Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastics d'étanchéité

Découvrez notre gamme de mastics à base hybride, silicone, acrylique ou polyuréthane.

Mastics à base hybride

Colle structurale et produit d'étanchéité universel
  • Contenu: 310 mL
  • Base chimique: Polymère hybride MS

Mastic hybride polyvalent SMP

Art. N° 089323710.
À base de mastic SMP polyvalent
  • Contenu: 290 mL
  • Base chimique: Polymère modifié silane
Produit d'étanchéité adhésif à base de SMP
  • Contenu: 290 mL
  • Base chimique: Polymère modifié silane

Mastic MS polymer high tack

Art. N° 0893225...
Colle de construction à adhérence initiale élevée
  • Base chimique: Polymère MS
  • Pouvoir adhésif très élevé
Colle structurale à adhérence initiale élevée
  • Adhérence initiale accélérée
  • 290 mL

Colle structurale MS Pool

Art. N° 0893226200
Colle structurale à durcissement rapide
  • 290 mL
  • Base chimique : Polymère MS

Colle structurale MS MIROIR

Art. N° 0893226101
Colle hybride haute performance
  • Polymère modifié silane
  • 290 mL
Philippe Goehlinger
Expert

L'avis de l’expert

Philippe Goehlinger, Chef de produits

Les mastics hybrides Würth c’est désormais une gamme très complète, aux caractéristiques techniques exceptionnelles et plus respectueuse de l’environnement. Bref, c’est l’avenir des mastics pour le collage et l’étanchéité.

Mastics à base silicone

Mastic silicone neutre

Art. N° 0892853...
Élastomère de première catégorie
  • Base chimique: Silicone neutre, base alcoxy

Mastic silicone neutre

Art. N° 089285031
Excellente adhérence
  • 310 mL
  • Résistant au vieillissement

Mastic silicone s

Art. N° 08928543.
Neutre à bas module
  • Contenu: 310 mL
  • Bonne résistance aux UV

Silicone de couleur

Art. N° 08925800
Produit d'étanchéité multifonction
  • Disponible dans différents coloris RAL
  • Silicone neutre, base oxime
Pour joints de carreaux soumis à des contraintes moyennes
  • Contenu: 310 mL
Mastic silicone 2 en 1, sanitaire et (ou) chambre froide
  • Contenu: 310 mL
Résistant au vieillissement
  • Base chimique: Acétate
  • Contenu: 310 mL
Mastic à base aqueuse pour la réalisation de joints intérieurs
  • Contenu: 310 mL
Facilité de lissage exceptionnelle
  • Contenu: 310 mL
  • Séchage par simple évaporation de l’eau

Mastics à base acrylique

Mastic acrylique standard

Art. N° 08921650.1
Mastic économique blanc pour intérieur
  • Base chimique: Dispersion de résine acrylique

Mastic acrylique aéraulique

Art. N° 08923256
Spécial gaines de ventilation
  • Monocomposant
  • Base aqueuse
Particulièrement adapté à la réparation de fissures
  • Structure à grain fin

Mastics à base polyuréthane

Mastic polyuréthane polyvalent
  • Base chimique: Polyuréthane mono-composant

Colle structurale Bond+Seal

Art. N° 0890100.1
Colle PU élastique et produit d'étanchéité
  • Base chimique: Polyuréthane mono-composant
  • Application universelle
Produit d'étanchéité PU à action rapide applicable au pinceau
  • Contenu: 300 mL
Colle structurale haute résistance
  • Contenu: 300 mL
Colle élastique porteuse pour applications marines
  • Satisfait aux exigences définies dans la norme BV 0062

Mastic hybride PU Marine Multi

Art. N° 0893291.
Colle et mastic polyuréthane polyvalent
  • Contenu: 310 mL
  • Excellente adhérence sur une large gamme de matériaux
Pour les fenêtres en plastique dans les applications marines
  • Conformes aux exigences de la norme BV 0062

Mastic PU collage de tuiles

Art. N° 089220.102
Mastic colle polyuréthane haut module
  • Poids net: 403 g
  • Couleur: Saumon

Les spécialités

Pour l'étanchéité des joints dans les applications agroalimentaires et les applications sur le réseau d'eau potable
  • Contenu: 310 mL

Silicone haute température

Art. N° 0892331
Mastic silicone haute température base acétique
  • Classification conforme à la norme DIN 4102 B2
Mastic d'étanchéité monocomposant
  • Sans formation de sédiments
  • 310 mL
Mastic résistant au feu 4 heures
  • Adhérence multi-supports
  • Certificat Label SNJF
Mastic acrylique coupe-feu intumescent
  • Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces
  • Couleur : blanc
Pour l'étanchéité de zones de toits plats ou en pente
  • Base chimique: Caoutchouc synthétique
  • Contenu: 310 mL
Pour pierres naturelles telles que le marbre et le granit
  • Contenu: 310 mL
Pour les joints d'étanchéité entre les bandes de bitume
  • Adapté au moulage élastique
  • 310 mL
Haut niveau de réflectance et d'émissivité
  • Contenu : 15,.38 L
Membrane de protection imperméable
  • Base chimique: Résines élastomères en émulsion aqueuse
Membrane imperméable continue pour les toits praticables
  • Résistant à l'eau stagnante
  • Protection efficace et longue durée

Résine silicone

Art. N° 0893350820
Pour les réparations simples de petites et grandes surfaces
  • Résistant aux UV et aux intempéries
  • Scellement des fissures

Répare + Etanche

Art. N° 089225000.
Colmate les fuites, répare et étanchéifie
  • Contenu: 300 mL
  • Applications extérieures

Ciment W-xpress

Art. N° 089216700.
Mortier de réparation rapide
  • Contenu: 310 mL
  • Adhère sans primaire

Les accessoires

Pour les applications à cartouches de 310 mL
  • Conception semi-ouverte standard
Conception semi-ouverte de haute qualité
  • En tôle d'acier
  • Poignée ergonomique en plastique
Pistolet à cartouches
  • En nylon renforcé
  • Léger et ergonomique
Construction légère en aluminium
  • Poignée et levier ergonomiques

Pistolet Pressfix 400

Art. N° 0891400410
Pistolet mastic manuel haute puissance
  • Force de poussée élevée
  • Force : 4,4 kN
Adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
  • Application facile grâce à l'aérosol

Pulvérisateur

Art. N° 0891502004
Pulvérisateur pour agent de lissage pour mastic
  • Bonne stabilité
  • Echelle graduée par paliers de 100 mL

Spatule de lissage Uni

Art. N° 089118400.
Forme fine et grande flexibilité
  • Matière: Plastique
  • Longueur: 95 mm
Outil polyvalent pour la réalisation de joints silicone et autres
  • Pas d'adhérence du mastic sur la spatule

Les articles blog
Voir tous les articles

Les vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues

Qu'est-ce qu'un mastic et quels sont les différents types de mastics ?

Les mastics sont des produits pâteux ayant la propriété d'adhérer aux parois du support tout en conservant généralement leur structure souple. Cela permet au mastic d'absorber les mouvements dans toutes les directions. Les mastics permettent de créer un joint étanche (air, eau, saleté, poussière, fumée...) entre deux éléments, identiques ou différents. Ils ont également pour fonction de coller et de réaliser des joints de dilatation.

4 grandes catégories selon la base chimique :

  • Les plastomères (qui ne reprennent que partiellement leur forme) : Acrylique.
  • Les élastomères (reprend au moins 70% de sa taille initiale) : Silicone, MS Polymère et Polyuréthane (PU).
Les applications diffèrent selon les mastics :
  • à base silicone : béton, métaux, zinc, polyester, polystyrène, ABS, tuiles, verre, PVC, bois...
  • acrylique : béton, béton cellulaire, crépi, plaque de plâtre, bois, aluminium...
  • polyuréthane : béton, bois, aluminium, tuiles, verre, PVC, Grès cérame, faïence...
  • MS Polymer : spectre d'utilisation quasi universel.

3 points sur lesquels des mastics sont attendus :

  • Supporter durablement les contraintes mécaniques et les déformations des matériaux (induites par les variations de température et d'humidité).
  • Résister aux agents extérieurs (eau, air, UV, chaleur, feu, gaz, produits chimiques, agents biologiques...).
  • Assurer des fonctions de collage grâce à ses performances d'adhérence.

Les mastics sont généralement composés de :

  • Liants : propriété de base
  • Des plastifiants : les diluants
  • Des pigments : la couleur
  • Charges : renforcement
  • Additifs : conservateurs, antimousses...


Qu'est-ce que le label SNJF ?

Le Syndicat National des Joints de Façade (SNJF) délivre des labels qui garantissent, dans le respect d'une mise en œuvre correcte, la tenue et la bonne conduite d'un joint dans le temps.

Les produits portant le label SNJF sont identifiés par un marquage spécifique apposé sur l'emballage des mastics et sur les documents commerciaux du fabricant. La performance des produits d'étanchéité dans leurs différentes applications est bien entendu soumise au respect des règles définissant les conditions de leur utilisation.


Quel type de contenant choisir : la cartouche ou la poche ?

Les mastics de silicone sont plus couramment employés dans les cartouches, mais un format mérite d'être connu : la poche souple de mastic silicone. Certains chantiers de construction nécessitent de grandes quantités de mastics pour réaliser les joints du bâtiment. Ainsi, certains utilisateurs se retrouvent rapidement avec une grande quantité de déchets à traiter.

Le silicone en poche permet de diminuer drastiquement vos déchets, tout en agissant pour l'environnement.

Le silicone en cartouche est un déchet dit de chantier spécifique. Vous devez payer pour qu'ils soient triés et recyclés. Elle contient 310 ml de silicone.
Le silicone en poche (aussi appelé "berlingot") est un déchet industriel courant. Il doit également être recyclé, mais à moindre coût ! Il contient 400 ml de silicone.
La poche souple a aussi l'avantage d'extruder 30% de silicone en plus en quelques secondes supplémentaires, un vrai gain de temps pour votre productivité !

En pratique, un conteneur de recyclage de 660 litres vous permet de recycler : 1200 cartouches extrudées ou 13 000 poches extrudées. Le format poche présente donc un intérêt certain ! 

 

Les outils de mise en œuvre du mastic

Ces produits chimiques sont associés à certains outils ou accessoires spécifiques :
  • Primaire pour silicone : pour améliorer l'adhérence des mastics silicone
  • Agent lissant : favorise un lissage propre et net
  • Pistolet à mastic : idéal pour toutes les applications intensives de mastic.
  • Fond de joint PE : utilisé pour l'étanchéité et les joints de dilatation en combinaison avec des mastics (silicone, polyuréthane, acrylique...).
  • Spatule de lissage : pour la réalisation de joints en silicone et autres.