Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tubes multicouches : les tubes, raccords et outils associés

Décrouvrez notre gamme multicouche. Un produit flexible, adaptable, à tout type d'installations sanitaire, chauffage et des installation d'eaux glacées. La gamme comprend, tubes, raccords, outillages et produits complémentaires comme collecteurs, vannes et pièces de fixation.

Würth
Tube multi-couche pour eau potable ECO en rouleau
  • Économique à l'usage
  • Parfaitement adaptée à la fois à l'installation sanitaire et plancher chauffant
Produit complémentaire
  • Système de blocage pour sécurité optimale
  • Couteau pour gaine intégré, coupe nette
Haut de gamme - Très haut rendement
  • Raccord 90° avec ecrou tournant
  • Le raccord idéal pour les jonctions vers les collecteurs aussi bien sanitaires que chauffages
Produit complémentaire
  • Laiton CW617N de qualité supérieure.
  • Filetage cranté pour accroche optimale.
Cintreuse spécifique pour tube multicouche Würth
  • Abrasif Zirconium – Corindon
  • Permet de faire des renvois d'angle très serrés
Produit complémentaire
  • Redressement rapide et soigné des tubes.
  • Utilisation manuelle simple, sans déchet.
Catalogue : Gamme multicouche
Découvrez tous produits de la gamme multicouche dans ce catalogue interactif !

Tubes et couronnes multicouches

Les tubes multicouches Würth allient la flexibilité du plastique à la robustesse du métal. Notre gamme comprend des tubes en barres de 3 ou 5 mètres et des couronnes de 25 à 200 mètres, disponibles en versions Standard et ECO. Composés de polyéthylène réticulé et d'aluminium soudé bord à bord, ils garantissent une étanchéité parfaite à l'oxygène. Nos solutions pré-gainées facilitent la pose en dalle, tandis que les versions pré-isolées optimisent la performance énergétique. Adaptés aux installations sanitaires, de chauffage et d'eau glacée, ces tubes offrent une grande résistance à la pression et à la température avec un coefficient de dilatation linéaire faible pour une durabilité optimale.

TUBE MULTICOUCHE EN BARRE

Art. N° 5275901...
Tube multicouche haute qualité en barres
  • Couleur: Blanc
  • Matière: Polyéthylène polymérisé

Tube multicouche ECO en barres

Art. N° 527590144.
Tube en aluminium soudé bord à bord
  • Matière: Polyéthylène polymérisé
  • Épaisseur de paroi: 0,2 mm

COURONNE MULTICOUCHE STANDARD

Art. N° 527590100.
Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord
  • Matière: Polyéthylène polymérisé
  • Épaisseur de paroi: 2 mm

COURONNE MULTICOUCHE ECO

Art. N° 52759010..
100 % étanche à l'oxygène
  • Couleur: Blanc
  • Matière: Polyéthylène polymérisé

TUBES MULTICOUCHES PRÉ-GAINÉS

Art. N° 52759010..
Pré-gainé
  • Matière: Polyéthylène polymérisé
  • Peu de perte de pression
Tube en aluminium soudé bord à bord
  • Épaisseur de paroi: 2 mm
  • Flexible et facile à courber

COURONNE MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉS

Art. N° 5275901...
Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
  • Economie de raccords importante
  • Amortit le bruit
Tube multicouche de haute qualité soudé
  • Grande résistance à la pression et à la température
  • Coefficient de dilatation linéaire faible

Raccords pour tubes multicouches

Notre gamme complète de raccords pour tubes multicouches répond à tous les besoins de raccordement en plomberie et chauffage. Les raccords auto-étanches en laiton à sertir garantissent des jonctions fiables et durables. Les raccords PVDF (disponibles en blanc et noir) offrent une excellente résistance chimique. Notre sélection comprend manchons, tés réduits, coudes, culasses pour sanitaires et plaques de plâtre, ainsi que des manchons passerelles permettant la connexion entre tubes multicouches et PER. Tous nos raccords sont conformes aux normes en vigueur et conçus pour un montage rapide et sécurisé. Compatible avec les pinces à sertir Würth, ils assurent l'étanchéité parfaite de vos installations.
Raccord auto-étanche laiton
  • À sertir pour tube multicouche Würth
  • Matière: Laiton
Permet le remplacement d'un raccord ou d'un tube endommagé
  • Manchon à sertir équipé de 3 regards
  • Résistant à la pression et température
Manchon passerelle à sertir Multicouches
  • Matière: Laiton
  • Marquage du côté PER

MANCHON PVDF

Art. N° 527590....
Manchon en PVDF à sertir
  • Existe en blanc et en noir
  • Matière: Fluorure de polyvinylidène PVDF

T RÉDUIT PVDF

Art. N° 527590....
T réduit en PVDF à sertir
  • Existe en blanc et en noir
  • Matière: Fluorure de polyvinylidène PVDF
Pour fixer facilement de la robinetterie
  • Filetage de raccordement: 1/2 pouce
  • Matière: Aluminium
Culasse pour sanitaire femelle laiton à sertir
  • Joint torique flexible en EPDM
  • TH du Ø 14 à 26

Équipements et outils pour plancher chauffant

Würth propose une gamme complète d'équipements pour la mise en œuvre de planchers chauffants professionnels. Nos collecteurs composite avec débitmètre et sortie Eurocône permettent une régulation précise du débit. Les bandes périphériques avec bavette, conformes aux DTU 26.2 et NF P 61-203, assurent une isolation thermique optimale et la protection des joints de dilatation. L'agrafeuse et les agrafes en polypropylène garantissent une fixation rapide et efficace des tubes multicouches sur isolant. Ces équipements facilitent la pose et optimisent la performance énergétique de vos installations de chauffage au sol pour un confort thermique optimal.
Ensemble complet de collecteurs composite
  • Filetage de raccordement: 1 pouce
  • Température d'utilisation max.: 60 °C
Bande munie d'une piste adhésive
  • Conforme au DTU 26.2 et NF P 61-203
  • Épaisseur totale: 8 mm

AGRAFEUSE POUR PLANCHER CHAUFFANT

Art. N° 0714834981
Agrafeuse pour tube multicouche
  • Fixe rapidement et efficacement
  • Convient pour 40-60 mm

AGRAFES POUR PLANCHER CHAUFFANT

Art. N° 048080011.
Agrafes adaptées pour la fixation de tuyaux
  • Largeur: 20 mm
  • Matière: Polypropylène - PP

Outils pour tubes multicouches

Les outils Würth pour tubes multicouches optimisent votre productivité sur chantier. Le redresseur transforme rapidement les couronnes en barres rectilignes pour un travail soigné. La pince à sertir W-PRESS multi à batterie Li-Ion 18V, compacte et maniable, assure des sertissages professionnels. Les cintreuses spécifiques permettent des renvois d'angle serrés sans plissage. L'outil de calibrage/ébavurage prépare parfaitement les tubes avant sertissage. La pince guillotine garantit une coupe nette sans écrasement. Les mâchoires et inserts interchangeables (TH ou BE) s'adaptent à tous les diamètres de 14 à 32 mm. Un équipement complet pour des installations rapides et conformes aux normes.

REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES

Art. N° 0...05 4..
Pour créer une barre rectiligne
  • Couleur: Noir
  • Travail soigné
Pince à sertir les tubes multicouches
  • Compacte et maniable
  • Pas d'effet mémoire

CINTREUSE POUR TUBES MULTICOUCHE

Art. N° 071405 01.
Cintreuse spécifique pour tube multicouche Würth
  • Matière: Aluminium
  • Rayon de pliage très court
Outil de calibrage / ébavurage avant sertissage
  • Diamètre de lame: 2 mm
  • Diamètre de fraise: 2 mm
Coupe nette et droite, sans écrasement du tube
  • Longueur: 210 mm
  • Large plage de coupe
Destinées au sertissage de tubes multicouches
  • Matière: Métal
  • Traitement de surface
Une seule mâchoire pour différents diamètres
  • De 16 à 32 mm
  • Assure stabilité lors du sertissage
Les inserts sont facilement transportable
  • Blocage automatique des inserts
  • Galvanisation protège de la corrosion
Nouvelles énergies
Tout sur le photovoltaïque, les bornes de recharge, le plancher chauffant ou encore les climatisations et pompes à chaleur (PAC)

Article blog
Voir tous les articles blog

Vidéos
Voir toutes les vidéos multicouche

Catalogues
Voir tous nos catalogues