Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

OutillageOutillage et équipement pour les professionnels

↓ les nouveautés ↓
Outillage
COFFRET 91 PIÈCES EMBOUTS UNIVERSELS
+ PORTE-EMBOUT + MINI CLIQUET
COFFRET 91 PIÈCES EMBOUTS UNIVERSELS + PORTE-EMBOUT + MINI CLIQUET
Assortiment d’embouts complet avec versions longues et courtes des embouts standard les plus couramment utilisés.
• Retrait simple et disposition claire des embouts
• Inserts en mousse avec identification des empreintes

Outillage
CAISSE À OUTILS AVEC SIÈGE SUR ROULETTES
CAISSE À OUTILS AVEC SIÈGE SUR ROULETTES
Pour transporter ses outils et faciliter son travail.
• Support porte-outils à l’arrière de la caisse pour avoir à porter de main les outils nécessaires
• Siège confortable en mousse d’épaisseur 55 mm pour se reposer ou travailler assis

Outillage
BALADEUSE RECHARGEABLE
LED WLH 1,5
BALADEUSE RECHARGEABLE LED WLH 1,5
Conception compacte pour espaces confinés.
• Technologie de batterie lithium-ion de dernière génération: court temps de charge, longue durée d‘éclairage
• Joint à rotule avec aimants puissants
• Contenu de la livraison : lampe, USB/câble micro-USB, alimentation 100-240 V, 50/60 Hz, notice d‘utilisation

Outillage
COFFRET 56 OUTILS
COFFRET 56 OUTILS
Pour une utilisation mobile et pour des applications universelles.
• Coffret robuste avec deux fermetures
• Dimensions : 381 x 315 x 85 mm

↓ les coffrets électriciens ↓
Outillage
MALLETTE 69 OUTILS ÉLECTRICIEN
MALLETTE 69 OUTILS ÉLECTRICIEN
Assortiment de 69 outils pour électriciens dans une mallette robuste.
• Jeu de tournevis VDE, tournevis testeur, 3 pinces VDE ZEBRA, Scie multi-usage, mini niveau
• Mesure roulante 3m, cutter et lames, ciseau électricien, marteau, jeu de 30 embouts universels avec porte embout

Outillage
MALLETTE 19 OUTILS ISOLÉS
MALLETTE 19 OUTILS ISOLÉS
Livrée dans mallette en tissu pratique.
• Composition :
• 1 poignée gainée VDE, 1 capuchon rotatif
• Lame interchangeable isolée VDE, 1 lampe LED de poche
• 1 pince coupe-câble Zebra pour électriciens
• 1 pince universelle Zebra VDE gainée de 180 mm de long

↓ les coffrets et le transport ↓
Outillage
ASSORTIMENTS 29 PIECES EMBOUTS ET CLIQUET EN T
ASSORTIMENTS 29 PIECES EMBOUTS ET CLIQUET EN T
Cliquet porte-embout 6 pans 1/4’’ avec rallonge 100 mm. 3 utilisations possibles.
• Cliquet porte-embout traditionnel
• Cliquet avec extension pour les endroits difficiles d’accès
• Clé en T

Outillage
CEINTURE CONFORT PORTE-OUTILS AVEC 4 ÉLÉMENTS
CEINTURE CONFORT PORTE-OUTILS AVEC 4 ÉLÉMENTS
Ceinture en cuir résistant avec un rembourrage respirant.
• S’adapte à des tailles allant de 80 cm à 120 cm
• Etui vertical pour téléphone portable
• Support porte-marteau en inox
• Etui pour visseuse light 14,4 V /18 V (Li-Ion)

Outillage
MALLETTE 76 OUTILS
MALLETTE 76 OUTILS
La mallette : Renforts aluminium, compartiment à documents, deux rabats porte-outil avec caoutchouc.
• Jeu de tournevis (Fente et PH), tournevis testeur, 2 pinces ZEBRA, scie multi-usage, mesure roulante 3m
• Cutter et lame, ciseau électricien, marteau, pince multi prise, jeu de clé 6 pans mâle

↓ les tournevis ↓
Outillage
TOURNEVIS À MAGASINS REINHOLD WÜRTH
TOURNEVIS À MAGASINS REINHOLD WÜRTH
Tournevis à magasin ergonomique avec lame « Édition limitée » chromée noire et 12 embouts.
• Empreinte: 1/4pouce, Longueur de lame: 90 mm
• Longueur de poignée: 121 mm, largeur de poignée: 37,5 mm
• Nombre de mèches: 12 PCS

Outillage
JEU DE 5 TOURNEVIS ZEBRA FENTE + PHILLIPS
JEU DE 5 TOURNEVIS ZEBRA FENTE + PHILLIPS
5 tournevis avec lame hexagonale traversante résistant aux impacts en présentant une grande surface de frappe avec un adaptateur de clé.
• 1 de chaque type de tournevis plat à lame hexagonale
• 1 de chaque type de tournevis PH à lame hexagonale

Outillage
JEU DE 8 TOURNEVIS ZEBRA TX
JEU DE 8 TOURNEVIS ZEBRA TX
1 x jeu de tournevis TX 8 pcs.
• Lame : Lame ronde, chromée mat, pointe : Douille TX, pointe "Black Point"

Outillage
JEU DE 5 TOURNEVIS ZEBRA ÉLECTRICIEN
JEU DE 5 TOURNEVIS ZEBRA ÉLECTRICIEN
Jeu de 5 tournevis PH et à fente isolés VDE.
• Lame : brunie, isolée
• Tournevis 0,4 x 2,5 plat ; 0,8 x 4,0 plat ; 1,2 x 6,5 fendu ; PH1 ; PH2

Outillage
ADAPTATEUR 2 EN 1 - 1/4˝
ADAPTATEUR 2 EN 1 - 1/4˝
Douille et adaptateur d’embout dans un seul outil.
• Type d’entrainement: Six pans extérieurs
• Type d'empreinte: Hexagonal interne et carré externe
• Empreinte: 1/4pouce

Outillage
COFFRET 12 EMBOUTS AVEC MINI-CLIQUET ET PORTE-EMBOUT
COFFRET 12 EMBOUTS AVEC MINI-CLIQUET ET PORTE-EMBOUT
Boîtier en plastique de haute qualité et résistant aux chocs, de couleur rouge.
• Retrait simple et disposition claire des embouts grâce à la bande de serrage et à la désignation de profil estampée
• Pratique : clip de ceinture

Outillage
PORTE-EMBOUT 1/4˝ SLIM BAGUE MAINTIEN
PORTE-EMBOUT 1/4˝ SLIM BAGUE MAINTIEN
Mandrin à changement rapide fin avec manchon de guidage.
• Type d’entrainement: Hexagonal
• Type d'empreinte: Six pans intérieurs en pouce
• Empreinte: C 6,3 (1/4pouce)

Outillage
PORTE-EMBOUT IMPACT 6 PANS 1/4˝ 95 MM
PORTE-EMBOUT IMPACT 6 PANS 1/4˝ 95 MM
Conception spéciale pour une utilisation avec les clés à chocs tangentielles.
• Durée de vie accrue des embouts
• Verrouillage des embouts
• Design slim pour atteindre les endroits difficiles d'accès

↓ Les lampes ↓
Outillage
PROJECTEUR LED
PROJECTEUR LED ÉTANCHE IP 66
Ces projecteurs à LED sont à la fois extrêmement puissants et compacts.
• Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage
• Longue durée de vie
• Pas d’interrupteur sur le projecteur
Outillage
LAMPE FRONTALE POWER LED SL4R
LAMPE FRONTALE POWER LED SL4R
Pour utilisation à courte, moyenne et longue portée. Adaptable aux casques de chantier.
• Lampe orientable à intensité variable
• 5 fonctions d’éclairage
• Tête de lampe pivotante à 90°

Outillage
LAMPE TORCHE LED ULTRA PUISSANTE
LAMPE TORCHE LED ULTRA PUISSANTE
LED haute performance qui assure une très forte intensité lumineuse. Système focus : faisceau d’éclairage large ou étroit.
• Etanche aux projections d’eau
• Résistance accrue garantie grâce au corps en aluminium anodisé

↓ le serrage ↓
Outillage
TENDEUR SANDOW
TENDEUR SANDOW
Polyvalent et adapté à un usage universel, seul ou en association avec d‘autres composants.
• Pour la fixation et la couverture avec des bâche
• Crochet extralarge

Outillage
TENDEUR SANDOW RÉGLABLE
TENDEUR SANDOW RÉGLABLE
Cordon d’extension rouge avec un crochet en plastique et un crochet en acier.
• Peut être raccourci à la longueur requise à l’aide du doigt de rétraction
• 800 mm maximum

Outillage
ÉTAU FIXE NORMAL LARGEUR 125 MM
ÉTAU FIXE NORMAL LARGEUR 125 MM
Etau robuste en acier forgé avec rail de guidage réglable.
• Longue durée de vie
• Mors trempés par induction et surface de travail sur enclume

Outillage
PINCE ÉTAUX À CRÉMAILLÈRE MORS LONGS
PINCE ÉTAUX À CRÉMAILLÈRE MORS LONGS
Idéale pour maintenir des pièces dans les endroits difficiles d’accès.
• Pour le serrage de pièces
• Finition Chromé

Outillage
SERRE-JOINT À POMPE HG
SERRE-JOINT À POMPE HG
Rail en acier étiré à froid, cranté sur chants, zingué.
• Épaisseur de profilé: 9 mm
• Valet et coulisseau en fonte haute résistance, protection par peinture époxy
• Protections amovibles en plastique aux mors de serrage
Outillage
PINCE COUPANTE LATÉRALE ZEBRA 160 MM
PINCE COUPANTE LATÉRALE ZEBRA 160 MM
Pour couper les cordes à piano, fils rigides et souples.
• Forte démultiplication
• Tranchants de précision pour fils doux et durs
• Matière: Acier

Outillage
PINCE COUPANTE VDE ZEBRA 160 MM
PINCE COUPANTE VDE ZEBRA 160 MM
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
• Acier à outils de haute qualité
• Arêtes de coupe de précision durcies par induction

Outillage
PINCE AUTO AJUSTABLE 250 MM
PINCE AUTO AJUSTABLE 250 MM
Pince auto-ajustable avec points d’engagement multiples.
• Toujours la bonne largeur d'ouverture
• Robuste
• Dents spécialement trempées (51 HRC) et amortisseurs à ressort

↓ les cles ↓
Outillage
CLÉ TOP 4
CLÉ TOP 4
La clé à cliquet droite «quadri», une seule clé pour le serrage - déserrage des 4 tailles de vis ou d’écrous métriques les plus couramment utilisées.
• 10 - 13 - 17 - 19 mm
• Métrique droite

Outillage
CLÉ MOLETTE GRANDE OUVERTURE 0 - 39 MM
CLÉ MOLETTE GRANDE OUVERTURE 0 - 39 MM
Mâchoires extra larges et poignée antidérapante.
• Clé à molette réglable
• A utiliser dans des espaces confinés
• Poignée gainée ergonomique

Outillage
JEU 6 CLÉS MIXTES CLIQUET DOUBLE CLIC
JEU 6 CLÉS MIXTES CLIQUET
DOUBLE CLIC
6 pièces Clés innovantes avec fonction cliquet des deux côtés (oeil et ouvert).
• Clé à œil à cliquet : entraînement 12 pans à cliquet
• Version extrêmement fine pour des travaux dans des espaces très restreints
• Acier chrome vanadium

Outillage
JEU DE 10 CLÉS 6 PANS MÂLE EN ÉTUI 1,5 À 12 MM
JEU DE 10 CLÉS 6 PANS MÂLE EN ÉTUI 1,5 À 12 MM
Sur un support en plastique, version courte.
• Nickelé brillant
• Bords avant chanfreinés
• Contenu : Taille : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12

↓ La mesure et la coupe ↓
Outillage
MESURE COURTE ROULANTE BOITIER ERGO 5 M X 25 MM
MESURE COURTE ROULANTE BOITIER ERGO 5 M X 25 MM
Mesure roulante avec boîtier ABS rond avec élastomère.
• Boîtier en plastique caoutchouté résistant aux chocs
• Prolonge la durée de vie du ruban
• Mètre à ruban en acier trempé jaune très rigide avec revêtement acrylique

Outillage
NIVEAU RECTANGULAIRE 40 CM
NIVEAU RECTANGULAIRE 40 CM
Niveau à bulle rectangulaire semelle usinée.
• Corps tubulaire, robuste avec côtés lisses
• Excellente lisibilité et longue durée de vie
• Pas de décoloration du liquide, précision maximale même en cas de variations de température
• Surface très lisse et donc facile à nettoyer

Outillage
MONTURE DE SCIE À METAUX ZEBRA
MONTURE DE SCIE À METAUX ZEBRA
Extrêmement robuste et très résistante aux rayures.
• Monture de scie à métaux
• Ergonomique en aluminium matricé
• Empêche la main de glisser de la scie
• Deux positions de lame de scie (45 et 90°)

Outillage
JEU CUTTER 9 MM + 11 LAMES NOIRES
JEU CUTTER 9 MM + 11 LAMES NOIRES
Cutter bimatière avec bouton pression.
• 11 Lames sécables ultra-tranchantes
• 1 x, Cutter bimatière avec bouton pression

Outillage
CUTTER COMBI POUR LAME 18 MM + 1 LAME
CUTTER COMBI POUR LAME 18 MM + 1 LAME
Cutter bimatière. Fonction cutter traditionnelle et cutter à lame rétractable automatique.
• Système de rétraction automatique
• Ailette à l'extrémité de la poignée
• Lame noire acérée 18 mm

Outillage
CUTTER PRO À VIS LAME LARGE 25 MM
CUTTER PRO À VIS LAME LARGE 25 MM
Verrouillage de lame via une vis de blocage.
• Grande stabilité et guidage de lame précis
• Manche en plastique résistant aux chocs et guide de lame métallique

Outillage
SCIE JAPONAISE 265
SCIE JAPONAISE 265
Scie japonaise à poignée pistolet en plastique monocomposant.
• Scie à denture fine sans endos
• Poignée pistolet
• Excellent guidage, action confortable
• Lame de scie extrêmement souple

Outillage
MINI NIVEAU DE POCHE À BULLE MAGNÉTIQUE
MINI NIVEAU DE POCHE À BULLE MAGNÉTIQUE
Précision de mesure (par longueur): 0.5 mm/m.
• Longueur: 10 cm
• Hauteur: 5 cm
• Largeur: 2 cm
↓ divers ↓
Outillage
MARTEAU MANCHE FIBRE TYPE ALLEMAND 300G
MARTEAU MANCHE FIBRE TYPE ALLEMAND 300G
Manche indissociable de la tête de frappe.
• Surface du manche élastomère antidérapante
• Tête de frappe en acier de haute qualité
• Cœur en fibre de verre incassable
• Amortissement des vibrations

Outillage
BOITE DE 12 CRAYONS DE MACON
BOITE DE 12 CRAYONS DE MACON
Pour le marquage sur des surfaces dures, brutes, telles que de la brique, de la pierre, du béton.
• Extrêmement robuste
• Mine graphite plate large
• Crayon en bois épais

Outillage
BOITE DE 12 CRAYONS DE CHARPENTIER
BOITE DE 12 CRAYONS DE CHARPENTIER
Conception extrêmement robuste.
• Mine graphite plate large
• Manchon de bois épais
• Non incliné