Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Grass par Würth :

Charnières, coulisses et accessoires d'ameublement

DWD XP Nova pro scala Nova pro Coulisses Vionaro Vionaro Coulisses Charnières

Dernière chance pour profiter de la gamme DWD XP

Cadre DWD XP H95

Art. N° F090075285
à partir de 8,90 € H.T. l'unité par 5
COTÉS DWD-ALU-H95MM-350MM

Cadre DWD XP H95

Art. N° F090075286
à partir de 8,50 € H.T. l'unité par 5
COTÉS DWD-BLANC-H95MM-350MM

Cadre DWD XP H95

Art. N° F090075290
à partir de 8,80 € H.T. l'unité par 5
COTÉS DWD-BLANC-H95MM-400MM

Cadre DWD XP H95

Art. N° F090075294
à partir de 8,70 € H.T. l'unité par 5
COTÉS DWD-BLANC-H95MM-450MM

Cadre DWD XP H95

Art. N° F090075297
à partir de 9,90 € H.T. l'unité par 5
COTÉS DWD-ALU-H95MM-500MM

Cadre DWD XP H95

Art. N° F090075298
à partir de 7,90 € H.T. l'unité par 5
COTÉS DWD-BLANC-H95MM-500MM
à partir de 8,90 € H.T. l'unité par 5
DYNAMIC XP 40KG SOFT-CLOSE 350 MM
à partir de 11,90 € H.T. l'unité par 10
DYNAMIC XP 40KG SOFT-CLOSE 500 MM
à partir de 2,50 € H.T. l'unité par 10
SYST.DOUBLE PAROIS-TIROIRS CASSEROL-H164

Barre ronde

Art. N° F092075882
à partir de 4,50 € H.T. l'unité par 5
DWD BLANC TUBE DE REHAUSSE L.450MM

Barre ronde

Art. N° F092075884
5,50 € H.T. l'unité
TUBES RÉHAUSSE-DWD-ALU-L500

DWD XP

DWD XP Côtés DWD XP H95 - 1

DWD BLANC COTES L. 450 MM

Art. N°F0900752XX

Réglage latéral et de la hauteur intégré avec excentrique

  • Protection intégrée lors du transport
  • Largeur du fond et du dos identiques

DWD XP Tube de réhausse DWD - 1

DWD GRIS TUBE DE REHAUSSE L.500 MM

Art. N°F0920758XX

Réglage d'inclinaison sans outils à l'aide des barres rondes

  • Matière : Aluminium-plastique
  • Finition : Revêtu par poudre/brut

DWD XP Jeu de supports - 1

DWD BLANC ATTACHES DOS BOIS HAUTES

Art. N°F09208294X

Pour panneau arrière H182 en bois du système de tiroir DWD XP

  • Matière : Acier
  • Finition : Revêtu par poudre

DWD XP Jeu de supports - 1

DWD BLANC ATTACHES DOS BOIS BASSES

Art. N°F09208292X

Pour paroi arrière H86 en bois du kit complet pour tiroir DWD XP

  • Matière : Acier
  • Finition : Revêtu par poudre

Nova pro scala

Nova pro Cadre Nova Pro Scala H90 - 1

COTE NP SCALA GRIS H90 L400

Art. N°F1001031XX

Tiroir standard pratique pour n'importe quelle utilisation

  • Personnalisable avec des éléments design
  • Réglage intégré de la hauteur et des côtés

Nova pro Cadre Nova Pro Scala H90 - 1

COTE NP SCALA GRIS H90 L550

Art. N°F1001031XX

Tiroir standard pratique pour n'importe quelle utilisation

  • Personnalisable avec des éléments design
  • Réglage intégré de la hauteur et des côtés

Nova pro Cadre Nova Pro Scala H122 - 1

COTE NP SCALA BLANC H122 L400

Art. N°F1001032XX

Hauteur intermédiaire élégante pour applications spéciales

  • Personnalisable avec des éléments design
  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison

Nova pro Cadre Nova Pro Scala H122 - 1

COTE NP SCALA BLANC H122 L550

Art. N°F1001032XX

Hauteur intermédiaire élégante pour applications spéciales

  • Personnalisable avec des éléments design
  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison

Nova pro Cadre Nova Pro Scala H122 - 1

COTE NP SCALA GRIS H122 L550

Art. N°F1001032XX

Hauteur intermédiaire élégante pour applications spéciales

  • Personnalisable avec des éléments design
  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison

Nova pro Cadre Nova Pro Scala H186 - 1

COTE NP SCALA BLANC H186 L400

Art. N°F1001033XX

Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation

  • Construction robuste et stabilité élevée
  • Cadre clos, fin

Nova pro Cadre Nova Pro Scala H186 - 1

COTE NP SCALA BLANC H186 L550

Art. N°F1001033XX

Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation

  • Personnalisable avec des éléments design
  • Cadre clos, fin

Nova pro coulisses

nova pro coulisses Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 1

NOVA PRO VL 70KG SOFT CLOSE L650

Art. N°F1011082XX

Système de freinage Soft Close avec un nouveau frein en version liquide offrant une douceur de fonctionnement

  • Type coulissant : Extension complète
  • Coulisses à fermeture en douceur

nova pro coulisses Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 1

NOVA PRO VL 40KG SOFT CLOSE L600

Art. N°F101108XX

Système de freinage Soft Close avec un nouveau frein en version liquide offrant une douceur de fonctionnement

  • Type coulissant : Extension complète
  • Coulisses à fermeture en douceur

nova pro coulisses Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 1

NOVA PRO VL 70KG SOFT CLOSE L500

Art. N°F1011082XX

Système de freinage Soft Close avec un nouveau frein en version liquide

  • Type coulissant : Extension complète
  • Coulisses à fermeture en douceur

nova pro coulisses Coulisse à sortie totale Nova Pro Soft-Close, liquide - 1

NOVA PRO VL 70KG SOFT CLOSE L550

Art. N°F1011082XX

Système de freinage Soft Close avec un nouveau frein en version liquide

  • Type coulissant : Extension complète
  • Coulisses à fermeture en douceur

nova pro coulisses Kit de rail rectangulaire Nova Pro Scala - 1

NP SCALA REHAUSSE RECT BLANC L550

Art. N°F1021035XX

Pour coulisse frontale H90 avec panneau arrière en bois

  • Rail rectangulaire à fixation par verrouillage de forme
  • Adaptateur de paroi arrière

nova pro coulisses Support de façade

NP SCALA KIT FIX CHEV H186 / CRYSTAL

Art. N°F1021048XX

Réversible pour utilisation côté gauche ou droit

  • Distance du trou de perçage : 32 mm
  • Matière : Acier

Vionaro

Vionaro Côtés Vionaro H185 - 1

VIONARO BLANC NEIGE H185 L400

Art. N°F1351XXXXX

Tiroir au design minimaliste avec intérieur et extérieur droits 90°

  • Réglage 3D dans les plages plus et moins
  • Montage avant sans outils

Vionaro Côtés Vionaro H185 - 1

VIONARO BLANC NEIGE H185 L450

Art. N°F1351XXXXX

Tiroir au design minimaliste avec intérieur et extérieur droits 90°

  • Réglage 3D dans les plages plus et moins
  • Montage avant sans outils

Vionaro Côtés Vionaro H121 - 1

VIONARO BLANC NEIGE H121 L500

Art. N°F135124XXX

Côtés de tiroirs en acier laqué de 13 mm de large avec intérieur et extérieur droits 90°

  • Réglage 3D dans les plages plus et moins
  • Montage avant sans outils

Vionaro Kit d'accessoires Vionaro pour tiroir

VIONARO ARGENT H89 KIT DE FIX.

Art. N°F136100XXX

KIT D'ACCESSOIRES VIONARO POUR TIROIR

  • Matière : Fonte de zinc / plastique
  • Type de montage : à visser

Vionaro Kit d'accessoires Vionaro pour tiroir

VIONARO ARGENT H185 KIT DE FIX.

Art. N°F136100XXX

KIT D'ACCESSOIRES VIONARO POUR TIROIR

  • Matière : Fonte de zinc / plastique
  • Type de montage : à visser

Vionaro Coulisses

Vionaro coulisses Coulisse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide - 1

DYNAMOOV VL 30KG SOFT CLOSE L500

Art. N°F1301077XX

Fonctionnement doux et silencieux, aucune friction

  • Crémaillère intégrée offrant une synchronisation de l'ouverture
  • Simple et précis

Vionaro coulisses Coulisse à sortie totale Dynapro Soft-Close liquide, 40/70 kg - 1

DYNAPRO VL 70KG SOFT CLOSE L500

Art. N°F130107XXX

Avec système d'amortissement Soft-Close en version liquide

  • Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée
  • Sortie totale, synchronisée

Vionaro coulisses Coulisse à sortie totale Dynapro Soft-Close liquide, 40/70 kg - 1

DYNAPRO VL 70KG SOFT CLOSE L650

Art. N°F130107XXX

Avec système d'amortissement Soft-Close en version liquide

  • Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée
  • Sortie totale, synchronisée

Vionaro coulisses Coulisse à sortie totale Dynapro Soft-Close liquide, 40/70 kg - 1

DYNAPRO VL 50KG SOFT CLOSE L700

Art. N°F130107XXX

Avec système d'amortissement Soft-Close en version liquide

  • Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée
  • Sortie totale, synchronisée

Vionaro coulisses Coulisse à sortie totale Dynapro Soft-Close liquide, 40/70 kg - 1

DYNAPRO VL 50KG SOFT CLOSE L750

Art. N°F130107XXX

Avec système d'amortissement Soft-Close en version liquide

  • Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée
  • Sortie totale, synchronisée

Vionaro coulisses Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynapro Tipmatic 40 kg - 1

DYNAPRO 40KG TIPMATIC 300MM

Art. N°F1301174XX

Pour façades de tiroirs sans poignées

  • Pas de dépenses de montage ou d'exigences d'espace supplémentaires
  • Réglage de précision de l'écart avant

Charnières

Charnières Charnière invisible Nexis Click-on 100° - 1

NEXIS A VISSER 100° Porte Rentrante

Art. N°F0150726XX

Avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées

  • Angle d'ouverture 100°
  • Epaisseur de porte jusqu'à 24 mm

Charnières Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110° - 1

TIOMOS S-C IMPRESSO 110° 48/52MM K19

Art. N°F017139XXX

Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur

  • Type de montage : Sans outil
  • Disponible en 3 versions

Charnières Charnière invisible TIOMOS Click-on 110° - 1

TIOMOS S-C A VISSER 110° 52MM K95

Art. N°F028138XXX

Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur

  • Réglage de profondeur facile grâce à la vis filetée
  • Disponible en 3 versions

Charnières Charnière invisible TIOMOS Click-on 110° - 1

TIOMOS S-C A VISSER 110° 52MM K19

Art. N°F028138XXX

Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur

  • Réglage de profondeur facile grâce à la vis filetée
  • Disponible en 3 versions

Charnières Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110° - 1

TIOMOS IMPRESSO 110° 48/52MM K03

Art. N°F017139XXX

Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur

  • Réglage de profondeur facile grâce à la vis
  • Disponible en 3 versions

Charnières Charnière de réfrigérateur TIOMOS Click-on 100 TIOMOS 100 - TIOMOS FRIGO A VISSER 100° 52MM K03

TIOMOS FRIGO A VISSER 100° 52MM K03

Art. N°F045139074

Charnière de réfrigérateur pour système de rail coulissant

  • Avec bras de charnière affleurant
  • Réglage 3D avec embase compatible

Charnières Embase TIOMOS 1D - 1

TIOMOS EMB. REG. A VISSER H03

Art. N°F058139XXX

Avec fixation à 4 points pour un montage sûre sur le meuble

  • Avec réglage en hauteur facile grâce à la vis filetée
  • Auto-verrouillage dans toutes les positions

Charnières Embase TIOMOS 1D - 1

TIOMOS EMB. REG. EURO H03

Art. N°F058139XXX

Avec fixation à 4 points pour un montage sûre sur le meuble

  • Avec réglage en hauteur facile grâce à la vis filetée
  • Auto-verrouillage dans toutes les positions

Charnières Broche magnétique Tipmatic - CLIPON-TIPMATIC-ACCESSOIRE-SET

DECLENCHEUR TIPMATIC PAN. LAT. MIT.

Art. N°F069135021

Pour montage en angle et à demi-panneau

  • Système d'ouverture Tipmatic
  • Pour portes sans poignée qui s'ouvrent sur simple pression

Charnières Embase Nexis - 1

EMBASE NEXIS 2D EXCEN. VIS BOIS H2

Art. N°F0610732XX

Pour la pose par clipsage des charnières de meubles Nexis

  • Possibilité de monter et démonter rapidement
  • Réglage en profondeur à excentrique

Catalogues

Tiroirs DWD XP

Nova pro scala

Tiroirs vionaro

Système pro

Vidéos

Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.

Besoin des données de produits Grass pour vos logiciels de CAO ? Téléchargez-les ci-dessous :

Télécharger les données CAD des produits Grass

Télécharger
les données CAD
des produits Grass

Grass, une marque du groupe Würth

Würth propose les produits d’agencement du fabricant autrichien Grass, une marque du groupe Würth. Depuis plus de 60 ans, Grass fait partie des fabricants leaders sur le marché de l’agencement en matière de systèmes d’ouverture et de fermeture. Les systèmes de coulisses, de charnières, d’abattants et d’armoires d’angle de Grass qui équipent des meubles de marques renommées tout autant que ceux de l’artisanat haut de gamme.

Les produits de la quincaillerie d’ameublement Grass sont fabriqués en Europe (Allemagne, Autriche et République Tchèque) ainsi qu’aux USA (systèmes de charnières, de tiroirs et de guidage).