Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Logo Grass by Würth

Grass par Würth

Charnières, coulisses et accessoires d'ameublement
Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur sur cadre sans raccord
  • Type de montage : Sans outil
  • Finition: Nickelé

Clic équerre Martin simple

Art. N° 068320100.
Clic équerre en matière plastique résistant aux chocs.
  • Matière : Plastique
!error!
  • Matière: Acier inoxydable
  • Type de filetage : Filetage métrique
Forets compacts et faciles à manipuler pour charnières pour meubles
  • Matière : Acier
  • Matière robuste: Acier, zinc, plastique
Depuis 2004, GRASS est une société à part entière du groupe Würth, bien qu’elle oeuvre avec sa propre marque. Représentée au niveau international, plus de 200 partenaires commerciaux sont présents dans 60 pays. Pionnier de l’industrie du meuble depuis plus de 75 ans, GRASS est spécialiste dans la conception de mouvements de meubles. Chaque année, 3 millions de cuisines sont équipées de systèmes de mouvements de meubles Grass De nombreux prix de design reconnus internationalement en témoignent notamment le German Design Award et le Red Dot Design Award. Qu'il s'agisse de tiroirs, de glissières, de charnières ou d'abattants, GRASS donne vie aux meubles et répond aux exigences des grandes marques de meubles et des architectes d'intérieur les plus renommés.
Würth
Configurateur
Configurez vos tiroirs sur-mesure avec Astucio

Kits Nova pro one

Kit système de cadre robuste et fiable
  • Conception optimisée pour une charge de 40kg
  • Facilité d'installation avec le set inclus
Système de cadre robuste, blanc, capacité 40kg.
  • Acier/plastique, finition revêtement époxy.
  • Hauteur 90mm, longueur nominale 450mm.
Système de cadre robuste, capacité de 40 kg, finition époxy.
  • Matière résistante: Acier/plastique
  • Revêtement époxy pour durabilité accrue.
Système de cadre robuste, finition époxy, 40kg de charge.
  • Capacité de charge élevée de 40 kg.
  • Finition époxy durable et résistante.
Système de cadre robuste, 40kg de capacité, finition époxy.
  • Hauteur 90mm, longueur nominale 450mm.
  • Matière acier/plastique, résistant et durable.
Système de cadre robuste, capacité de charge 40kg.
  • Matière durable: Acier/Plastique
  • Finition époxy pour longévité accrue.
Système de cadre robuste, argenté, capacité 40kg.
  • Acier/plastique, revêtement époxy durable.
  • Hauteur 90mm, longueur nominale 400mm.
Système de cadre robuste, finition époxy argentée.
  • Capacité de charge élevée de 40 kg.
  • Comprend 6 pièces pour une installation facile.
Kit robuste en acier/plastique, capacité de charge 40kg.
  • Revêtement époxy pour une durabilité accrue.
  • Comprend 6 pièces pour une installation facile.

Tiroirs Nova Pro Scala Grass

Les tiroirs à double paroi assurent une stabilité latérale optimale, un mouvement synchronisé, un fonctionnement sans bruit et sans à-coups ainsi que des possibilités d’agencement presque illimitées. Une grande palette de coloris, matériaux, lignes de design et formes, le tout complété par un grand nombre de systèmes à poser et de compartimentage haut de gamme, voilà qui fait de Nova Pro une source d’inspiration pour le design de meubles actuel.
Cadre robuste pour tiroirs, réglable et personnalisable.
  • Montage sans outil, démontage facile.
  • Optimisation de l'espace, stabilité élevée.
Cadre robuste et réglable pour tiroir.
  • Montage sans outil, démontage facile.
  • Optimise l'espace, largeur d'installation réduite.
Cadre robuste pour tiroir, réglable et facile à monter.
  • Grande stabilité jusqu'à 780mm de hauteur.
  • Montage/démontage sans outil requis.
Scala H250 pour tiroirs, montage facile, réglable.
  • Grande stabilité jusqu'à 780 mm
  • Montage/démontage sans outils.
Glissière robuste, silencieuse, 40kg, ouverture facile
  • Système Soft-Close pour fermeture douce
  • Capacité de charge élevée de 40 kg
Support de fixation facile à utiliser pour Nova Pro Scala.
  • Montage/démontage sans outils grâce aux clips.
  • Réglage latéral sans outil, + / - 1,5 mm.

Tiroirs Vionaro Grass

Les tiroirs Vionaro de Grass (marque du groupe Würth) ont pour base les coulisses Dynapro (Soft-Close ou Tipmatic), éprouvés depuis des années par des millions d’artisans à travers le monde. Ses capacités de charge élevées (40 à 70 kg, ses qualités de coulissement (fluide et léger), ainsi que sa synchronisation d’ouverture en font le système de coulisses le plus adapté à guider les tiroirs Vionaro. Son réglage frontal en trois dimensions intégré permettra à chacun de trouver le bon positionnement et des valeurs de jeu entre façades les plus rationnels. Les profils lisses disponibles en trois couleurs (argent, graphite, blanc neige) et quatre hauteurs (63,89,121,185 mm) permettront à chacun de proposer le tiroir le plus adapté à la typologie de meuble qu’il recherche

Cadre Vionaro H89

Art. N° F135119333
Cadre Vionaro H89, réglable et facile à installer
  • Réglage en 3D pour précision maximale
  • Montage de façade sans outil requis
Cadre Vionaro H121, réglable en 3D, montage sans outil.
  • Réglage en trois dimensions pour précision
  • Montage de façade sans outil pour gain de temps
Cadre Vionaro H185, montage sans outil, réglable.
  • Réglage en 3D pour une précision optimale.
  • Montage de façade sans outil pour gain de temps.
Cadre haut Vionaro H249, réglable en 3D, montage facile.
  • Réglage intégré 3D pour précision optimale.
  • Montage de façade sans outil pour gain de temps.
Coulisse de tiroir 40kg, fermeture douce, montage sans outil.
  • Capacité de charge jusqu'à 40 kg
  • Système d'ouverture mécanique intégré
Fixation 3D robuste, réglable sans outil.
  • Réglage 3D intégré pour précision.
  • Capacité de charge élevée jusqu'à 70kg.

Charnières Grass

Würth propose différentes gammes de charnières invisibles pour meubles de la marque Grass (marque du groupe Würth). Quel que soit le système choisi, elles se démarqueront par leur grande fonctionnalité. Pratiques, elles permettent une ouverture et une fermeture du meuble facile et fluide, quel que soit l’angle d’ouverture souhaité. Ces modèles de charnières sont idéaux pour la fixation des portes d’un meuble de cuisine, d’une armoire ou encore d’un placard.
Charnière invisible, montage sans outil, réglable.
  • Montage sans outil, gain de temps assuré.
  • Amortissement intégré pour une fermeture douce.
Charnière invisible, montage sans outil, réglable.
  • Montage sans outil, gain de temps.
  • Amortissement intégré, fermeture douce.
Charnière invisible, réglable 3D, pour portes jusqu'à 24mm.
  • Réglage de profondeur facile avec vis sans fin.
  • Trois configurations disponibles, avec ou sans amortissement.
Embase ECO TIOMOS 1D, fixation sûre et réglable.
  • Autofreinant, réglage de hauteur pratique.
  • Réglage 3D pour ajustement des joints.
Embase réglable en acier nickelé, fixation à 4 points.
  • Réglage en hauteur précis, + / - 2mm.
  • Fixation robuste avec vis à bois standard.
Gabarit de perçage précis pour charnières de meubles
  • Ouverture max. 25mm, pour perçage précis
  • Matière robuste: Acier, zinc, plastique
Charnière simple, montage par clip, réglage 2D facile.
  • Montage sans outil, gain de temps assuré.
  • Réglage précis, assure un alignement parfait.
Charnière robuste, réglable et facile à monter.
  • Réglage latéral et en hauteur pour précision.
  • Matière en fonte de zinc pour durabilité.
Charnière simple OBS 8, montage facile sans outil.
  • Réglage 2D pour un ajustement précis.
  • Angle d'ouverture de 180°/270°.
Boîtier de charnière polyvalent, montage facile sans outil.
  • Compatible avec charnières OBS 6 et OBS 8.
  • Perçage de trous précis: 45/9,5mm.

Relevants

Ouverture facile, accès aisé à l’intérieur des armoires et fermeture en douceur et sans bruit : telles sont les caractéristiques particulières de la gamme de relevants.
Système de relevage de porte sans entretien
  • Installation simple et réglage de hauteur
  • Convient à une large gamme d'abattants
Ferrure d'abattant réglable, montage facile sans outils.
  • Maintien ouvert dans toutes les positions.
  • Adapté à de nombreux matériaux et poids.
Raccord d'abattant réglable, sans entretien, pour meubles.
  • Maintien ouvert à partir de 45°
  • Adapté à divers matériaux et poids.
Ferrure d'abattant Kinvaro T 71, installation facile, sans entretien.
  • Amortissement réglable intégré.
  • Réglage 3D direct des façades.
Raccord d'abattant réglable, montage rapide sans outils.
  • Réglable en 3D: hauteur, largeur, inclinaison.
  • Maintien solide au-dessus de 45° d'ouverture.
Raccord d'abattant pliant, adaptable et sans entretien.
  • Maintien ouvert à partir de 45°
  • Réglable pour abattants de poids variés.
Configurateur
Configurez vos tiroirs sur-mesure avec Astucio

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Besoin des données de produits Grass pour vos logiciels de CAO ? Téléchargez-les ci-dessous :

Télécharger les données CAD des produits Grass

Télécharger
les données CAD
des produits Grass

Grass, une marque du groupe Würth

Würth propose les produits d’agencement du fabricant autrichien Grass, une marque du groupe Würth. Depuis plus de 60 ans, Grass fait partie des fabricants leaders sur le marché de l’agencement en matière de systèmes d’ouverture et de fermeture. Les systèmes de coulisses, de charnières, d’abattants et d’armoires d’angle de Grass qui équipent des meubles de marques renommées tout autant que ceux de l’artisanat haut de gamme.

Les produits de la quincaillerie d’ameublement Grass sont fabriqués en Europe (Allemagne, Autriche et République Tchèque) ainsi qu’aux USA (systèmes de charnières, de tiroirs et de guidage).