Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois ASSY®4

Avec plus de 25 ans d’existence, la gamme de vis à bois ASSY4, est une gamme de produit reconnue pour sa qualité et sa fiabilité inégalées dans le domaine de la fixation.

Vis Assy4 Würth

Conçue conjointement en écoutant nos clients avec nos experts en ingénierie, cette gamme offre une solution complète pour tous vos besoins en matière de fixation dans le bois.

Agencement, menuiserie, construction bois, terrasse, aménagement extérieur, il existera toujours une vis pour votre projet.

Les vis ASSY c’est :

  • Une empreinte RW révolutionnaire, alliant tous les avantages du PZ, du TX et de notre ancienne empreinte AW.
  • Des solutions pour toutes les applications avec plus de 1000 références produits
  • Des produits techniques homologués par notre agrément ETA-11/0190
  • Un accompagnement par notre cellule de prescription Profix
Vis Assy4 Würth
Tête fraisée
Avec fraisoirs à facettes
Vis Assy4 Würth
Empreinte RW
Seulement 2 embouts pour les vis allant du Ø3,5 à 10
Meule de fraisage
Intégrée dans le filetage
Vis Assy4 Würth
Filetage saillant
Reprenant la matière
Pointe prononcée
Avec filets fraiseurs
Vis Assy4 Würth

Multi-applications

Notre gamme de vis multi-application regroupe les bests sellers de notre gamme de vis à bois ASSY4 en acier zingué. Tête fraisée, tête bombé, effet ultra-serrant, filetage partiel ou total, pointe auto-perceuse ou avec couteaux de fraisage, retrouvez l'essentiel de notre savoir-faire pour satisfaire tous vos besoins en un clin d'œil.
Haute protection des outils de mise en œuvre
  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
  • Valeurs de résistance et ductilité élevées
Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
  • Transmission de puissance idéale
  • La tête est fraisée par pression
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
  • Plus de puissance
  • Plus de stabilité
Distances aux bords courtes
  • Plus de puissance
  • Plus de stabilité
Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Grande surface de contact
  • Haut rendement
Tête cylindrique bombée plate
  • Grande surface de contact
  • Arrondie par une lentille

Construction Bois

Le domaine de la construction bois demande des produits à la fois de haute qualité, performants mais aussi conformes aux exigences réglementaires (Eurocode 5, ETA, DTU … ). Retrouvez ici un éventaile de nos gammes spécifiques sous ETA répondant à vos besoins en matières de fixation pour la MOB, construction bois, planchers, etc.
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
  • Haute protection des outils de mise en œuvre
  • Valeurs de résistance et ductilité élevées
Combinaison d'embouts hexagonal et RW
  • Fût renforcé intégré sur le dessous
  • Plus de stabilité
Protection élevée des outils de mise en œuvre
  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
  • Valeurs de résistance et ductilité élevées
Forme de tête: Tête cylindrique bombée
  • Diamètre nominal: 5 mm
  • Diamètre de tête: 8 mm
Haute protection des outils de mise en œuvre
  • Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Haut rendement
Le bois ne se fend pas et ne rompt pas
  • Faible dérapage des vis longues
  • Aucun préperçage requis

Agencement

Vous faites de l'assemblage, du serrage, du vissage proche des bords sans fendage ni boursouflures, du vissage dans le MDF, de l'effet serrant etc. Nos vis d'agencement combinent technicité, facilité d'utilisation et praticité. Retrouvez ici nos familles de produits pour différentes applications vissage avec un rendu parfait pour des vissages : dans le mélaminé, l'OSB, le MDF, l'aggloméré, etc
Force d'extraction maximale et fendillement minimal
  • Transmission de puissance idéale
  • Filetage adapté au matériau MDF
Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Assemblage vissé plat esthétique
  • Haut rendement
Tête de faible hauteur et de petit diamètre
  • Plus de puissance
  • Plus de stabilité
Vissage rapide grâce au filetage progressif
  • Positionnement et perçage sans écaillage
  • Plus de stabilité
Vissage rapide grâce au filetage progressif
  • Positionnement et perçage sans écaillage
  • Positionnement préci
Vissage rapide grâce au filetage progressif
  • Positionnement et perçage sans écaillage
  • Très hautes performances de fraisage

Terrasse et bardage

Würth France vous propose une vaste gamme de vis spécifiques pour la fabrication de vos terrasses et bardages. Grâce à nos différents concepts de vis à bois spécifiques terrasses (pointe ASSY PLUS, vis spécifique bois dur) visser dans des bois denses ou proches des bords n'est plus une contrainte.
Petit diamètre de tête pour un montage discret
  • Vissage rapide grâce au filetage progressif
  • Montage discret de composants en bois
Petit diamètre de tête pour un montage discret
  • Vissage rapide grâce au filetage progressif
  • Plus de puissance
En acier inoxydable A2 anticorrosion
  • Austénitique et non magnétique
  • Design antique
Peut être associée à une fraise en métal 90°
  • Fiabilité maximale du raccord à vis
  • Filetage asymétrique simple
Pas de serrage excessif ou de dénudage
  • Plus de puissance
  • Plus de stabilité
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
  • Plus de puissance
  • Plus de stabilité
Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
  • En acier inoxydable A2 anticorrosion
  • Austénitique et non magnétique
Assemblage sans écartement
  • La vis accroche rapidement
  • Travail à une main
Transmission de puissance améliorée dans les bois durs
  • Asymétrique des flancs du filetage à pas large
  • Plus de stabilité

Aménagement extérieur

Une pergola, du mobilier extérieur, un abris de voiture, une cabane dans le jardin ? Toutes nos vis spéciales pour l'aménagement extérieur sont disponibles en acier inoxydable pour un rendu parfait !
La tête est insérée par pression
  • Couple de rupture plus élevé
  • Austénitique
Compatibilité avec l'empreinte AW
  • La tête est insérée par pression
  • Couple de rupture plus élevé
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
  • Couple de rupture plus élevé
Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
  • La tête est insérée par pression
  • Couple de rupture plus élevé
Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
  • Vissage rapide grâce au filetage progressif
  • Positionnement et perçage sans écaillage
Travail à une main
  • Plus de puissance
  • Plus de stabilité
Assemblage vissé esthétique sur la surface du bois
  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
  • Couple de rupture plus élevé
Tête cylindrique plate, arrondie par une lentille
  • Couple de rupture plus élevé
  • Grande surface de contact
Prescription
Découvrez notre vis à bois sur notre site Profix

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues