Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bienvenue dans votre Univers métier

100% Agenceurs et menuisiers

Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110

Art. N° F017139499

Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée

  • Disponible en trois configurations
  • Pose sans outils

Charnière invisible Nexis click-on 100

Art. N° F015072655

Avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées

  • Compatible avec les systèmes Soft-Close
  • Nickelé Finition

Embase ECO TIOMOS 1D

Art. N° F058139746

Avec fixation à 4 points pour une fixation sûre sur le côté du meuble

  • Hauteur facile à régler à l'aide d'une vis filetée
  • Joints faciles à régler

Charnière invisible Nexis click-on 100

Art. N° F015072655

Avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées

  • Compatible avec les systèmes Soft-Close
  • Nickelé Finition

Embase Nexis

Art. N° F061073232

Pour la pose par clipsage des charnières de meubles Nexis

  • Réglage de profondeur à excentrique
  • Fixation sécurisée côté meuble

Mes Nouveautés

Cylindre européen Y7+

Art. N° 1961372182

Cylindre européen composé de 2 goupilles anti-perçage

  • Profil européen à 6 goupilles
  • 2 goupilles anti-perçage

Cylindre européen 5 goupilles paracentriques éco

Art. N° 1961383855

Cylindre à double entrée ou demi-cylindre

  • Cylindre à 5 goupilles
  • Livré avec 3 clés

Béquille double jade inox sur rosace 1394

Art. N° 1961396552

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel

  • Fixation invisible pour porte
  • Inox 304 brossé

Ensemble sur plaques JADE inox 1194

Art. N° 1961488409

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel

  • Fixation invisible pour porte
  • Béquille creuse

Ensemble sur plaques JADE inox 1194

Art. N° 1961488410

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel

  • Fixation invisible pour porte
  • Béquille creuse

Butée de porte alu 3637

Art. N° 1961742700

Butées de sol en aliminium creux

  • Amortisseur de choc élastomère
  • Fixation invisible

Mes Gammes Essentielles

Les charnières Tiomos Séries M : applications spéciales

Charnière Tiomos M0 125 à clipser

Art. N° F0..14033.

Compatible avec toutes les plaques de montage

  • Fonte de zinc Matériau de la charnière
  • Nickelé Finition

Charnière invisible, TIOMOS M9 Click-on

Art. N° F0..14033.

Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée

  • Charnière universelle
  • Nickelé Finition

Kit de montage pour Tiomos M0 Click-on 125

Art. N° F072135928

Convient aux panneaux en bois aggloméré, au MDF

  • Zingué Finition
  • Laiton / acier Matière

Charnière pour porte vitrée et miroir TIOMOS Mirro 125

Art. N° F0..14032.

Charnière excentrique/raccord adaptateur

  • Disponible en 3 versions différentes
  • Nickelé Finition

Charnière H 105° Tiomos

Art. N° F05113912.

Aucun traitement des côtés de l'armoire n'est nécessaire

  • Amortisseur Soft-Close intégré
  • Réglage en 3 dimensions

Les charnières Spirit

Charnière invisible, 3D, réglable SPIRIT PLUS 80

Art. N° 0687383081

Vis de la tige, de la structure et du boîtier en zinc moulé

  • Fonte de zinc matière
  • Chromé finition

Charnière invisible et réglable 3D NEW SPIRIT 40

Art. N° 0688313655

Cinq pivots avec bagues pour empêcher l'usure causée par le coulissement

  • Réglable au niveau de chacun des trois axes
  • Corps en zamak étanche

Charnière invisible et réglable 3D NEW SPIRIT 80

Art. N° 0688313685

Cinq pivots avec bagues pour empêcher l'usure causée par le coulissement

  • Corps en zamak étanche
  • Chromé Finition

Les outils pour monter vos charnières

Mesure roulante

Art. N° 071464 5..

Boîtier en plastique résistant aux chocs caoutchouté

  • Stabilité maximale pour un faible poids
  • Durée de vie prolongée

Crayon de marquage universel

Art. N° 098433.

Pour le marquage des carreaux, des carreaux émaillés

  • Résistant aux intempéries

Jeu de tournevis

Art. N° 061394226

Lame hexagonale avec bague hexagonale pour applications automobiles

  • Pour les applications automobiles
  • Chromé mat lame

Tournevis à magasin à cliquet Automobile/usinage du métal type 2

Art. N° 06136101

Lame ronde à aimant, chromée brillante

  • Tournevis à cliquet hautes performances
  • Vissage rapide et précis

Lame sécable

Art. N° 071566 0..

Glisse facilement et rapidement à travers les matériaux

  • Angle de lame optimal
  • Acier de haute qualité

Cutter bimatière avec curseur

Art. N° 071566 27.

Guide-lame très robuste en acier inoxydable

  • Guide-lame très précis et stable
  • Très ergonomique

Les chimiques de l'Agenceur

Neutralise résine

Art. N° 0893070.

Neutralise la résine

  • Effet nettoyant
  • Anticorrosion

Colle instantanée Colle super rapide

Art. N° 089309..

Fermeture spéciale intelligente

  • Les embouts ne se bouchent pas
  • Distribution précise

Activateur

Art. N° 089330120

Pour accélérer le durcissement des colles instantanées

  • L'activateur accélère le durcissement des colles instantanées
  • Transparent couleur

Nettoyant mélaminés stratifiés

Art. N° 0890280105

Fortement concentré

  • Diluable à l'eau
  • Economique

Chiffon de nettoyage Tex-Rein

Art. N° 0899810

Nettoyage et essuyage sans résidus

  • Grand pouvoir d'absorption
  • Presque sans peluche

Mastic pour pierres naturelles

Art. N° 08933500

Excellente compatibilité avec la pierre naturelle

  • Haut niveau de sécurité
  • Mastic d'étanchéité spécial

Les équipements de l'Agenceur

Gant de protection en nitrile TIGERFLEX® Plus

Art. N° 08994110..

Bonne résistance mécanique

  • Excellente préhension
  • Confort optimal

Pansement Elast

Art. N° 089951224.

Très élastique

  • Autocollant
  • Sans colle

Kit de premiers secours 10 personnes

Art. N° 08991101

Plastique ABS haute résistance

  • Résistant à la déformation
  • Protection contre la poussière

Kit recharge pour kit premiers secours Safari

Art. N° 0899110100

Recharge pour kit de premiers secours

  • 60 Mois durée de stockage après production

Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural

Art. N° 08998.0...

Capacité d'absorption élevée et résistance aux déchirures

  • Grand pouvoir d'absorption
  • Presque sans peluche

Sac à poussières en toile ISS 35 / ISS 45

Art. N° 070240007.

Extrêmement résistant aux déchirures

  • Conçu avec 3 épaisseurs de classe de poussière M
  • Convient aux poussières classiques

100 % Agenceur et Menuisier

Articles de Blog

Comment choisir la bonne charnière de meuble en 7 étapes ?

Comment choisir la bonne charnière de meuble en 7 étapes ?

Les professionnels de l’agencement sont régulièrement amenés à utiliser des charnières

Lire plus
Cylindres européens : sécurisez les serrures de portes des tentatives d’effraction

Cylindres européens : sécurisez les serrures de portes des tentatives d’effraction

Le cylindre ou plus communément appelé « barillet » ou encore « canon » est un dispositif de forme cylindrique

Lire plus
Un catalogue dédié à 100% aux métiers de l’agencement !

Un catalogue dédié à 100% aux métiers de l’agencement !

Le métier de menuisier et d’agenceur demande des outils et équipements très spécifiques

Lire plus

Vidéos

Catalogues

Configurateur de tiroirs

Besoin des données de produits Grass pour vos logiciels de CAO ? Téléchargez-les ci-dessous :

Télécharger les données CAD des produits Grass

Télécharger
les données CAD
des produits Grass

Outillage et matériel pour les agenceurs et menuisiers

Le métier de menuisier et d’agenceur demande des outils et équipements très spécifiques pour l'agencement et la menuiserie. Notamment en raison de l’exigence de perfection qu’impose ces métiers d’artisanat, mais également du fait de l’utilisation d’outils coupants ou émetteurs de poussières qui imposent l’usage d’EPI. Que ça soit dans nos magasins, via votre conseiller commercial ou sur la boutique en ligne, vous retrouverez les gammes suivantes répondant aux usages des menuisiers et agenceurs :

  • Visserie : l’indispensable de la menuiserie. En tant que spécialiste des produits de fixation depuis plus de 50 ans, Würth offre une gamme de visserie à la fois très large et spécifique pour répondre aux différents usages. En matière de vis à bois, nos gammes ASSY n’ont plus à faire leurs preuves auprès des professionnels et sont conçues pour répondre à des usages spécifiques : agencement, terrasses en bois, sarking, fabrications de meubles….
  • Equipement de protection individuelle : Würth vous propose des gammes de vêtements de travail qui apporteront à la fois la sécurité des menuisiers/agenceurs ainsi que la crédibilité de votre entreprise aux yeux de vos clients : polo, t-shirt, parka, pantalons… L’usage des machines et outils coupants nécessite plus que jamais l’utilisation d’EPI visant à protéger le visage, les mains (gants de protection), les pieds (chaussures de sécurité), la voie respiratoire (les masques)…
  • Outils coupants : rien ne pourra vous stopper sur votre chantier de menuiserie avec les outils coupants Würth… Scier, percer, forer avec les lames de scie sabre/sauteuse, les forets pour béton ou métal, les scies cloches ainsi que les mèches à bois.
  • Machines : vous retrouverez principalement 3 types de machines : électriques (filaires), à batterie (sans fil) et pneumatique (fonctionnant sur un réseau d’air comprimé). Certaines machines sont particulièrement utilisées par nos clients menuisiers et agenceurs comme les ponceuses, les scies sabres et les visseuses-perceuses.
  • Produits chimiques : colles à bois, mastics, lubrifiants pour bois… Würth dispose d’une gamme de produits chimiques très dense qui vous apportera des solutions face à des problématiques très précises.
  • Instruments de mesure : indispensables des projets des menuisiers et agenceurs : les télémètres laser, laser croix ou rotatifs, niveau à bulle… font partie de notre catalogue !
  • Agencement : profitez des gammes de la célèbre marque Grass pour vos agencements : tiroirs, systèmes de charnières/de relevage/de coulisses… ainsi que de nos solutions de tiroirs en bois et métal sur-mesure.

Grass, une marque du groupe Würth

Würth propose les produits d’agencement du fabricant autrichien Grass, une marque du groupe Würth. Depuis plus de 60 ans, Grass fait partie des fabricants leaders sur le marché de l’agencement en matière de systèmes d’ouverture et de fermeture. Les systèmes de coulisses, de charnières, d’abattants et d’armoires d’angle de Grass qui équipent des meubles de marques renommées tout autant que ceux de l’artisanat haut de gamme. Les produits de la quincaillerie d’ameublement Grass sont fabriqués en Europe (Allemagne, Autriche et République Tchèque) ainsi qu’aux USA (systèmes de charnières, de tiroirs et de guidage).