Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Bienvenue dans votre Univers métier
Application économique et polyvalente
Goujons d'ancrage hautes performances
Progression extrêmement rapide du perçage
Protège l'utilisateur contre tous dangers sanitaires
Pour un nettoyage du trou de perçage par "soufflage"
Scie circulaire sans fil robuste et puissante
Options de mesure supplémentaires
Enceinte sans fil Bluetooth® M-CUBE compacte
Mesure de résistance, capacité et température
Autotest complet intégré
La majorité des embouts sont destinés aux vis de sécurité
Assortiment d'embouts Clutch
Pince fabriquée dans un acier à outils de haute qualité
Idéal pour maintenir des pièces dans les endroits difficiles d'accès
Roulettes en plastique de haute qualité
Design ergonomique et compact
Haut niveau de protection
Muni de poignées ergonomiques pivotantes en mousse
Fermeture possible à l'aide d'un cadenas
Dernière technologie de batterie lithium-ion
Spécial meuleuse à batterie
Taux d'enlèvement élevé et grande longévité
Taux d'enlèvement de matériau exceptionnel
Toiles abrasives supplémentaires entre les textures abrasives
Avec fil acier ondulé pour faciliter l'élimination
La brosse s'ouvre plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation
Durable et sécurité maximum
Bandes réfléchissantes pour une visibilité/sécurité accrue
Lunettes de protection ultralégères pour un travail en toute liberté
Réglable avec fixation par scratch
Doux pour la peau
Adapté à une utilisation fixe ou mobile
Elimine la rouille et protège contre la corrosion
Peut être utilisée sur de nombreux matériaux
Excellente stabilité dimensionnelle
Respectueux pour l'environnement
Nettoyant spécial de haute qualité
Dégraissant sec et puissant
La gestion du stock a toujours été un point crucial…
L’efficacité des outils est primordiale pour un professionnel…
Découvrez en bref certaines de ces pinces !