Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour l'industrie maritime : l'assemblage
↓ L'ŒIL DE L'EXPERT ↓
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø1

Foret métal HSCO DIN 338 MFD SPEED

Art. N°0626930100

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

  • Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
  • Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées
Voir le produit en vidéo

Mèches métal S - MECHE METAL S DIN 338 10,00

Mèches métal S

Art. N°0623100

Foret métal HSS DIN338 type S

  • Pointe de centrage
  • Affûtage spécifique des lèvres de coupe

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique - FORET MULTI-MATERIAUX 10X120

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

Art. N°0641201012

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

  • Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
  • Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide

Foret aspirant Plus D - FORET ASPIRANT DUO PLUS Ø8X270

Foret aspirant Plus D

Art. N°0648458027

Couronne de perçage à extraction plus D

  • Perçage sans poussière
  • Perçage très rapide avec une longue durée de vie

Foret aspirant Plus M - FOR-PER-SUC-PLUS-M-D12-L320-LT200

Foret aspirant Plus M

Art. N°0648401232

Couronne de perçage à extraction Plus M

  • Perçage sans poussière
  • Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
Voir le produit en vidéo

Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario - FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D10,0-L1000-LT940

Foret pour perceuse à percussion plus quadro-L Vario

Art. N°0648551010

Foret béton à percussion VARIO Duo-S Plus

  • Perçage nettement plus rapide
  • Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées

↓ LES PRODUITS VIP ↓
foret-multimateriau

COFFRET DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX QUEUE CYLINDRIQUE MFD-S

Art n° 0641200001

Coffret 7 forets multi-matériaux MFD-S queue cyl.

  • Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
  • Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux
↓ L'APPLICATION DU MOIS ↓
assortiment-vis-tete

ASSORTIMENT DE VIS TÊTE HEXAGONALE, ENTIÈREMENT FILETÉES

Art n° 5964005700

Coffret de vis ISO4017 az 8.8 685pcs Sysko

  • 685 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 4017/DIN 933, acier 8.8, zingué, blanc (A2K)
  • Assortiment de 685 pièces
coffret-vis

COFFRET DE VIS DIN933/ISO4017 AI A2 430PCS SYSKO

Art n° 5964009601

Coffret de vis DIN933/ISO4017 ai A2 430pcs Sysko

  • Matière : acier inoxydable
  • Finition : brut
vis-tete-assortiment

ASSORTIMENT DE VIS SANS TÊTE

Art n°5964025600

Coffret de vis sans tête à 6 pans creux Sysko

  • 540 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 4026/4027/4028, acier 45H.
  • La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV
assortiment-ecrous

ASSORTIMENT D'ÉCROUS HEXAGONAUX

Art n° 5964031700

Coffret d'écrous DIN 934 ai 1035pcs Sysko

  • 1 035 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 934, acier zingué |8|, passivé bleu (A2K)
  • Assortiment de 1 035 pièces
assortiment-rondelles

ASSORTIMENT DE RONDELLES DE CARROSSIER

Art n° 5964041100

Coffret rondelles DIN522 acier z. 1400pcs Sysko

  • 1 400 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • Tolérances selon DIN 522, acier zingué (A2K)
assortiment-circlips

ASSORTIMENT DE CIRCLIPS

Art n°5964043800

Coffret de circlips extérieurs DIN 471 Sysko

  • 1 500 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • DIN 471, acier ressort, pour axes.
↓ LA SÉLECTION MARCHÉ INDUSTRIE MARITIME ↓
↓ LA SOLUTION CLIENT DU MOIS : ORSYmat ↓
Découvrez la solution client du mois : ORSY MAT
↓ LA GAMME DU MOIS ↓
Filament à LED E14, B35/F35-FILAMENT - LAMP LED FILA. E14 4W 2700K 450LM

Filament à led E14, B35 / F35-filament

Art. N°0978300005

Ampoule à filament LED, B35 E14, sans variation d'intensité

  • Eco-énergétique
  • Aspect vintage

Filament à LED E14, B35/F35-FILAMENT - LAMP LED FILA. E14 2W 2200K 180LM DO

Filament à led E14, B35 / F35-filament

Art. N°0978300046

Ampoule à filament LED, B35 E14, sans variation d'intensité

  • Eclairage maximal immédiat
  • Eco-énergétique

Filament à LED E27, A60-FILAMENT - LAMP LED FILA. E27 4W 2700K 470LM

Filament à led E27, A60-filament

Art. N°0978300054

Ampoule à filament LED, A60 E27, sans variation d'intensité

  • Eclairage maximal immédiat
  • Aspect vintage

Ampoule LED E27 standard, sans variation d'intensité - LAMP LED E27 9,5W 2800K 810LM

Ampoule led E27 standard, sans variation d'intensité

Art. N°0978300191

Ampoule LED E27 non dimmable

  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage
  • Longue durée de vie

Ampoule LED, GU5.3, sans variation d'intensité  - LAMP LED GU5.3 5W 2800K 430LM 100°

Ampoule led, GU5.3, sans variation d'intensité

Art. N°0978300003

Ampoule LED GU5.3, sans variation d'intensité

  • Disponible avec différents angles de rayonnement
  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage

Ampoule LED, GU5.3, sans variation d'intensité  - LAMP LED GU5.3 6W 2800K 400LM 36°

Ampoule led, GU5.3, sans variation d'intensité

Art. N°0978300130

Ampoule LED GU5.3, sans variation d'intensité

  • Éco-énergétique
  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage

↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Collier attache-câble - COLLIER-ATT-CAB-AGRAFE-BLANC-3,5X150

Collier attache-câble

Art. N°05022812

Serre-câble spécial, languette métallique/fermoir

  • Matériau : Polyamide 6.6
  • Sans halogène ni silicone

Disques fibre vulcanisés Zirconium - DISQUE FIBRE ZIRCONIUM 115X22 P 50

Disques fibre vulcanisés zirconium

Art. N°0580011550

Disque fibre zirconium

  • Dispersion électrostatique
  • Matériau de renfort en fibre vulcanisée

Tournevis de précision - TOURNEVIS PRECISION TX 5

Tournevis de précision

Art. N°061348216

Tournevis de précision, TX

  • Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts
  • Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre

Tournevis de précision VDE, plat - TOURNEVIS PRECISION VDE FENTE0,3X1,5

Tournevis de précision VDE, plat

Art. N°0613486115

Tournevis pour mécanique de précision VDE plat

  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV
  • Inscription spécifiant l'année de fabrication

Colle cyano instantanée bicomposant - COLLE CYANO BI COMPO 10 ML

Colle cyano instantanée biocomposant

Art. N°089330901

Colle cyano instantanée bicomposant

  • Colle bicomposant pour un rebouchage instantané
  • La buse de mélange statique permet un dosage simple et précis