Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la maintenance des locaux : les ateliers techniques
↓ LES PRODUITS VIP ↓
↓ TRY IT : LES PRODUITS À TESTER ↓
↓ LES SERVANTES D'ATELIER ↓
Servante d'atelier Seven - SERVANTE SEVEN 7 TIROIRS NOIR DAMIER

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°5988000216

Servante d'atelier Standard

  • Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier
  • Principe de verrouillage à deux niveaux

Servante d'atelier Seven - SERVANTE D'ATELIER W-SEVEN 7 TIROIRS

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°0962613740

Servante d'atelier Standard

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
  • Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier

↓ LA SÉLECTION MARCHÉ ↓
Cordon d'alimentation pour cordon lumineux led - AC - CORD ALIMENTATION FOR ROPE LIGHT

CORDON D'ALIMENTATION POUR CORDON LUMINEUX LED

Art. N°0976563940

Câble et connecteur pour bande LED Power Line

  • Longueur : 1,60 mètre
  • Permet le branchement du cordon lumineux led

Cordon lumineux 30 LED'S

CORDON LUMINEUX 30 LED'S

Art. N°0976563550

Bobine de 45 mètres

  • Lampes à leds moulées dans un tubePVC plein
  • Bonne luminosité du cordon grâce au nombre de leds au mètre et à leur positionnement vertical

Guirlande led 20 m - 1

GUIRLANDE LED 20 M

Art. N°0976563011

Effet fixe

  • 4 modules de 5 m pour un total de 160 leds
  • Câble d'alimentation de 1,50 m

Feuillard Inox pour collier de serrage - 1

FEUILLARD INOX POUR COLLIER DE SERRAGE

Art. N°053019 30

Pour fixer de façon définitive tous types de panneaux sur des supports non conventionnels (candélabres, piliers)

  • Permet de dérouler aisément le feuillard
  • En Inox A2

Kit pour 5 réparations - AC - SHRINK TUBE AND CONNECT PIN

KIT POUR 5 RÉPARATIONS

Art. N°0976563941

Kit réparation pour réglette lumineuse LED

  • Pour cordons lumineux à leds
  • 10 gaines thermo rétractables

Adhésif double face pour miroir - BANDE ADHESIVE MIROITIER - 25MX25MM

ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MIROIR

Art. N°0894918

Ruban miroir adhésif

  • Excellente compatibilité avec de nombreuses surfaces courantes
  • Haut niveau d'adhérence initiale