Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Automobile

OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT - CARROSSERIE, MÉCANIQUE ET LAVAGE

pare-brise : découpe
Pare-brise Couteau multiusage pneumatique DMS 2 - COUTEAU PNEUM.MULTI USAGE-0696 579

COUTEAU MULTIUSAGES AIR DMS 2

Art. N°07038621

Pour la dépose des pare-brise collés, pour les travaux de découpe sur les carrosseries de véhicule et les travaux de ponçage dans les coins et sur les bords

  • Découpe mécanique sans dégagement de fumées nocives
  • Pas de mise en marche accidentelle, réglage en continu du degré d'oscillation de la lame

Pare-brise Corde de découpe pare-brise - CORDE DE DECOUPE PB ORANGE 65M

CORDE DE DECOUPE PB ORANGE 65M

Art. N°071458 284

Pour la découpe sans endommagement des pare-brise des véhicule dans des situations où les cordons sont particulièrement fins

  • Fibres haute technologie pour force de résistance à la traction très élevée
  • Risque minime d'endommagement de la peinture et de l'habitacle

Pare-brise Fil de coupe en acier inoxydable - FIL INOX A2 SECTION CARREE LG 50 M

FIL INOX A2 SECTION CARREE LG 50 M

Art. N°0891656

Surface extrêmement lisse, plus grande facilité de coupe dans les cordons de colle

  • Dans un rouleau distributeur pratique en plastique

Pare-brise Lame pour dépose de pare-brise - 1

COUTEAU MANUEL DE DECOUPE PARE BRISE

Art. N°071458210

Lame en aluminium et support de poignée avec lames remplaçables

  • Les vitres de véhicule fixées peuvent être déposées par une seule personne

Pare-brise Kit de racloirs et de lames - JEU DE GRATTOIRS ET COUTEAUX

COFFRET GRATTOIR + CUTTER + LAMES

Art. N°071566 40

Jeu de racloirs 27 pièces comportant 4 lames différentes et un couteau à moquette

  • Manche de racloir bicomposant ergonomique avec pince de lame
  • Couteau à moquette doté d'un dispositif de verrouillage en plusieurs étapes

Pare-brise Kit de dépose de pare-brise Mini - 1

KIT DEPOSE PARE BRISE SUPER FAST

Art. N°071458 230

Appareil de dépose avec système d'aspiration, fil/cordon de coupe et crochet de fixation

  • Convient particulièrement à l'utilisation par une seule personne
  • Peut également être utilisé dans les espaces étroits

pare-brise : réparation
Pare-brise Mallette de réparation pare-brise - MALLETTE DE REPARATION PARE-BRISE

MALLETTE DE RÉPARATION PARE-BRISE

Art. N°08934580

Mallette professionnelle très complète comprenant tous les outils nécessaires à une réparation simple et rapide

  • Répare les dommages sur le pare-brise dus à du gravier ou d'autres objets
  • Répare et réduit les fissures et les éclats sur le verre, afin d'en empêcher toute progression

Pare-brise Résine de réparation avec injecteur - RESINE-REPARATION-PARE-BRISE

RESINE DE REPARATION + INJECTEUR

Art. N°08934581

1 paquet contient un injecteur et un petit tube avec de la résine

  • Suffisant pour 5 à 8 réparations

Pare-brise Résine de finition - RESINE-DE-FINITION-REPAR-PARE-BRISE

RESINE DE FINITION

Art. N°08934582

Résine qui permet d'étanchéifier les dommages sur les pare-brise

  • Convient par exemple aux éclats de pierre

Pare-brise Kit de réparation de pare-brise - MALLETTE DE REPARATION IMPACTS PB

MALLETTE DE REPARATION IMPACTS PB

Art. N°5964089380

Mallette de 146 pièces. Pour réparer les dommages causés par les gravillons sur les pare-brise feuilletés

  • La réparation empêche la fissuration de manière efficace
  • La stabilité du pare-brise est entièrement conservée

Pare-brise Nettoyant dégraissant

DEGRAISSANT AVANT COLLAGE 1000ML

Art. N°08932001

Produit nettoyant spécialement conçu pour les plastiques, les surfaces en métal peintes et les composants en verre

  • Excellente qualité de nettoyage avec haut niveau de compatibilité avec les matériaux
  • Temps de séchage court

Pare-brise Primaire safe + easy - HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S+E)-10M

VARIO PRIMER TUBE 10ML

Art. N°0890024010

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les supports courants utilisés dans le secteur du collage de vitres

  • Système 4 en 1 : favorise l'adhérence, protection anticorrosion, activateur, protection contre les UV
  • Protection anticorrosion pour surfaces métalliques brutes

pare-brise : collage
Pare-brise Colle pare-brise Ultimate kit cartouche - CART.COLLE PARE-BRISE PRO   310ML

KIT COLLE PB ULTIMATE CARTOUCHE

Art. N°0890023800

Kit avec colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année

  • Temps d'immobilisation de 1 heure avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C
  • Empêche toute corrosion par contact

Pare-brise Colle pour vitres Kit professionnel Ultimate - KIT COLLE PB ULTIMATE BERLINGOT

KIT COLLE PB ULTIMATE BERLINGOT

Art. N°0890023830

Colle pour vitres monocomposant haut module non conductrice pouvant être utilisée toute l'année (400 ml)

  • Temps d'immobilisation de 1 heure avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C
  • Empêche toute corrosion par contact

Pare-brise Colle pare-brise Ultimate - CART-COLLE-PARE-BRISE-PRO-310ML

COLLE PARE BRISE ULTIMATE CART.310ML

Art. N°0890023801

Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année (310ml)

  • Temps d'immobilisation de 1 heure avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C
  • Empêche toute corrosion par contact

Pare-brise Colle pare-brise Ultimate - COLLE PARE BRISE PRO BERLINGOT 400ML

COLLE PARE BRISE ULTIMATE BERL.400ML

Art. N°0890023831

Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année (400ml)

  • Temps d'immobilisation de 1 heure avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C
  • Empêche toute corrosion par contact

Pare-brise Colle pour pare-brise MS3 - COLLE PB MS3 CARTOUCHE 290 ML

COLLE PB MS3 CARTOUCHE 290 ML

Art. N°089002730

À durcissement rapide, haut module, non conductrice, colle pour pare-brise à base de polymère MS 1K

  • Temps d'immobilisation de 1 heure confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS212
  • Résistance aux UV et aux intempéries

Pare-brise Décolle étiquette - DECOLLE ETIQUETTE GEL 500ML

DECOLLE ETIQUETTE GEL 500ML

Art. N°0893140505

Elimine simplement les résidus de colle, les étiquettes et les rubans adhésifs

  • Sa consistance en gel permet un temps de contact considérablement accru pour le solvant
  • Gel, parfum citronné

Générez du chiffre d'affaires Grâce aux additifs Würth.

Chiffre d'affaires annuel calculé sur 48 semaines ouvrées, à partir du prix moyen de vente des nettoyants systèmes d'injection Würth et du prix de refacturation moyen de 25€ TTC.

Indiquez le nombre moyen de révisions que vous effectuez chaque semaine Chiffre d'affaires annuel
Nettoyant système d'injection essence Art. N° 5861 111 153

Pour nettoyer le système d'injection et protège contre le corrosion en neutralisant les condensats acides.

Voir le produit
Nettoyant système d'injection diesel Art. N° 5861 012 300

Pour nettoyer le système d'injection et la chambre de combustion afin de permettre la combustion avec peu de suie et moins de particules.

Voir le produit
↓ LES GAMMES EXPERTES ↓
↓ LES NOUVEAUTÉS ↓
Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W - LAMPE DE TRAVAIL LED ERGOPOWER 10W

Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W

Art. N°0981508158

Robuste - boîtier en aluminium avec bord en caoutchouc

  • Deux modes d'éclairage - 1 000 lm et 500 lm
  • Mode de commutation

Chargeur de batterie, 12 V, 25 A, 30-500 Ah - CHAR.DE BATTERIE D'ATELIER 12V-25A

Chargeur de batterie, 12 V, 25 A, 30-500 Ah

Art. N°0510955750

Convient aux véhicules équipés de batteries plomb-acide 12 V

  • Optimise la durée de vie et les performances de la batterie

Chargeur de batterie, 12 V, 100 A, 20-1 200 Ah - ALIMENT.STAB./CHARGEUR BATT 12V100AH

Chargeur de batterie, 12 V, 100 A, 20-1 200 Ah

Art. N°0510955710

Convient aux véhicules à batterie 12 V

  • Boîtier compact et robuste avec support de câble à l'avant

Diable à pneus - DIABLE À PNEUS AVEC PINCES

Diable à pneus

Art. N°0962400980

Diable à pneus pratique et facile d'emploi pour un déplacement sûr des pneus

Nettoyant TURBO ADM. EGR - NETTOYANT A.T.E. SPRAY 600ML

Nettoyant TURBO ADM. EGR

Art. N°5861015600

Mousse de nettoyage avec agents tensioactifs de nettoyage extrêmement efficaces

  • Pour éliminer les dépôts indésirables

Godet jetable SATA RPS - GODET JETABLE 0,6L SATA RPS 125 MICRONS

Godet jetable SATA RPS

Art. N°0705900125

Godet 3 en 1 : pour mélanger, peindre et stocker

  • Temps de préparation réduit
  • Economique

Touillette de mélange de peinture - TOUILLETTE DE MELANGE UNIVERSELLE

Touillette de mélange de peinture

Art. N°0705900500

Adaptée aux godets rigides et godets à poches souples

  • 28 trous assurant un mélange parfait des composants et pigments

Kit de patins pour capteur - KIT DE PATINS POUR CAPTEURS 26 PCES

Kit de patins pour capteur

Art. N°0890025027

Patins en silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et de luminosité lors du remplacement du pare-brise

Voir toutes les nouveautés !

↓ Notre sélection produits ↓
↓ WOW! DIAGNOSTIC AUTOMOBILE ↓
↓ LES VIDÉOS ↓

Magic Cleaning Gun : pistolet de nettoyage à air comprimé

Pistolet de nettoyage dont l'efficacité repose sur la combinaison de l'air pulsé, la rotation de la buse, de l'action de la brosse et de la pulvérisation de nettoyant.

Voir le produit →

Mallette pique fils

Kit complet pour un diagnostic électrique automobile

Voir le produit →

Kit de dépose universel pour embrayage SAC

Le produit contient 23 pièces.

Voir le produit →

Kit de calage

Kit calage de sitributio Renault/Nissan Diesel 12P

Voir le produit →
↓ BROCHURES ↓

Gammes Produits recommandées pour vous

Würth, le fournisseur des garagistes, des MRA (mécaniciens réparateurs agréés), des concessions automobiles, à marques ou indépendantes

Parce que chaque métier est différent, et que chaque client doit disposer des services et des produits adaptés à son activité professionnelle, Würth accompagne les spécialistes de la réparation et de l’entretien automobile dans toute la France, en leur proposant une offre de plus de 20 000 références. Additifs moteurs, abrasifs, shampooing de carrosserie, cosses thermo rétractables, agrafes de carrosserie, outillage à mains, servantes d’atelier équipées et personnalisables, outil de diagnostic électronique multimarque, gamme de remplacement et réparation pare-brise, …  Autant de produits qui ont été développés par Würth pour répondre aux exigences des spécialistes de la réparation et de l’entretien automobile en terme de qualité et de durée de vie des produits.

Commandez vos produits Würth 7j/7 avec l’eshop

La boutique en ligne Würth vous permet de passer vos commandes 7j/7 et 24h/24, vous conférant davantage de flexibilité et de réactivité concernant vos réapprovisionnements. Ce canal de vente en ligne rejoint notre volonté accrue de proximité, associée à nos vendeurs-conseillers présents sur le terrain ainsi qu’à nos Proxi Shops (magasins) couvrant une majorité du territoire français.

Cette page vous permettra aussi d’être toujours informés des services, des innovations et nouveaux produits développés par Würth afin de répondre à vos attentes et aux exigences de votre métier.