Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la maintenance industrielle : besoin en production
↓ LES PRODUITS VIP ↓
↓ L'APPLICATION DU MOIS ↓
Goupille élastique - fendue, série lourde - 1

GOUPILLE ÉLASTIQUE - FENDUE, SÉRIE LOURDE

Art. N°04674 20

ISO 8752, acier inoxydable A2

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut

Collier bleu détectable - 1

COLLIER BLEU DÉTECTABLE

Art. N°0502520092

Collier détectable pour des applications en milieu pharmaceutique ou alimentaire par appareils à rayons X et détecteurs de métaux

  • Couleur bleu pour faciliter l'identification
  • Léger creux à l'intérieur de l'attache

Collier attache-câble de couleur

COLLIER ATTACHE-CÂBLE DE COULEUR

Art. N°0502606

Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles

  • Câbles sécurisés en faisceau
  • Aucun outil de montage supplémentaire requis

Collier de serrage à deux oreilles - 1

COLLIER DE SERRAGE À DEUX OREILLES

Art. N°054141009

Pour le serrage des tuyaux

  • Assemblage rapide et sécurisé en quelques secondes
  • Haute résistance à la pression

Bande perforée universelle - 1 ROUL.BANDE PERF.INOX A2 5MX8MM

BANDE PERFORÉE UNIVERSELLE

Art. N°054700010

Bande perforée universelle

  • Pour créer des colliers de serrage personnalisés avec des boucles de serrage
  • Dispositif de retenue et fixation

Boucle pour bande perforée - BOUCLE P.BANDE PERFOREE INOX A2

BOUCLE POUR BANDE PERFORÉE

Art. N°054700011

Boucle pour bande perforée en acier inoxydable A2

  • Pour créer des colliers de serrage personnalisés avec une bande perforée universelle
  • Dispositif de retenue et fixation

↓ LES SERVANTES D'ATELIER ↓
Servante d'atelier Seven - SERVANTE SEVEN 7 TIROIRS NOIR DAMIER

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°5988000216

Servante d'atelier Standard

  • Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier
  • Principe de verrouillage à deux niveaux

Servante d'atelier Seven - SERVANTE D'ATELIER W-SEVEN 7 TIROIRS

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°0962613740

Servante d'atelier Standard

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
  • Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier