Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bienvenue dans votre Univers métier

100% Carreleur

actu

Platoir à colle bimatière

Art. N° 577101110.

Fixation optimale de la lame sur le support

  • Manche en plastique bimatière
  • Quatre points de soudure

actu

Couteau multi-usages

Art. N° 0714663355

Œillet de traction pour le retrait de clous et pointes

  • Lame en acier inoxydable de 1,8 mm
  • Pour être utilisée comme couteau à mastic

actu

Lame sécable

Art. N° 071566 ...

En distributeur pratique

  • Lame trempée à froid
  • Taillant à 3 faces

actu

Coffret de douilles multi 1/4 pouce

Art. N° 096511 032

Empreinte : 12 pans, multi-profil

  • Conception : chromées, polies
  • Entraînement : Carré 1/4"

actu

Kit de mallette d'entretien PE/ALU, assortiment d'outils, 76 pièces

Art. N° 096593 107

Deux rabats porte-outil avec caoutchouc

  • Compartiment à documents
  • Raccords aluminium

Mes Nouveautés
Nouveauté

Radio sans fil et enceinte Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE

Art. N° 5701425000

Prise d'entrée AUX pour écouter de la musique

  • Connexion de deux enceintes en mode Bluetooth®
  • Fonction radio FM avec assistant vocal

Nouveauté

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE®

Art. N° 5701406004

Aucun effet de rebond ou de couple sur le poignet

  • Eclairage optimal de la zone de travail
  • Travail simple et sans fatigue

Nouveauté

Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C ESD

Art. N° 08994036..

Protection contre les décharges électrostatiques

  • Idéal pour les opérations avec un écran tactile
  • Confort d'utilisation maximal

Mes Gammes Essentielles

Les indispensables sur le chantier

Indispensables

Balai de cantonnier fibres coco

Art. N° 069594497.

Fibres synthétiques rouges

  • Livré sans manche
  • Monture bois

Indispensables

Sacs poubelle gris/noirs

Art. N° 089980062.

Etanchéité totale grâce à la soudure renforcée du fond du sac

  • Bonne résistance à la perforation et à la déchirure
  • Des sacs fins aux performances améliorée

Indispensables

Rouleaux de papier

Art. N° 0899800450

Qualité alimentaire adaptée

  • Paquets de 2 rouleaux
  • En cellulose

Indispensables

Lingettes universelles Distrinet

Art. N° 08939367.

Utilisation facile, sans eau ni savon

  • Pratique et rapide
  • PH neutre

Indispensables

Enrouleur prolongateur type S

Art. N° 077487.5..

Chassis tubulaire. Acier renforcé. Peinture Epoxy

  • Poignée de transport ergonomique
  • Enrouleur professionnel

Indispensables

LOT ESSENTIEL CHANTIER

Art. N° 0988001094

Sac poubelles+balai COCO+accessoires

  • Lot 603 pcs

Préparer le sol

Sol

Résacro

Art. N° 08930021..

Diminue sensiblement le retrait et les risques de fissuration

  • Freine la migration des huiles et des graisses
  • Se mélange à l'eau de gâchage des mortiers

Sol

Bâche antidérapante GRIPTEC

Art. N° 081805015.

Film polyéthylène intégré à la bâche

  • Fibre traitée par le procédé GRIP
  • Le feutre non-tissé ne peluche pas

Sol

Meule diamant Turbo Cup

Art. N° 06685331..

Concentration élevée en diamant

  • Travail à sec ou sous arrosage
  • Centre acier perforé

Sol

Meule diamant anti-vibratile

Art. N° 06685031..

Spécialement conçue pour améliorer le confort

  • Spécialement conçue pour améliorer le la sécurité
  • La nouvelle conception unique des sergments

Sol

Meule boisseau diamantée longue durée et grande vitesse pour matériaux durs

Art. N° 06665011..

Travail plus efficace et significativement plus rapide

  • Extraction optimale de la poussière
  • Un seul outil pour toutes les tâches !

Sol

Burin bêche Max

Art. N° 06470.....

Convient pour SDS-max

  • Convient pour toutes les machines
  • Qualité supérieure

Tracer les repères

Repères

Cordeau de traçage Cordeau de traçage débrayable

Art. N° 071370 293

Feutres de rétention de poudre, guide fils antiusure

  • Crochet d'accrochage en bout de corde
  • Rembobinage démultiplié

Repères

Crayon de marquage universel

Art. N° 098433.

Pour le marquage des carreaux

  • Résistant aux intempéries
  • Mine de 3,7 mm

Repères

Télémètre laser WDM 3-19

Art. N° 5709300523

Détecte la position de mesure correcte

  • Protection antichocs
  • Bonne lisibilité

Repères

Mesure roulante

Art. N° 071464 5..

Fixations d'extrémité amovibles

  • Cela prolonge sa durée de vie
  • Bonne lisibilité

Repères

Niveau à bulle en métal léger

Art. N° 07146442..

Surface très lisse et donc facile à nettoyer

  • Revêtement poudré électrostatique rouge
  • Haute précision

Repères

LOT CONSOMMABLE DE CHANTIER

Art. N° 0988011748

Mesure, cutter, lames, crayons

  • Lot 14 pcs

Découpe & Perçage

Découpe & Perçage

Disques diamantés Ceram-D

Art. N° 0668061...

Haute qualité de diamants et concentration élevée

  • Coupe nette et sans éclats
  • Pas de segments

Découpe & Perçage

Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2

Art. N° 066498....

Exempt de fer, soufre et chlore

  • Sécurité décuplée
  • Confort d'utilisation accru

Découpe & Perçage

Disque diamant, Speed, pour carrelage

Art. N° 55268301.6

Forces de direction réduites

  • Découpe optimale
  • Longévité accrue

Découpe & Perçage

Scie cloche diamant M14

Art. N° 06689550..

Grès cérame à une profondeur de perçage maximale de 35 mm

  • Perce tous les matériaux en quelques secondes
  • Carreaux tendres et durs

Découpe & Perçage

Jeu de couronnes diamantées pour perçage à sec pour carrelage M14

Art. N° 5457235...

La régulation de vitesse n'est pas nécessaire

  • Retrait facile du carottier
  • Pas d'eau nécessaire

Découpe & Perçage

Multi-pack de forets pour grès cérame, à queue polygonale

Art. N° 0641410003

Indicateur de profondeur de perçage

  • Transmission de couple optimale
  • Aucun patinage dans le mandrin

Poser et jointoyer

Poser et jointoyer

Colle structurale MS Hightack

Art. N° 08932251..

Peut être utilisée sur de nombreux matériaux

  • Quasiment inodore
  • Sans isocyanates

Poser et jointoyer

Mastic silicone neutre A10

Art. N° 08928573.

Très grande facilité d’extrusion à toute température

  • Mastic silicone haute performance prêt à l’emploi
  • Très grande élasticité

Poser et jointoyer

Platoir à jointer le carrelage

Art. N° 069594221

Platoir en plastique, plateau en caoutchouc/mousse

  • Pour une surface fine et grainée
  • Pour les travaux de plâtrerie

Poser et jointoyer

Platoir

Art. N° 069594223

Bonne absorption de l'eau

  • Excellent effet nettoyant
  • Canal d'évacuation

Poser et jointoyer

Platoir à jointer le carrelage

Art. N° 069594222

Longue durée de vie

  • Canal d'évacuation
  • Plateau dur, vert

Poser et jointoyer

Platoir, pores fins

Art. N° 069594226

Pour éponge pour obtention d'une structure légère et sableuse

  • Plateau en caoutchouc
  • Canal d'évacuation

100 % Carreleur

Articles de Blog

Résine d’accrochage : les différentes applications de la résine RÉSACRO

Résine d’accrochage : les différentes applications de la résine RÉSACRO

Applications de la résine d’accrochage RÉSACRO

Lire plus
Mastics : les différents types et comment les utiliser ?

Mastics : les différents types et comment les utiliser ?

Un mastic d’étanchéité est une matière pâteuse lors de l’application destinée à colmater des joints, fentes ou fissures

Lire plus
MASTERfleet : la location longue durée de machines Würth

MASTERfleet : la location longue durée de machines Würth

MASTERfleet est un contrat de location longue durée sur 24 et 36 mois TOUT COMPRIS

Lire plus

Vidéos

Catalogues