Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Climatisation pour véhicules légers

Additif airco-bag de détection de fuite pour climatisation
Art. N° 0892764071
Additif de détection de fuite UV dans un récipient hermétique
    Cet additif fluorescent permet de localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf ainsi que dans les systèmes de climatisation avec compresseurs électriques (véhicules hybrides et électriques).
  • Compatible avec l'huile PAG et l'huile d'ester
  • Proportion élevée d'ingrédients fluorescents
  • N'endommage pas les joints toriques et les joints d'étanchéité
  • Dans un récipient Airco-Bag hermétique
Hervé OHRESSER
Expert

Avis de l'expert

Hervé OHRESSER, Chef de produits

Pensez aux airco-bags pour vos machines de climatisation Coolius ! Grâce à leur technologie innovante et leur poche hermétique, ces nouveaux consommables de climatisation sont compatibles avec les gaz R134a et R1234yf.

Additif AIRCO-BAG de détection de fuite pour climatisation

Produits complémentaires

Würth vous propose des stations de recharges et d’entretien de climatisations de haute qualité pour un service entièrement automatique avec les réfrigérants R134a et R1234yf. La gamme de stations de recharge de climatisation COOLIUS combine des caractéristiques techniques novatrices et garantit ainsi un traitement simplifié des opérations de maintenance des climatisations véhicules. Actuellement composée de six modèles pour les secteurs de l’automobile, du poids-lourd, de l’agriculture, des travaux publics et des transports, vous trouverez le modèle adéquat pour chaque application !

Machines de climatisation

Longs intervalles de temps entre les entretiens
  • Efficace pour une utilisation mobile
  • Documentation professionnelle
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
  • Efficace pour une utilisation mobile
  • Documentation complète
Base de donnée des volumes de remplissage
  • Mise à jour des données par interface USB
  • 3 manomètres de pression mécaniques
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
  • L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré
  • Lire et exporter des données via l'interface USB
Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air
  • L'accès personnalisé peut être configuré pour l'appareil
  • Analyse intelligente du réfrigérant
CO₂ comme réfrigérant naturel et écologique
  • Faibles coûts d'entretien
  • Sûr et évolutif
Station de recharge de climatisation Coolius
Solution de traitement simplifié des opérations de maintenance des climatisations véhicules

Accessoires

Pompe manuelle pour l'étalonnage
  • Analyseur de réfrigérant externe
  • Cosses de batterie
Analyse simple de la qualité du refroidisseur dans le climatiseur du véhicule
  • Pompe manuelle pour l'étalonnage
  • Raccords avec filtre
Flexible pour de nombreuses applications
  • Economique - bon pour l'environnement
  • Adaptateur pour divers raccords filetés
Pour machine de climatisation véhicule
  • Pièces de rechange
Bouteille fixée avec sangle d'arrimage à cliquet
  • Le support est simple à monter
  • Flexible de raccordement
Filtre pour kit de rinçage FK500
  • Filtre pour unité d'analyse
  • Couleur : Blanc

Huiles de climatisation

Kit d'adaptateurs pour AIRCO-BAG

Art. N° W052100170
Raccord de fermeture à vis pour adaptation aux récipients
  • Installation simple sur les unités de traitement de l'air
  • Kit d'adaptateurs

Huile PAG Premium

Art. N° 0892764252
Huile pour compresseur de climatisation Premium
  • Offre une stabilité chimique
  • Améliore la lubrification

Huile PAG Premium

Art. N° 0892764255
Ne pas mélanger avec d'autres huiles
  • Viscosité/consistance : Liquide
  • Contenu : 250 ml

Huile PAG Premium AIRCO-BAG

Art. N° 0892764072
Garantit une excellente protection contre l'usure
  • Huile PAG dans un récipient hermétique
  • Viscosité/consistance : Liquide

Huile PAG Premium AIRCO-BAG

Art. N° 0892764073
Garantit une excellente protection contre l'usure
  • Huile PAG dans un récipient hermétique
  • Viscosité/consistance : Liquide

Détection des fuites

N'endommage pas les joints toriques et les joints d'étanchéité
  • Compatible avec l'huile PAG et l'huile d'ester
  • Proportion élevée d'ingrédients fluorescents
Permet de mettre le circuit de climatisation sous pression
  • Nombre de pièces de l'assortiment : 7 PCS
  • Poids du produit (par pièce) : 3500 g
Unité de traitement de l'air non requise pour effectuer l'entretien
  • Base chimique : Huile synthétique
  • Additif fluorescent

Pistolet d'extrusion

Art. N° 0891764010
Pour additif de détection de fuite de climatisation
  • Pistolet d'injection traceur a/c
Proportion élevée d'ingrédients fluorescents
  • Compatible avec l'huile PAG et l'huile d'ester
  • Base chimique : Huile polyolester

Détecteur de fuite

Art. N° 0890.0...
Détecte les fuites dans les systèmes d'air comprimé et de gaz
  • Adapté aux systèmes de freinage pneumatiques
  • Température de traitement : +5°C à +50°C

Azote hydrogéné

Art. N° 0892764779
Recherche de fuites de gaz dans les circuits de climatisation
  • Pour la détection des fuites de gaz de climatisation
  • Mélange de 95% d’azote et 5% d’hydrogène

Réparations et raccords

Valve universelle

Art. N° 0764000...
Pour raccords d'entretien
  • Climatiseur automobile
  • Valve universelle
Matière : Caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné
  • Dureté Shore A : 70

Démonte-obus de climatisation

Art. N° 0764000030
Les clavettes de valve sont utilisées pour remplacer les valves Schrader
  • Sur les véhicules européens et japonais
  • Les clavettes de soupape sont utilisées
Kit d'adaptateurs pour le retrait de R1234a
  • Poids du produit (par pièce) : 121 g
  • Climatiseur automobile
Système de pression : Basse pression
  • Pour climatiseurs R134a
  • 1/4"

Flexible HP

Art. N° 0764000551
Embout de raccordement haute pression
  • Raccord rapide M14 haute pression
  • Flexible haute pression de 90 cm

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues