Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bienvenue dans votre Univers métier

100% Construction bois et toiture

Actu

Scie circulaire à batterie Li-Ion 28 V HKS 28-A

Art. N° 07002.....

Batterie légère hautes performances sans effet mémoire

  • Surveillance continue de la capacité de la batterie
  • Réduction du risque de blessure

Actu

Lame de scie circulaire universelle SAMURAI

Art. N° 06119.....

Idéal pour les scies et scies circulaires sur table

  • Avec trous d'entraînement universels
  • Ne surchauffe pas

Actu

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS

Art. N° .700......

Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie

  • Surveillance continue de la capacité de la batterie
  • Moteur durable avec peu d'entretien

Actu

Foret pour perceuse à percussion Plus Duo-S Vario

Art. N° 064855....

Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées

  • Perçage nettement plus rapide
  • Perçage précis

Actu

Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

Art. N° 062493...0

Le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé

  • Perçage extrêmement pratique
  • Trous circulaires précis

Mes Nouveautés
Nouveauté

Lunettes panoramiques FS 2020-01

Art. N° 0899102420

Très agréables à porter grâce à la technologie à deux composants

  • Ajustement parfait même pour les têtes plus étroites ou plus larges
  • Garantit une vision périphérique dégagée

Nouveauté

Cosse serre-fils laiton avec rondelle bimétal

Art. N° 0969109..

Serrage du câble cuivre par vis à fente

  • La rondelle Bi-Métal évite la formation d'un couple diélectrique
  • Installation du câble cuivre nu sur chemin de câble

Nouveauté

Clameau à cliquet Avec cliquet et plaques rotatives

Art. N° 071467598

Pour le traitement précis des murs en bois massif

  • Montage rapide, facile et en douceur
  • Ne laisse que peu de traces d'usinage

Mes Gammes Essentielles

S'équiper, se protéger

protection

Gant de protection en nitrile Tigerflex Plus

Art. N° 08994110..

Support tricoté sans couture, doux et respectueux de la peau

  • Enduction Tigerflex respirante en mousse de nitrile
  • Manchette tricotée élastique

protection

Mesure roulante

Art. N° 071464 5..

Boîtier en plastique résistant aux chocs caoutchouté

  • Cela prolonge sa durée de vie
  • Bonne lisibilité

protection

Lunettes de protection Wega®

Art. N° 0899102115

Technologie à deux composants pour un haut niveau de protection

  • Allie les caractéristiques des lunettes de protection
  • Revêtement haute qualité du verre

Fabriquer l'ossature

ossature

Scie à onglet radiale KTS 300-L

Art. N° 07011760

Moteur à charbons très puissant

  • Guide laser à position automatique
  • Démarrage progressif

ossature

Scie circulaire électrique HKS 86-2

Art. N° 07021870

Méthode de travail sûre

  • Produit de haute qualité
  • Lames faciles à remplacer

ossature

Scie radiale KGS 270-60 E

Art. N° 07013440

Offre une capacité de coupe élevée

  • Travail précis pour tous les angles
  • Environnement de travail propre

Fixer et étanchéifier une lisse basse

lisse

Marteau perforateur électrique BMH 32-XE

Art. N° 07025432

Marteau perforateur/burineur de catégorie SDS hautes performances

  • Progression rapide du perçage et fonctionnement extrêmement silencieux
  • Travail sans fatigue

lisse

Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Art. N° 064123....

Parfaitement adapté à une utilisation universelle

  • Ne casse pas les briques creuses
  • Perçage précis

lisse

Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario

Art. N° 064805....

Compatibilité avec les armatures significativement améliorée

  • Perçage nettement plus rapide
  • Guidage optimal dans le trou percé

lisse

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi

Art. N° 0700......

Pour le perçage à percussion dans la pierre et la maçonnerie

  • Surveillance continue de la capacité de la batterie
  • Protection contre les surcharges

lisse

Assortiment de 25 forets ZEBRA, DIN 338 HSS Type RN

Art. N° 0624000004

Perçage haute précision

  • Auto-centrage
  • Longue durée de vie

lisse

Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

Art. N° 062400...0

Taraudage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées

  • Idéal pour la production de carottages
  • Surface vaporisée

Fixer l'ossature

fixer

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE®

Art. N° 570140500.

Adaptation rapide à l'application correspondante

  • Conception robuste
  • Surveillance continue du moteur

fixer

Embout RW®

Art. N° 061470 ..

Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité et positionnement plus précis
  • Travail d'une seule main

fixer

Scie à main japonaise Monocomposant

Art. N° 5760051005

Scie japonaise à poignée pistolet en plastique monocomposant

  • Scie à denture fine sans endos
  • Excellent guidage, action confortable

Réaliser l'étanchétié de la maison

étanchéité

Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio TR 2

Art. N° 0681001047

Matériau : Matériau 3 couches composé de toile PP et d'une membrane microporeuse

  • Recyclable et écologique

étanchéité

Ecran de sous-toiture : Perspire Ultra Ecran de sous-toiture avec technologie bi composante

Art. N° 0681001213

Résistance à la température accrue

  • Meilleure résistance à la déchirure
  • Plus grande durabilité

étanchéité

Eurasol Ultra

Art. N° 0992710560

Permet le contrôle visuel de l’étanchéité et les problèmes de bullages

  • Adhésif universel, structuré
  • Grille de renfort en polyéthylène

étanchéité

CLOSOIR CANAL FLEX

Art. N° 0681000370

Closoir ventilé tout aluminium pour tuiles à galbe important

  • Non dégradable par les insectes, oiseaux et petits rongeurs
  • Résistant et flexible

étanchéité

Cloueur bois à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890DBCL

Art. N° 5700997001

Grande longévité et cycles d'entretien réduits

  • Contrôle continu de la capacité de la batterie
  • Pas de déclenchement accidentel

étanchéité

Clous à demi-tête en bande ASN

Art. N° 59000000..

Dans une boîte de transport pratique

100% Construction bois et toiture

Articles de Blog

Découvrez notre nouvelle gamme de forets et forets taraudeurs SMART STEP

Découvrez notre nouvelle gamme de forets et forets taraudeurs SMART STEP

Le premier foret haute performance avec la technologie SMART-STEP

Lire plus
Comment choisir son disque à tronçonner ?

Comment choisir son disque à tronçonner ?

Le choix d’un disque se fait selon des besoins de coupe, de précision, de rapidité d’exécution etc

Lire plus
Comment choisir le bon abrasif pour le ponçage du bois ?

Comment choisir le bon abrasif pour le ponçage du bois ?

Au fil des étapes de travail, les abrasifs doivent couvrir des exigences diverses

Lire plus

Vidéos

Catalogues

Outillage et équipement pour les charpentiers et constructeurs bois

Depuis plus de 50 ans, Würth accompagne les constructeurs de maisons en bois et charpentiers de toute la France, en leur mettant à disposition une offre de plus de 40 000 références en matière d'outillage et d’équipement pour professionnels. Membranes d’étanchéité, écrans de sous toiture, mastics silicones, lattes de ventilation, vis à bois et rubans adhésifs sont autant de produits indispensables qui ont été développés par Würth afin de proposer des solutions performantes aux spécialistes de la construction en bois et de la charpente, qui exigent, à juste titre, fiabilité et durée de vie de leurs produits.

Pour chaque étape, Würth vous propose des produits d’outillage et équipement professionnel dont voici quelques essentiels :

  • Transporter l’ossature et signaler le chantier : sangles d’arrimage, anneaux de levage, sangles plates, films transparents, rubans de signalisation…
  • Fixer et étanchéifier une lisse basse : bandes d’arase, fraises, goujons d’ancrage, vis de réglage, perceuses à percussion…
  • Installer l’ossature : étais de mur, presse de charpentier, connecteurs d’assemblage (ex : équerres), vis à bois en acier zingué ou inox
  • Relier l’ossature : vis à bois, sabots de charpente, étrier à queue ronde, vis à filetage métrique…
  • Réaliser l'étanchéité de la maison : cloueurs sans fil, rubans d’étanchéité, écrans de sous-toiture, écrans pare-pluie ou de sous-toiture, closoirs…
  • Poser et étanchéifier les menuiseries extérieures : bandes VKP, équerres de menuiserie, mastics silicones, colle étanche PU 40, pistolets à mastics…

En termes de gammes d’outillage et matériel pour charpentiers et professionnels de la construction bois, nos gammes s’articulent principalement autour de :

  • Visserie : vis à bois, pour plaque de plâtre, à filetage métrique, à tôle, à béton, autoperceuses…
  • Chevillage : plastiques, chimiques, métalliques…
  • Machines : à gaz/poudre (ex : cloueurs), sans fil, électriques et à air comprimé (ex : meuleuses, visseuses, scies sabres…).
  • Outillage : tous les outils indispensables aux charpentiers et spécialistes de la construction en bois : pinces, tournevis, marteaux de charpentier, clés, outils de coupe spécifiques…
  • Outils coupants : forets (à bois, à métal…), lames de scies, fraises, tarauds…