Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la métallerie : la construction métallique
↓ LES PRODUITS VIP ↓
↓ L'APPLICATION DU MOIS ↓
Disques à lamelles Red Line - 1

DISQUES À LAMELLES RED LINE

Art. N°0579580324

Le disque à lamelles robuste aux performances élevées

  • Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques
  • Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743

Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 1

FORET HSS 8% COBALT HSS-E DIN 338

Art. N°0618801020

Foret HSS-E (8 % Co) rectifié avec précision pour les métaux, jusqu'à une dureté de 1 400 N/mm². Angle de la pointe de 118°

  • Foret rectifié avec précision pour une plus longue durée de vie et un perçage plus rapide
  • Géométrie de coupe pour un perçage précis

Fraise à étage Unibit HSS E - 1

FRAISE À ÉTAGE UNIBIT HSS E

Art. N°0694016103

Perçage rapide

  • Sans pré-perçage
  • Pour acier, laiton, cuivre, aluminium, bois, plexiglas et plastiques

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN, 130°

Art. N°0624000050

91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte

  • Taraudage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
  • Idéal pour la réalisation de trous de carottage

Coupe Plus - SABESTO COUPE PLUS 250 ML

COUPE PLUS

Art. N°0893050001

Lubrifiant entier de coupe COUPE PLUS

  • Pouvoir extrême-pression renforcé pour des vitesses de coupe et d'avance élevées
  • Permet des passes profondes, même dans l'inox

↓ LES SERVANTES D'ATELIER ↓
Servante d'atelier Seven - SERVANTE SEVEN 7 TIROIRS NOIR DAMIER

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°5988000216

Servante d'atelier Standard

  • Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier
  • Principe de verrouillage à deux niveaux

Servante d'atelier Seven - SERVANTE D'ATELIER W-SEVEN 7 TIROIRS

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°0962613740

Servante d'atelier Standard

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
  • Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier

↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Frange de dépoussièrage  - MICROFIBRE SPÉCIALE POUSSIÈRE 60CM

FRANGE DE DÉPOUSSIÈRAGE

Art. N°0891350323

Frange microfibre spéciale poussière

  • Frange microfibre pour tous types de sols
  • Effet renforcé grâce aux bandes en polypropylène

Support de dépoussièrage 60cm - SUPPORT POUSSIÈRE MOP USAGE UNIQUE 60CM

SUPPORT DE DÉPOUSSIÈRAGE 60CM

Art. N°0891350318

Compas abattant relevant serpillère usage unique

  • Système coulissant
  • Mécanisme de blocage par clip à la base du manche

Support rail alu - SUPPORT RAIL LOCK / UNLOCK - HOKLP 60CM

SUPPORT RAIL ALU

Art. N°0891350319

Support rail lock/unlock Velcro

  • Support en aluminium léger et à base de matériaux recyclables
  • Mécanisme de blocage par clip à la base du manche

Pâte aluminium AL 1100 - AL 1100 PINCEAU 200 ML

PÂTE ALUMINIUM AL 1100

Art. N°0893110000

Pâte alu AL 1100

  • Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
  • Lubrifiant anti-grippage hautes performances à base d'aluminium/cuivre

Réparation des plastiques REPLAST PRO - CHARGE RENFORT PLAST.SEMI-RIGIDE

RÉPARATION DES PLASTIQUES REPLAST PRO

Art. N°08931017

Réparation des plastiques REPLAST PRO

  • Permet la réparation des trous, coupures, éraflures sur les plastiques semi rigides
  • La durée moyenne d'intervention est de 20 min. (hors temps de séchage)

↓ ORSYMAT : le distributeur automatique ↓
Découvrez la solution client du mois : ORSYMAT, le distributeur automatique de produits Würth