Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la maintenance des locaux : Écoles
↓ LES PRODUITS VIP ↓
foret-multimateriau

COFFRET DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX QUEUE CYLINDRIQUE MFD-S

Art n° 0641200001

Coffret 7 forets multi-matériaux MFD-S queue cyl.

  • Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
  • Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux
↓ LE PRODUIT DU MOIS ↓
Ruban adhésif pour marquage de signalisation - BANDE ADH SIGNAL 50MMX33M ROUGE/BLAN

RUBAN ADHÉSIF POUR MARQUAGE DE SIGNALISATION

Art. N°081244 653

Ruban adhésif pour marquage de signalisation

  • Matériau support élastique et résistant à l'abrasion
  • Facile d'utilisation

Ruban adhésif pour marquage de signalisation - BANDE ADH SIGNAL 50MMX33M NOIR/JAUNE

RUBAN ADHÉSIF POUR MARQUAGE DE SIGNALISATION

Art. N°081244 654

Ruban adhésif pour marquage de signalisation

  • Matériau support élastique et résistant à l'abrasion
  • Facile d'utilisation

↓ L'ŒIL DE L'EXPERT ↓
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø1

FORET MÉTAL HSCO DIN 338 MFD SPEED

Art. N°0626930100

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

  • Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
  • Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées

Mèches métal S - MECHE METAL S DIN 338 10,00

MÈCHES MÉTAL S

Art. N°0623100

Foret métal HSS DIN338 type S

  • Pointe de centrage
  • Affûtage spécifique des lèvres de coupe

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique - FORET MULTI-MATERIAUX 10X120

FORET MULTI-MATÉRIAUX MFD-S À QUEUE CYLINDRIQUE

Art. N°0641201012

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

  • Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide
  • Perce pratiquement tous les matériaux

Foret aspirant Plus D - FORET ASPIRANT DUO PLUS Ø8X270

FORET ASPIRANT PLUS D

Art. N°0648458027

Couronne de perçage à extraction plus D

  • Perçage sans poussière
  • Perçage très rapide avec une longue durée de vie

Foret aspirant Plus M - FOR-PER-SUC-PLUS-M-D12-L320-LT200

FORET ASPIRANT PLUS M

Art. N°0648401232

Couronne de perçage à extraction Plus M

  • Perçage sans poussière
  • Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret

Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario - FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D10,0-L1000-LT940

FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION PLUS QUADRO-L VARIO

Art. N°0648551010

Foret béton à percussion VARIO Duo-S Plus

  • Perçage nettement plus rapide
  • Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées

↓ LA SÉLECTION MARCHÉ POUR LES ÉCOLES ↓
↓ LA SÉLECTION WÜRTH MODYF ↓
↓ LA SOLUTION CLIENT DU MOIS : ORSYMOBIL ↓
Découvrez la solution client Orsymobil : l'aménagement intérieur de véhicules utilitaires
↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312 - ELECTRODE DE SOUDURE    29/9 2,5X300

BAGUETTES DE SOUDAGE POUR RÉPARATION LIMAROSTA 312

Art. N°098232551

Electrode enrobée inox 312 Selectarc 29/9

  • Baguette de base rutile fortement alliée CrNi pour toutes les positions
  • Un excellent choix pour le soudage de réparation

Graisse biodégradable - LUBRIFIANT GRAISSE BIODEGRADABLE 300 ML

GRAISSE BIODÉGRADABLE

Art. N°0893871530

LUBRIFIANT GRAISSE BIODEGRADABLE 300 ML

  • Graisse de haute technologie pour la lubrification non polluante en milieu naturel
  • Biodégradable pour un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs

Porosurf - POROSURF BIDON 2 L.

POROSURF

Art. N°0893000202

Hydrofuge de surface POROSURF

  • Hydrofuge de surface
  • Protège et imperméabilise

Porte-électrode à levier - PORTE ELECTRODE A LEVIER ARC 500

PORTE-ÉLECTRODE À LEVIER

Art. N°0984150801

Porte-électrode à levier

  • Porte-électrode à levier, pour électrode de diamètre maximum 4,0 mm
  • Tête en résine de polyester chargée de fibres de verre

Porte-électrode Vestalette - PORTE ELECTRODE VESTALETTE 250 A

PORTE-ÉLECTRODE VESTALETTE

Art. N°0984150802

Porte-électrode Vestalette

  • Porte-électrode Vestalette pour électrode diamètre maximum 4,0 mm
  • Blocage de l'électrode par vissage, pas à gauche