Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Pour bloquer, sécuriser et l'utiliser comme une chaîne de ruissellement
Permet d'isoler l'opérateur du sol
Panneau signalétique d'avertissement, tension électrique
Perche qui permet d'extraire une victime d'un arc électrique
Détecte des tensions continues et alternatives de 12 V à 1 000 V AC/DC
Capuchon isolant pour câbles électriques
Pour éviter les contacts intempestifs entre un connecteur et une pièce conductrice
Isolation provisoire par habillage de pièces et de conducteurs nus
Pince en plastique à ressort
Gant isolant en latex naturel flocké coton à l'intérieur
Ecran relevable suivant les contours du visage
Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions jusqu'à 1 000 V
Jeu de 14 tournevis VDE
Assortiment d'outils VDE 9pcs
Cliquet isolé 1 000 V
Poignée en T isolée 1000 V 1/2
Additif fluorescent pour localiser les fuites dans le système de climatisation
Additif de détection de fuite fluorescent
Huile synthétique haute performance additivée