Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la maintenance des locaux : l'entretien général et sécurité
↓ L'ŒIL DE L'EXPERT ↓
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 1

LUBRIFIANT HHS® 2000

Art. N°0893106

Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux pressions élevées

  • Résistance élevée à la pression
  • Bonnes propriétés de dispersion

Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 5000  - HHS 5000 - HUILE SYNTHETIQUE 500 ML

LUBRIFIANT HHS® 5000

Art. N°08931063

Lubrifiant, HHS 5000

  • Lubrification efficace en totale sécurité
  • Protection fiable contre l'usure

Lubrifiant HHS 5000 - HHS 5000 COBRA 500 ML

LUBRIFIANT HHS 5000

Art. N°0893106388

Lubrifiant adhésif, HHS 5000 Cobra

  • Résistance exceptionnelle aux pressions élevées, aux vibrations et même aux chocs
  • Forme un film propre à base de PTFE après évaporation du solvant, favorisant ainsi le glissement

Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> Fluid - HHS FLUID - GRAISSE FLUIDE - 500 ML

LUBRIFIANT HHS® FLUID

Art. N°08931064

Lubrifiant, HHS Fluid

  • Excellente résistance à la pression
  • Bonne compatibilité avec les autres matériaux

Nettoyant dégraissant HHS<SUP>®</SUP> Clean - NETTOYANT-GRAISSE-(HHS-CLEAN)-500ML

NETTOYANT DÉGRAISSANT HHS® CLEAN

Art. N°089310610

Lubrifiant, nettoyant, HHS Clean

  • Bonnes performances de nettoyage
  • Fonction de primaire

Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> Lube - GRAISSE ENGRENAGE-(HHS LUBE)-500ML

LUBRIFIANT HHS® LUBE

Art. N°08931065

Lubrifiant, HHS Lube

  • Faible adhérence de la poussière et des saletés
  • Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases

↓ LES PRODUITS VIP ↓
↓ LE PRODUIT DU MOIS ↓
↓ LA SÉLECTION MARCHÉ ↓
Pelle à neige et grain Würth Max - PELLE A NEIGE ET GRAIN

PELLE À NEIGE ET GRAIN WÜRTH MAX

Art. N°0695943013

Pelle à neige et grain Würth Max

  • Grande contenance 6 L
  • Grande longueur d'emmanchage

Poussoir à neige - PELLE A NEIGE

POUSSOIR À NEIGE

Art. N°0695944230

Pelle poussoir à neige

  • Le poussoir est en polyéthylène
  • Lame d’usure en acier à l'avant du poussoir

Pelle-traîneau Plastique - TRAINEAU A NEIGE

PELLE-TRAÎNEAU PLASTIQUE

Art. N°0695944231

Pelle traîneau à neige en plastique

  • Plastique de haute qualité
  • Barre avec poignée thermique

Kit hiver automobile - SET AUTO D'HIVER-5 PIÈCES

KIT HIVER AUTOMOBILE

Art. N°0892332990

Kit hiver automobile

  • Utilisation simple et rapide
  • Visibilité claire en quelques secondes

Environeige - ENVIRONEIGE 25 KG

ENVIRONEIGE

Art. N°089062 25

Déneigeant déverglaçant environeige

  • Produit entièrement écologique
  • Ne contient aucune substance réglementée
Voir le produit en vidéo

Balai de cantonnier fibres PVC

BALAI DE CANTONNIER FIBRES PVC

Art. N°0695944971

Pour le nettoyage extérieur

  • Fibres synthétiques rouges
  • Monture bois

↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Servante d'atelier Robuste - SERVANTE ROBUST SKODA CARROSSERIE

SERVANTE D'ATELIER ROBUSTE

Art. N°0962633724

Servante d'atelier Robust

  • Construction extrêmement robuste en tôle acier à pliures multiples
  • Capacité de charge totale élevée : 600 kg

Servante d'atelier Robuste - SERVANTE ROBUST SKODA MECANIQUE

SERVANTE D'ATELIER ROBUSTE

Art. N°0962633725

Servante d'atelier Robust

  • Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse
  • Poignée latérale ergonomique robuste

Servante d'atelier Robuste - SERVANTE ROBUST AUDI CARROSSERIE

SERVANTE D'ATELIER ROBUSTE

Art. N°0962633726

Servante d'atelier Robust

  • Disponible avec plan de travail en bois ou tapis strié en caoutchouc
  • Large gamme d'accessoires

Servante d'atelier Robuste - SERVANTE ROBUST AUDI MECANIQUE

SERVANTE D'ATELIER ROBUSTE

Art. N°0962633727

Servante d'atelier Robust

  • Principe de verrouillage à 3 niveaux
  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

Servante d'atelier Robuste - SERVANTE ROBUST SEAT MECANIQUE

SERVANTE D'ATELIER ROBUSTE

Art. N°0962633729

Servante d'atelier Robust

  • Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 45 kg de charge
  • Poignée latérale ergonomique robuste

Servante d'atelier Robuste - SERVANTE ROBUST SEAT CARROSSERIE

SERVANTE D'ATELIER ROBUSTE

Art. N°0962633728

Servante d'atelier Robust

  • Dispositif de blocage des tiroirs pour une stabilité maximale et pour éviter le basculement
  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet