Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la métallerie : la fabrication et pose sur chantier
↓ L'ŒIL DE L'EXPERT ↓
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - BOMBE-HHS-2000--LUBRIFIANT-500ML

LUBRIFIANT HHS® 2000

Art. N°0893106

Lubrifiant, HHS 2000

  • Résistance élevée à la pression
  • Bonnes propriétés de dispersion
Voir le produit en vidéo

Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - HHS 2000 COBRA 500 ML

LUBRIFIANT HHS® 2000

Art. N°0893106888

Lubrifiant, HHS 2000

  • Résistance élevée à la pression
  • Bonnes propriétés de dispersion
Voir le produit en vidéo

Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000 - HHS 2000   600 ML

LUBRIFIANT HHS® 2000

Art. N°5988000364

Lubrifiant, HHS 2000

  • Bonne compatibilité avec les matériaux
  • Résistant aux projections d'eau, à l'eau salée, aux acides et aux alcalins faibles

Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 5000  - HHS 5000 - HUILE SYNTHETIQUE 500 ML

LUBRIFIANT HHS® 5000

Art. N°08931063

Lubrifiant, HHS 5000

  • Lubrification efficace en totale sécurité
  • Protection fiable contre l'usure

Lubrifiant HHS 5000 - HHS 5000 COBRA 500 ML

LUBRIFIANT HHS 5000

Art. N°0893106388

Lubrifiant adhésif, HHS 5000 Cobra

  • Résistance exceptionnelle aux pressions élevées, aux vibrations et même aux chocs
  • Forme un film propre à base de PTFE après évaporation du solvant, favorisant ainsi le glissement

Lubrifiant Graisse HHS<SUP>®</SUP> - HHS GREASE - GRAISSE BLANCHE - 400ML

LUBRIFIANT GRAISSE HHS®

Art. N°08931067

Lubrifiant, HHS Grease

  • Excellente compatibilité avec les matériaux
  • Pigmentation blanche spéciale

↓ LES PRODUITS VIP ↓
↓ L'APPLICATION DU MOIS ↓
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN, 130°

Art. N°0624000080

91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte

  • Optimisée dilution
  • Très précise à la rectification de la pointe pour un perçage précis

Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 1

FORET HSS 8% COBALT HSS-E DIN 338

Art. N°0618801020

Foret HSS-E (8 % Co) rectifié avec précision pour les métaux, jusqu'à une dureté de 1 400 N/mm²

  • Foret rectifié avec précision pour une plus longue durée de vie et un perçage plus rapide
  • Géométrie de coupe pour un perçage précis

Foret étagé 90° pour fraisage vis - FORET À FRAISER 90° VIS M4

FORET ÉTAGÉ 90° POUR FRAISAGE VIS

Art. N°0618004

Foret-aléseur étagé HSS

  • Coupe hélicoïdale pour plus de performance
  • En acier HSS

Foret étagé, HSS - 1

FORET ÉTAGÉ, HSS

Art. N°061800513

Foret étagé, HSS

  • Coupe hélicoïdale pour plus de performance
  • En acier HSS

Fraise conique Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

FRAISE CONIQUE BAGUE BLEUE, 90° HSS, DIN 335 C

Art. N°069401706

Spécialement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte

  • Ebavurage et fraisage sans bavure ni broutage
  • Géométrie de goujure optimisée

Taraud court machine Goujure droite entrée droite

TARAUD COURT MACHINE GOUJURE DROITE ENTRÉE DROITE

Art. N°064413050

Goujure droite - entrée droite

  • Pour trous débouchants et borgnes
  • Acier rapide rectifié

↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Servante d'atelier Seven - SERVANTE 50 ANS WFR SEVEN BLEUE

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°5988000206

Servante d'atelier Standard

  • Corps et tiroirs en tôle acier
  • Capacité de charge totale élevée : 250 kg

Servante d'atelier Seven - SERVANTE 50 ANS WFR SEVEN CREME

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°5988000207

Servante d'atelier Standard

  • Principe de verrouillage à deux niveaux
  • Poignée latérale ergonomique et robuste

Servante d'atelier Robuste - CAMION ATELIER, OUTIL SYST.R7-MATT-R3020

SERVANTE D'ATELIER ROBUSTE

Art. N°0962633710

Servante d'atelier Robust

  • Capacité de charge totale élevée : 600 kg
  • auteur de travail : 1 025 mm

Servante d'atelier Robuste - SERVANTE ROBUST VW CARROSSERIE

SERVANTE D'ATELIER ROBUSTE

Art. N°0962633730

Servante d'atelier Robust

  • Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse
  • Poignée latérale ergonomique robuste

Support pour plan de travail - WE CAPOT SERVANTE AJ 300

SUPPORT POUR PLAN DE TRAVAIL

Art. N°0962635001

Support pour plan de travail

  • Convient aux servantes d'atelier W 5/1, W 6, W 8
  • et aux modèles précédents W5/W7/W12

Répare + Etanche - REPARE + ETANCHE BLANC 300 ML

RÉPARE + ETANCHE

Art. N°0892250004

Répare + étanche

  • Produit fluide lors de la pulvérisation, il pénètre facilement dans les fissures
  • Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment, même légèrement humides
Voir le produit en vidéo