Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus pour le métal, la mécanique et le nautisme : la fabrication
↓ LES PRODUITS VIP ↓
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD rapide  - COFFRET 19 FORETS MFD SPEED

Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 MFD rapide

Art. N°0626930001

Assort foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pièces

  • Jusqu'à 50% plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
  • Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées
Voir le produit en vidéo

Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD rapide  - COFFRET 25 FORETS MFD SPEED

Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 MFD rapide

Art. N°0626930004

Assort foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed 25 pièces

  • Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
  • Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées
Voir le produit en vidéo

↓ LA SÉLECTION MARCHÉ ↓
Huile de coupe soluble NG - HUILE DE COUPE SOLUBLE NG 5 LITRES

Huile de coupe soluble NG

Art. N°0893120105

Huile de coupe soluble New Generation

  • Micro-émulsion soluble de haute qualité sans chlore, sans DEA et sans formaldéhyde, destinée aux usinages
  • Haut pouvoir détergent, pour une propreté exemplaire des pièces, des machines et des outillages

Produit d'étanchéité Super RTV silicone  - SILIJOINT PLUS NOIR 200ML

Produit d'étanchéité super RTV solicone

Art. N°08933311

Colle/produit d'étanchéité Super RTV silicone sans substances dangereuses

  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Système à durcissement sans acide

Granulés absorbants Micro Absorber - SUPER ABSORBANT TYPE III/R   10 KG

Granulés absorbants micro absorber

Art. N°089061

Agent dégraissant en granulés Micro Absorber

  • Grand pouvoir d'absorption, action rapide
  • Usage universel
Voir le produit en vidéo

Etanche tube à résistance moyenne - DOS SYSTEM ETANCHE TUBE      50 G

Etanche tube à résistance moyenne

Art. N°0893577050

Etanche-tube, résistance moyenne

  • Etanchéité immédiate
  • Résistance élevée aux autres produits
Voir le produit en vidéo

Absorbant universel en feuilles - FEUILLES D'ABSORBANT UNIVERSEL

Absorbant universel en feuilles

Art. N°0899900282

Feuille d’absorbant universel NF

  • Usage préventif ou curatif
  • Utilisable en intérieur comme en extérieur

Absorbants universel en rouleau - ROULEAU D'ABSORBANT UNIVERSEL 80CMX40M

Absorbants universel en rouleau

Art. N°0899900283

Feuille d’absorbant universel en rouleau NF

  • Polyvalent et très pratique
  • Produit complémentaire aux absorbants en granulés

↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Couronne diamant pour perçage à sec spéciale carrelage, M14 - SCIE CLOCHE DIAMANT 35

Couronne dimant pour perçage à sec spéciale carrelage, M14

Art. N°0668940035

Scie cloche diamant M14 à sec spécial carrelage

  • Rapide et facile à utiliser
  • Trous précis et nets, sans risque d'endommager le carrelage

Disques fibre vulcanisés Zirconium - DISQUE FIBRE ZIRCONIUM 115X22 P 50

Disques fibre vulcanisés Zirconium

Art. N°0580011550

Disque fibre zirconium

  • Dispersion électrostatique
  • Matériau de renfort en fibre vulcanisée

Petit niveau à bulle de poche - MINI NIVEAU DE POCHE MAGNETIQUE 10CM

Petit niveau à bulle de poche

Art. N°0714644962

Petit niveau à bulle de poche

  • Bloc de niveau en verre acrylique résistant aux chocs
  • Capuchons résistants aux chocs

Cutter manche trimatière avec curseur - CUTTER TRIMAT POUR LAME 18MM+1LAME

Cutter manche trimatière avec curseur

Art. N°071566 277

Cutter à manche 3 composants, curseur, pince-lame

  • Conception solide trimatière avec poignée en métal/plastique et blocage de lame automatique
  • Protège contre l'extension

Poche pour smartphone - ETUI TEL PORTABLE HORIZON 150X30X80MM

Poche pour smartphone

Art. N°0715930220

Pochette pour téléphone mobile, nylon

  • Avec une fermeture Velcro pratique
  • Sangle élastique sur l'extérieur pour stylos et petits tournevis

↓ LA SOLUTION CLIENT DU MOIS : MASTERFLEET ↓
Découvrez la solution client du mois : Masterfleet