Découvrez les nouveaux produits !
LES INDISPENSABLESLES INDISPENSABLES
LES VIDÉOSLES VIDÉOS

Mastic silicone neutre bâtiment A8 Pro

Le seul silicone disponible dans de nombreuses teintes, en cartouches comme en poches souples !

Découvrez le produit : Mastic silicone neutre bâtiment A8 Pro


Cartouche VS Poche souple

Peu importe leurs différentes appellations : Poches souples, berlingots,découvrez un résumé des avantages à utiliser ce type de contenants par rapport aux cartouches classiques. Contenants disponibles pour différents types de silicones, colles pour le bâtiment, colles pare-brise.

Découvrez le produit : Cartouche VS Poche souple


Angles souples préformés

Spécialement adapté pour étancher les angles de menuiseries sur des façades recevant un bardage opaque. Fini les pliages complexes de membranes dans les angles avec des dizaines d’agrafes et de morceaux d’adhésifs. Désormais les étanchéités des angles sont parfaitement traitées. La bonne réalisation est visible en un clin d’œil par les conducteurs de travaux ou les contrôleurs techniques.

Découvrez le produit : Angles souples préformés


Würth Modyf : Les vêtements professionnels

Découvrez notre gamme et trouvez la tenue adéquate à votre activité ! Catalogue disponible auprès de votre vendeur.

Découvrez Würth Modyf : Les vêtements professionnels

BIBLIOTHÉQUEBIBLIOTHÉQUE
SERVICESSERVICES

Würth, le fournisseur des poseurs de fenêtres et menuiseries extérieures

Fort de ses 50 années d’expérience dans l’outillage et le matériel pour professionnels, Würth s’adresse également aux poseurs de fenêtres, volets et portes, vitriers et miroitiers avec des gammes de produits spécifiquement conçus pour répondre aux besoins de leurs missions. Avec plus de 30 000 références présentes au sein du catalogue Würth, les professionnels de la pose de fermetures peuvent s’équiper et se réapprovisionner à tout moment depuis l’eshop Würth.

Commandez vos produits Würth 7j/7 avec l’eshop

La boutique en ligne Würth vous permet de passer vos commandes 7j/7 et 24h/24, vous conférant davantage de flexibilité et de réactivité concernant vos réapprovisionnements. Ce canal de vente en ligne rejoint notre volonté accrue de proximité, associée à nos vendeurs-conseillers présents sur le terrain ainsi qu’à nos Proxi Shops (magasins) couvrant une majorité du territoire français.

Location, SAV ou encore recyclage : découvrez les nombreux services de Würth

Pour toujours mieux accompagner les spécialistes de la pose de fermetures, Würth a conçu des prestations de services qui répondront à vos exigences en matière de location (Master Fleet) et réparation de machines (Master Express), de gestion des stocks (Orsy), d’aménagement de véhicules utilitaires (OrsyMobil) ou encore de recharge d’aérosols (Refillomat).

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top