Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Industrie maritime

Actualité du mois

Démarrage et alimentation

Câble de démarrage

Art. N° 0772.. ..
Excellent conducteur électrique
  • Couleur : Vert, Rouge
  • Pinces en laiton brut

Booster de démarrage, 12/24 V

Art. N° 0772955616
Avertissement sonore de polarité inversée
  • Protection contre les surtensions
  • Puissante et conviviale
Pour le programme Würth Power Start
  • Poids du produit (par pièce) : 14 g
  • Fusible haute intensité
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
  • Gaine thermorétractable semi-transparente
  • Gain de temps
Qualité, performance et conception de qualité supérieure
  • Sécurité sans compromis
  • Intuitif et facile à utiliser
Électricité automobile et poids-lourd

Mes Nouveautés

Ruban autocollant antidérapant

Art. N° 08943010..
Grains à base de minéraux antidérapants
  • Durable et résistant à l'usure
  • Nettoyage facile
Résistante au carburant et au lubrifiant
  • Longueur x largeur : 500 x 380 mm
  • Nombre d'arrachages : 500 PCS
Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée
  • Toujours prêt quand vous en avez besoin
  • Résistance accrue à la corrosion
Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru
  • Avec pointe noire pour une précision d'ajustement élevée
Attache à verrouillage automatique
  • Longévité : Econome en ressources, Faiblement polluant
  • Matière : Fonte de zinc

Équiper votre atelier

Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
  • Large gamme d'accessoires
  • Servante facile à déplacer

Etabli armoire BASIC KWB 3

Art. N° 09575010.0
Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
  • 70 kg avec charge répartie uniformément
  • Avec dispositif de mise à niveau

Boîte de stockage

Art. N° 096.2.....
Résistance à des températures comprises entre -20°C et +90°C
  • Résiste aux graisses et aux huiles usuelles
  • Résistante aux chocs et incassable

Etagère murale 1300

Art. N° 0962200030
Idéal pour le stockage de petites pièces et de pièces détachées
  • Idéal pour les ateliers, les commerces et l'industrie
  • Accès optimal aux zones de montage
Le panneau renforcé à l'arrière est soudé et comporte une bordure latérale
  • Panneau en tôle d'acier perforé symétriquement avec trous carrés

Echelle en aluminium polyvalente

Art. N° 09629307..
Utilisable comme échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau

Solution de collage et jointage pour le nautisme

Mastic hybride PU Marine Multi

Art. N° 0893291.
Traitement mécanique possible une fois la pellicule formée
  • Les pièces jointes peuvent être repositionnées
  • Peut être poncé et peint

Mastic hybride Marine Power

Art. N° 08932921
Permet le collage et l'étanchéification de composants de grande taille
  • Amortit les vibrations et le bruit
Permet le collage et l'étanchéification de composants de grande taille
  • Résistance efficace au vieillissement et aux intempéries
En tôle acier avec dispositif d'ouverture rapide
  • Pour les applications à cartouches de 310 ml
  • Conception semi-ouverte standard
Excellente stabilité du produit et excellente stabilité thermique
  • Sans silicone, sans solvant et sans huile
  • Collage à résistance moyenne

Colle instantanée Klebfix

Art. N° 089309..
Conceptions simples possibles sans autres éléments de fixation
  • Autres opérations de traitement possibles immédiatement
  • Réparations rapides

Outils de coupe et de ponçage

En particulier pour le meulage du bois et de la peinture
  • Faible vibration et forte absorption des vibrations
  • Haute efficacité
Fonction protectrice, quels que soient les trous
  • S’adapte à toutes les plaques de meulage
  • Système adhésif : Scratch
S'adapte à tous les disques auto-agrippants du commerce
  • Longévité améliorée de plus de 90 %
Avec protection contre la poussière
  • Aspiration de la poussière intégrée
  • Associé aux lames de scie Würth
Pour une utilisation avec des scies sauteuses compatibles
  • Idéale pour une coupe rectiligne
  • Avec support de tige en T
Progression extrêmement rapide de la scie
  • Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets
  • Grande concentricité et précision de course latérale

Équipements de protection individuelle

Masque de protection Andromeda®

Art. N° 0899102110
Ventilation optimale pour un confort maximal des yeux
  • Verre en polycarbonate hautement résistant aux chocs
  • Champ de vision panoramique

Casque anti-bruit WNA 300

Art. N° 0899300420
S'adapte à n'importe quelle forme de tête
  • Convient aux zones très bruyantes
  • Très confortable

Demi masque HM 175

Art. N° 0899175000
Ajustement sécurisé et optimal pour un maximum de confort
  • Simplicité d'utilisation des filtres
  • Fixation et retrait simplifiés
Compatible avec les masques partiels et les masque intégraux de la série 175
  • Répartition optimale du poids
Excellente préhension et bonne résistance mécanique
  • Revêtement TIGERFLEX respirant en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique
Doublure intérieure en tissu, lanière de serrage en microfibre haute qualité
  • Environ 570 g par chaussure en taille 42
  • Daim respirant, inserts en tissu

Les indispensables à bord

Conserve sa forme, résiste aux chocs et à la température
  • Adaptée à une utilisation fixe ou mobile
  • Plastique ABS haute résistance

Extincteur poudre ABC 2 kilos

Art. N° 089918 2
Efficace sur les feux de bois, carton, hydrocarbures et gaz
  • Pression permanente pour un minimum d'entretien
  • Réservoir en acier de haute qualité

Crème lavante

Art. N° 0893934
Ingrédients respectueux de l'épiderme
  • Savon crème nettoyant pour les mains
  • Crème lavante pour salissures faibles

Gant jetable nitrile bleu D4500

Art. N° 08994701..
Procédé de fabrication sans silicone
  • Gant de protection en nitrile
  • Ambidextres
Porte nom/adresse pour personnaliser la valise
  • Valve de dépressurisation automatique
  • Poignée bimatière ergonomique
Bandoulière pour un meilleur confort de transport lors des déplacements
  • Facilité d'utilisation avec des machines électroportatives
  • Deux niveaux de puissance

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

L'outillage et matériel Würth pour les professionnels de l'industrie maritime

L'industrie maritime est un secteur d'activité qui requiert des équipements de qualité, adaptés aux conditions de travail et aux normes de sécurité. Que ce soit pour la construction, la réparation ou la maintenance des navires, les professionnels de l'industrie maritime ont besoin d'outils performants, résistants et fiables.

Würth, leader de la vente d'outillage et de matériel pour professionnels, propose une gamme complète de produits destinés aux métiers de l'industrie maritime. Que vous soyez charpentier naval, soudeur, électricien, mécanicien ou peintre, vous trouverez chez Würth tout le nécessaire pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions.

Depuis plus de 50 ans, Würth accompagne les spécialistes travaillant sur les chantiers navals, les fabricants de yachts et de bateaux ainsi que les fabricants et distributeurs d’équipements de navigation de toute la France, en leur proposant une offre de plus de 100 000 références.

Würth propose des solutions adaptées à ces professionnels sur de multiples secteurs, notamment le secteur du Yachting, de la voile et du moteur, de l’entretien et de l’hivernage, de l’accastillage, de l’aménagement intérieur. Visserie, accastillage, manilles inoxmastic PU marinegraisse marinecosses isolées, ou encore des pâtes de polissage sont autant de produits qui ont été développés par Würth pour répondre aux exigences des spécialistes de l’industrie maritime en terme de qualité et de durée de vie des produits.

Parmi les produits proposés par Würth aux professionnels de l'industrie maritime, on peut citer :

  • L'outillage électroportatif : perceuses, visseuses, meuleuses, scies sauteuses, ponceuses, etc. Des machines puissantes, ergonomiques et dotées de batteries longue durée.
  • L'outillage manuel : clés, tournevis, pinces, marteaux, scies, limes, etc. Des outils robustes, confortables et précis.
  • La visserie et le chevillage : vis, boulons, écrous, rondelles, chevilles, rivets, etc. Des éléments de fixation adaptés aux différents matériaux et aux contraintes mécaniques.
  • Les produits chimiques : colles, mastics, silicones, résines, peintures, vernis, etc. Des produits de qualité professionnelle, résistants à l'eau et à la corrosion.
  • Les abrasifs et les outils coupants : disques, bandes, feuilles abrasives, forets, burins, lames de scie, etc. Des produits efficaces pour le ponçage, le perçage et la découpe des métaux et des bois.
  • Les équipements de protection individuelle (EPI) : casques, lunettes, gants, chaussures de sécurité, vêtements de travail, etc. Des équipements indispensables pour assurer la sécurité et le confort des professionnels.

Würth est le partenaire idéal des professionnels de l'industrie maritime qui recherchent des produits de qualité et un service irréprochable. N'hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne ou à nous contacter pour toute demande d'information.