Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Bienvenue dans votre Univers métier
Mélange abrasif de corindons nobles
Disque à meuler hautes performances renforcé de fibres à la résine
Capacité de meulage optimale avec grande longévité
Disques de ponçage élastiques robustes résistants à la déchirure
Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics
Cargo Booster haute performance pour le démarrage mobile
Idéal pour le serrage dans des espaces confinés
Pour le vissage/dévissage avec une douille 6 pans femelle
Tous les outils les plus courants dans une même caisse
Assortiment TX complet avec les profilés les plus répandus
5 pièces dans un système de rangement à compartiments 8.4.2
Contrôle continu du moteur avec fonction de retour
Idéale pour les applications de haute précision
Outil de coupe 12 V très compact et pratique pour tous les travaux
Couteau multi-usage très compact, à faible niveau de vibration
Moteur puissant et silencieux pour toutes opérations d'ébavurage
Travail pratique et sans fatigue
Assemblage unique, pas de boulons ou d'écrous à dévisser
Arrimage de marchandise sur rail en remorques à structures fermées
Partie fixe équipée aux extrémités d'un tendeur et d'un crochet
Pas de mise au rebut ou d'usure prématurées
Textile polyester très résistant
Pour arrimage de charges sur les sous-ensembles et les étagères de stockage
Idéal pour la rétrovision lors des manoeuvres des engins
Utilise des fréquences à large spectre sonore
Homologué ECE, peut être utilisé sans autorisation spéciale
Le matériau réfléchissant des panneaux est conforme à la norme ECE 70
A monter sur les parois du véhicule
Semi-synthétique à base de PTFE
Colle élastique porteuse pour applications marines
Colle et produit d'étanchéité élastiques pour les fenêtres en plastique
Excellente adhérence à une large gamme de matériaux
Pour application avec la résine de réparation VAKU 80
Assure une protection longue durée
Spécialement formulé pour ne pas abimer les carrosseries
Formulation haute performance de dernière génération
Nettoie les saletés les plus tenaces
Elimine les saletés telles que calcaire
Nettoie et dégraisse les parties fortement encrassées
Capots injectés en polythylène
Les forets à métaux Würth : la qualité sans compromis
Comment choisir le bon produit ?
Qu’est-ce que les TMS ?