Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la maintenance industrielle : les industries agroalimentaires
↓ LES PRODUITS VIP ↓
↓ L'APPLICATION DU MOIS ↓
Graisse multi-usage type 3 - CARTOUCHE GRAISSE FOODLINE TYPE III

GRAISSE MULTI-USAGE TYPE 3

Art. N°0893107002

Graisse multi-usage III

  • Graisse polyvalente translucide fortement additivée spécialement élaborée pour une utilisation en milieu alimentaire
  • Convient pour les industries agro-alimentaires

Graisse multi-usage type 4 - CARTOUCHE GRAISSE FOODLINE TYPE IV

GRAISSE MULTI-USAGE TYPE 4

Art. N°0893107003

Graisse multi-usage IV

  • Graisse blanche synthétique pour des utilisations extrêmes en milieu alimentaire
  • Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique

Graisse alimentaire - GRAISSE ALIMENTAIRE LUBE SHUTTLE 400 G

GRAISSE ALIMENTAIRE

Art. N°0893107019

Graisse lubrifiante, alimentaire, NSF

  • Propriétés adhésives exceptionnelles, même à des vitesses de rotation élevées
  • Résistance à la force centrifuge

Pompe à graisse une main - POMPE A GRAISSE UNE MAIN

POMPE À GRAISSE UNE MAIN

Art. N°09860111

Pompe à graisse une main

  • Remplissage par aspiration à partir d'un tambour ou d'un seau de graisse
  • Utilisation de cartouches

{{ LABEL }} Pompe à graisse manuelle Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL

POMPE À GRAISSE MANUELLE LUBE-SHUTTLE®

Art. N°098605

Pompe à graisse manuelle, Lube-Shuttle

  • "Plus besoin de purge
  • l'air ne causant quasiment aucun problème"
Voir le produit en vidéo

Pompe à graisse pneumatique, une main - POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE

POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE, UNE MAIN

Art. N°09860113

Pompe à graisse, pneumatique, à une main

  • Action de pompage unique pour une distribution contrôlée de la graisse
  • Inclut un embout de raccord pneumatique

↓ LES SERVANTES D'ATELIER ↓
Servante d'atelier Seven - SERVANTE SEVEN 7 TIROIRS NOIR DAMIER

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°5988000216

Servante d'atelier Standard

  • Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier
  • Principe de verrouillage à deux niveaux

Servante d'atelier Seven - SERVANTE D'ATELIER W-SEVEN 7 TIROIRS

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°0962613740

Servante d'atelier Standard

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
  • Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier

↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Frange de dépoussièrage  - MICROFIBRE SPÉCIALE POUSSIÈRE 60CM

FRANGE DE DÉPOUSSIÈRAGE

Art. N°0891350323

Frange microfibre spéciale poussière

  • Frange microfibre pour tous types de sols
  • Effet renforcé grâce aux bandes en polypropylène

Support de dépoussièrage 60cm - SUPPORT POUSSIÈRE MOP USAGE UNIQUE 60CM

SUPPORT DE DÉPOUSSIÈRAGE 60CM

Art. N°0891350318

Compas abattant relevant serpillère usage unique

  • Système coulissant
  • Mécanisme de blocage par clip à la base du manche

Support rail alu - SUPPORT RAIL LOCK / UNLOCK - HOKLP 60CM

SUPPORT RAIL ALU

Art. N°0891350319

Support rail lock/unlock Velcro

  • Support en aluminium léger et à base de matériaux recyclables
  • Mécanisme de blocage par clip à la base du manche

Pâte aluminium AL 1100 - AL 1100 PINCEAU 200 ML

PÂTE ALUMINIUM AL 1100

Art. N°0893110000

Pâte alu AL 1100

  • Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
  • Lubrifiant anti-grippage hautes performances à base d'aluminium/cuivre

Réparation des plastiques REPLAST PRO - CHARGE RENFORT PLAST.SEMI-RIGIDE

RÉPARATION DES PLASTIQUES REPLAST PRO

Art. N°08931017

Réparation des plastiques REPLAST PRO

  • Permet la réparation des trous, coupures, éraflures sur les plastiques semi rigides
  • La durée moyenne d'intervention est de 20 min. (hors temps de séchage)

↓ ORSYMAT : le distributeur automatique ↓
Découvrez la solution client du mois : ORSYMAT, le distributeur automatique de produits Würth