Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la mécanique : l'installation
↓ L'ŒIL DE L'EXPERT ↓
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø1

Foret métal HSCO DIN 338 MFD SPEED

Art. N°0626930100

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

  • Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
  • Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées
Voir le produit en vidéo

Mèches métal S - MECHE METAL S DIN 338 10,00

Mèches métal S

Art. N°0623100

Foret métal HSS DIN338 type S

  • Pointe de centrage
  • Affûtage spécifique des lèvres de coupe

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique - FORET MULTI-MATERIAUX 10X120

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

Art. N°0641201012

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

  • Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
  • Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide

Foret aspirant Plus D - FORET ASPIRANT DUO PLUS Ø8X270

Foret aspirant Plus D

Art. N°0648458027

Couronne de perçage à extraction plus D

  • Perçage sans poussière
  • Perçage très rapide avec une longue durée de vie

Foret aspirant Plus M - FOR-PER-SUC-PLUS-M-D12-L320-LT200

Foret aspirant Plus M

Art. N°0648401232

Couronne de perçage à extraction Plus M

  • Perçage sans poussière
  • Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
Voir le produit en vidéo

Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario - FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D10,0-L1000-LT940

Foret pour perceuse à percussion plus quadro-L Vario

Art. N°0648551010

Foret béton à percussion VARIO Duo-S Plus

  • Perçage nettement plus rapide
  • Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées

↓ LES PRODUITS VIP ↓
foret-multimateriau

COFFRET DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX QUEUE CYLINDRIQUE MFD-S

Art n° 0641200001

Coffret 7 forets multi-matériaux MFD-S queue cyl.

  • Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
  • Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux
↓ L'APPLICATION DU MOIS ↓
Ruban d'emballage PP - Ruban d'emballage transparent

Ruban d'emballage PP

Art. N°0985050200

Ruban d'emballage PP

  • Ruban d'emballage standard
  • Résistance élevée aux déchirures

Dévidoir de ruban d'emballage - DEVIDOIR P/RUBAN EMBALLAGE

Dévidoir de ruban d'emballage

Art. N°09850511

Dévidoir pour ruban/scotch d'emballage

  • Fourni sans ruban
  • Avec dispositif de serrage réglable

Ruban adhésif pour marquage de signalisation - BANDE ADH SIGNAL 50MMX33M ROUGE/BLAN

Ruban adhésif pour marquage de signalisation

Art. N°081244 653

Ruban adhésif pour marquage de signalisation

  • Matériau support élastique et résistant à l'abrasion
  • Facile d'utilisation

Film d'emballage Packfix - Film palette transparent 450x270mm

Film d'emballage Packfix

Art. N°099290030

Film d'emballage, Packfix

  • Ne laisse pas de résidus de colle
  • Epouse parfaitement les formes

Ruban de cerclage en polyester pour système de cerclage Spannfix - SPANFIX-ROULEAU DE POLYESTER-16 MM, 850M

Ruban de cerclage en polyester pour système de cerclage spannfix

Art. N°0899713850

Ruban de cerclage en polyester Spannfix

  • Cinq fois plus léger que le cerclage en acier
  • Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur

Bande protection bord de tôles - BANDE-PROTEC-BDT-ARMEE-1-2MM

Bande protection bord de tôles

Art. N°09610025

Bande protection bord de tôles

  • Plage de serrage mini/maxi : 1-2 mm
  • Version : avec plaquette métallique, 16 X 0,3 mm

↓ LA SÉLECTION MARCHÉ ↓
↓ LA SÉLECTION WÜRTH MODYF ↓
↓ LA SOLUTION CLIENT DU MOIS : ORSYMOBIL ↓
Découvrez la solution client Orsymobil : l'aménagement intérieur de véhicules utilitaires
↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312 - ELECTRODE DE SOUDURE    29/9 2,5X300

Baguettes de soudage pour réparation limarosta 312

Art. N°098232551

Electrode enrobée inox 312 Selectarc 29/9

  • Baguette de base rutile fortement alliée CrNi pour toutes les positions
  • Un excellent choix pour le soudage de réparation

Graisse biodégradable - LUBRIFIANT GRAISSE BIODEGRADABLE 300 ML

Graisse biodégradable

Art. N°0893871530

Lubrifiant BIO

  • Graisse de haute technologie pour la lubrification non polluante en milieu naturel
  • Biodégradable pour un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs

Porosurf - POROSURF BIDON 2 L.

Porosurf

Art. N°0893000202

Hydrofuge de surface POROSURF

  • Hydrofuge de surface
  • Protège et imperméabilise

Porte-électrode à levier - PORTE ELECTRODE A LEVIER ARC 500

Porte-électrode à levier

Art. N°0984150801

Porte-électrode à levier

  • Porte-électrode à levier, pour électrode de diamètre maximum 4,0 mm
  • Conforme à la norme CEI 974.11.

Porte-électrode Vestalette - PORTE ELECTRODE VESTALETTE 250 A

Porte-électrode Vestalette

Art. N°0984150802

Porte-électrode Vestalette

  • Porte-électrode Vestalette pour électrode diamètre maximum 4,0 mm
  • Blocage de l'électrode par vissage, pas à gauche