Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la métallerie : l'Installation
↓ L'ŒIL DE L'EXPERT ↓
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø1

FORET MÉTAL HSCO DIN 338 MFD SPEED

Art. N°0626930100

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

  • Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
  • Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées

Mèches métal S - MECHE METAL S DIN 338 10,00

MÈCHES MÉTAL S

Art. N°0623100

Foret métal HSS DIN338 type S

  • Pointe de centrage
  • Affûtage spécifique des lèvres de coupe

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique - FORET MULTI-MATERIAUX 10X120

FORET MULTI-MATÉRIAUX MFD-S À QUEUE CYLINDRIQUE

Art. N°0641201012

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

  • Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide
  • Perce pratiquement tous les matériaux

Foret aspirant Plus D - FORET ASPIRANT DUO PLUS Ø8X270

FORET ASPIRANT PLUS D

Art. N°0648458027

Couronne de perçage à extraction plus D

  • Perçage sans poussière
  • Perçage très rapide avec une longue durée de vie

Foret aspirant Plus M - FOR-PER-SUC-PLUS-M-D12-L320-LT200

FORET ASPIRANT PLUS M

Art. N°0648401232

Couronne de perçage à extraction Plus M

  • Perçage sans poussière
  • Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret

Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario - FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D10,0-L1000-LT940

FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION PLUS QUADRO-L VARIO

Art. N°0648551010

Foret béton à percussion VARIO Duo-S Plus

  • Perçage nettement plus rapide
  • Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées

↓ LES PRODUITS VIP ↓
foret-multimateriau

COFFRET DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX QUEUE CYLINDRIQUE MFD-S

Art n° 0641200001

Coffret 7 forets multi-matériaux MFD-S queue cyl.

  • Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
  • Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux
↓ L'APPLICATION DU MOIS ↓
Ruban d'emballage PP - Ruban d'emballage transparent

RUBAN D'EMBALLAGE PP

Art. N°0985050200

Ruban d'emballage PP

  • Ruban d'emballage standard
  • Résistance élevée aux déchirures

Dévidoir de ruban d'emballage - DEVIDOIR P/RUBAN EMBALLAGE

DÉVIDOIR DE RUBAN D'EMBALLAGE

Art. N°09850511

Dévidoir pour ruban/scotch d'emballage

  • Fourni sans ruban
  • Avec dispositif de serrage réglable

Ruban adhésif pour marquage de signalisation - BANDE ADH SIGNAL 50MMX33M ROUGE/BLAN

RUBAN ADHÉSIF POUR MARQUAGE DE SIGNALISATION

Art. N°081244 653

Ruban adhésif pour marquage de signalisation

  • Matériau support élastique et résistant à l'abrasion
  • Facile d'utilisation

Film d'emballage Packfix - Film palette transparent 450x270mm

FILM D'EMBALLAGE PACKFIX

Art. N°099290030

Film d'emballage, Packfix

  • Ne laisse pas de résidus de colle
  • Epouse parfaitement les formes

Ruban de cerclage en polyester pour système de cerclage Spannfix - SPANFIX-ROULEAU DE POLYESTER-16 MM, 850M

RUBAN DE CERCLAGE EN POLYESTER POUR SYSTÈME DE CERCLAGE SPANNFIX

Art. N°0899713850

Ruban de cerclage en polyester Spannfix

  • Cinq fois plus léger que le cerclage en acier
  • Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur

Bande protection bord de tôles - BANDE-PROTEC-BDT-ARMEE-1-2MM

BANDE PROTECTION BORD DE TÔLES

Art. N°09610025

Bande protection bord de tôles

  • Plage de serrage mini/maxi : 1-2 mm
  • Version : avec plaquette métallique, 16 x 0,3 mm

↓ LA SÉLECTION MARCHÉ ↓
↓ LA SÉLECTION WÜRTH MODYF ↓
Veste de travail - GILET MATELASSE DRACO MARINE S

Veste de travail

Art. N°M442067000

Gilet matelassé Draco Marine S

  • Tissu Ripstop déperlant résistant à l'abrasion et aux déchirures
  • Fermeture zippée sous patte, matelassage chaud

Jean multipoche - JEANS MULTIPOCHES STRETCH X 36

Jean multipoche

Art. N°M443080419

Jeans multipoches stretch X 36

  • Tissu robuste Stretch
  • Genoux préformés

SWEAT DE TRAVAIL ZIPPÉ HOODY STREETSTYLE - SWEAT STREETSTYLE NOIR S

Sweat de travail zippé Hoody Streetstyle

Art. N°M450500000

Sweat à capuche de travail zippé Streetstyle

  • Doux à l'intérieur
  • Veste à capuche tendance au style sportif, tissu confortable.

Bottes de sécurité, S3 Indus - CHAUSSURES MONT. INDUS S3 SRC NOIR 35

Bottes de sécurité, S3 Indus

Art. N°M422179035

Chaussures montantes indus S3 SRC noir 35

  • Tige en cuir respirant avec inserts techniques
  • Coque en fibre de verre, semelle anti-perforation en textile

↓ LA SOLUTION CLIENT DU MOIS : ORSYMOBIL ↓
Découvrez la solution client Orsymobil : l'aménagement intérieur de véhicules utilitaires
↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312 - ELECTRODE DE SOUDURE    29/9 2,5X300

BAGUETTES DE SOUDAGE POUR RÉPARATION LIMAROSTA 312

Art. N°098232551

Electrode enrobée inox 312 Selectarc 29/9

  • Baguette de base rutile fortement alliée CrNi pour toutes les positions
  • Un excellent choix pour le soudage de réparation

Graisse biodégradable - LUBRIFIANT GRAISSE BIODEGRADABLE 300 ML

GRAISSE BIODÉGRADABLE

Art. N°0893871530

LUBRIFIANT GRAISSE BIODEGRADABLE 300 ML

  • Graisse de haute technologie pour la lubrification non polluante en milieu naturel
  • Biodégradable pour un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs

Porosurf - POROSURF BIDON 2 L.

POROSURF

Art. N°0893000202

Hydrofuge de surface POROSURF

  • Hydrofuge de surface
  • Protège et imperméabilise

Porte-électrode à levier - PORTE ELECTRODE A LEVIER ARC 500

PORTE-ÉLECTRODE À LEVIER

Art. N°0984150801

Porte-électrode à levier

  • Porte-électrode à levier, pour électrode de diamètre maximum 4,0 mm
  • Tête en résine de polyester chargée de fibres de verre

Porte-électrode Vestalette - PORTE ELECTRODE VESTALETTE 250 A

PORTE-ÉLECTRODE VESTALETTE

Art. N°0984150802

Porte-électrode Vestalette

  • Porte-électrode Vestalette pour électrode diamètre maximum 4,0 mm
  • Blocage de l'électrode par vissage, pas à gauche