Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la maintenance industrielle : l'intervention électrique
↓ L'ŒIL DE L'EXPERT ↓
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø1

FORET MÉTAL HSCO DIN 338 MFD SPEED

Art. N°0626930100

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

  • Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
  • Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées

Mèches métal S - MECHE METAL S DIN 338 10,00

MÈCHES MÉTAL S

Art. N°0623100

Foret métal HSS DIN338 type S

  • Pointe de centrage
  • Affûtage spécifique des lèvres de coupe

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique - FORET MULTI-MATERIAUX 10X120

FORET MULTI-MATÉRIAUX MFD-S À QUEUE CYLINDRIQUE

Art. N°0641201012

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

  • Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide
  • Perce pratiquement tous les matériaux

Foret aspirant Plus D - FORET ASPIRANT DUO PLUS Ø8X270

FORET ASPIRANT PLUS D

Art. N°0648458027

Couronne de perçage à extraction plus D

  • Perçage sans poussière
  • Perçage très rapide avec une longue durée de vie

Foret aspirant Plus M - FOR-PER-SUC-PLUS-M-D12-L320-LT200

FORET ASPIRANT PLUS M

Art. N°0648401232

Couronne de perçage à extraction Plus M

  • Perçage sans poussière
  • Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret

Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario - FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D10,0-L1000-LT940

FORET POUR PERCEUSE À PERCUSSION PLUS QUADRO-L VARIO

Art. N°0648551010

Foret béton à percussion VARIO Duo-S Plus

  • Perçage nettement plus rapide
  • Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées

↓ LES PRODUITS VIP ↓
foret-multimateriau

COFFRET DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX QUEUE CYLINDRIQUE MFD-S

Art n° 0641200001

Coffret 7 forets multi-matériaux MFD-S queue cyl.

  • Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
  • Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux
↓ L'APPLICATION DU MOIS ↓
↓ LA SÉLECTION MARCHÉ MAINTENANCE INDUSTRIELLE ↓
↓ LA GAMME DU MOIS ↓
Filament à LED E14, B35/F35-FILAMENT - LAMP LED FILA. E14 4W 2700K 450LM

FILAMENT À LED E14, B35/F35-FILAMENT

Art. N°0978300005

Ampoule à filament LED, B35 E14, sans variation d'intensité

  • Une alternative écologique aux ampoules B35 et F35 classiques
  • Eclairage maximal immédiat

Filament à LED E14, B35/F35-FILAMENT - LAMP LED FILA. E14 2W 2200K 180LM DO

FILAMENT À LED E14, B35/F35-FILAMENT

Art. N°0978300046

Ampoule à filament LED, B35 E14, sans variation d'intensité

  • Une alternative écologique aux ampoules B35 et F35 classiques
  • Remplace l'ampoule classique

Ampoule LED E27 standard, sans variation d'intensité - LAMP LED E27 9,5W 2800K 810LM

AMPOULE LED E27 STANDARD, SANS VARIATION D'INTENSITÉ

Art. N°0978300191

Ampoule LED E27 non dimmable

  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage
  • Longue durée de vie

Ampoule LED, GU5.3, sans variation d'intensité  - LAMP LED GU5.3 5W 2800K 430LM 100°

AMPOULE LED, GU5.3, SANS VARIATION D'INTENSITÉ

Art. N°0978300003

Ampoule LED GU5.3, sans variation d'intensité

  • Disponible avec différents angles de rayonnement
  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage

Ampoule LED, GU5.3, sans variation d'intensité  - LAMP LED GU5.3 6W 2800K 400LM 36°

AMPOULE LED, GU5.3, SANS VARIATION D'INTENSITÉ

Art. N°0978300130

Ampoule LED GU5.3, sans variation d'intensité

  • Disponible avec différents angles de rayonnement
  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage

↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Collier attache-câble - COLLIER-ATT-CAB-AGRAFE-BLANC-3,5X150

COLLIER ATTACHE-CÂBLE

Art. N°05022812

Serre-câble spécial, languette métallique/fermoir

  • Avec fermeture en métal et fermoir
  • Avec homologation UL

Disques fibre vulcanisés Zirconium - DISQUE FIBRE ZIRCONIUM 115X22 P 50

DISQUES FIBRE VULCANISÉS ZIRCONIUM

Art. N°0580011550

Disque fibre zirconium

  • Disque fibre robuste résistant à la déchirure
  • Matériau de renfort en fibre vulcanisée

Tournevis de précision - TOURNEVIS PRECISION TX 5

TOURNEVIS DE PRÉCISION

Art. N°061348216

Tournevis de précision, TX

  • Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts
  • Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre

Tournevis de précision VDE, plat - TOURNEVIS PRECISION VDE FENTE0,3X1,5

TOURNEVIS DE PRÉCISION VDE, PLAT

Art. N°0613486115

Tournevis pour mécanique de précision VDE plat

  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV
  • Inscription spécifiant l'année de fabrication

Colle cyano instantanée bicomposant - COLLE CYANO BI COMPO 10 ML

COLLE CYANO INSTANTANÉE BICOMPOSANT

Art. N°089330901

Colle cyano instantanée bicomposant

  • L'utilisation de ce produit en contact avec des systèmes à oxygène pur ou enrichis en oxygène n'est pas recommandée
  • La buse de mélange statique permet un dosage simple et précis

↓ LA SOLUTION CLIENT DU MOIS : ORSYmat ↓
Découvrez la solution client du mois : ORSY MAT