Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez les produits Würth pour l'intervention sur machines
↓ LES PRODUITS VIP ↓
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD rapide  - COFFRET 19 FORETS MFD SPEED

ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL HSCO DIN 338 MFD RAPIDE

Art. N°0626930001

Assortiment foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pièces

  • Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
  • Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées
Voir le produit en vidéo

Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD rapide  - COFFRET 25 FORETS MFD SPEED

ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL HSCO DIN 338 MFD RAPIDE

Art. N°0626930004

Assortiment foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed 25 pièces

  • Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
  • Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées
Voir le produit en vidéo

Coffret de forets multi-matériaux Queue cylindrique MFD-S - COFFRET 7 FORETS MULTI-MATERIAUX

COFFRET DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX QUEUE CYLINDRIQUE MFD-S

Art. N°0641200001

Cassette de forets multi-matériaux MFD-S tige cylindrique 7 pièces

  • Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
  • Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage

Coffret de forets multi-matériaux MFD-S Plus - COFFRET 7 FORET MFD-S SDS+ MULTI MAT

COFFRET DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX MFD-S PLUS

Art. N°0641230001

Foret multi-matériaux, coffret MFD-S Plus, 7 pièces

  • Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide
  • Emmanchement avec fonction de neutralisation des percussions

↓ LA SÉLECTION MARCHÉ ↓
Servante d'atelier système Basic 8.8 - SERVANTE BASIC 8.8. ROUGE/NOIR 7TIRO

SERVANTE D'ATELIER SYSTÈME BASIC 8.8

Art. N°0962642070

Servante d'atelier Basic 8.8

  • Principe de verrouillage à 2 niveaux
  • Mouvement confortable de la servante

Servante d'atelier XXL WE XXL - SERVANTE WE XXL 8.12.ROUGE/NOIR 8TIR

SERVANTE D'ATELIER XXL WE XXL

Art. N°0962639087

Servante d'atelier XXL

  • Principe de verrouillage à 3 niveaux
  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

Jeu de clés mixtes à cliquet - JEU DE CLES MIXTES COUDEES A CLIQUET

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

Art. N°071425250

Jeu de clés mixtes coudées à cliquet

  • Cliquet polygonal, réversible en actionnant un levier spécial
  • L'inclinaison de 15° de la tête polygonale permet aussi une meilleure maniabilité

Jeu de tournevis - JEU DE TOURNEVIS-PH/PLAT-5PIECES

JEU DE TOURNEVIS

Art. N°061393225

Kit tournevis, lame hexa., PH/plat, 5 pièces

  • Comprend 5 tournevis avec lame hexagonale traversante résistant aux impacts
  • Présente une grande surface de frappe avec un adaptateur de clé

Coffret de douilles 1/4 pouce - COFFRET-CLES-A-DOUILLES-33PCES-1/4

COFFRET DE DOUILLES 1/4 POUCE

Art. N°096511 32

Assortiment de douilles 1/4 pouce, 33 pièces

  • Comprend 33 pièces
  • Alvéoles en mousse haute densité incassable
Voir le produit en vidéo

Maillet tendre sans recul - MARTEAU, SANS RECUL, 40MM

MAILLET TENDRE SANS RECUL

Art. N°071572 54

Marteau sans rebond avec tête en nylon

  • Tête de massette remplie de billes d'acier
  • Lors de la frappe, la grenaille constitue un impact supplémentaire

↓ L'ÉQUIPEMENT DU MOIS ↓
Table de travail  - TABLE-DE-TRAVAIL-MULTIFONCTION

TABLE DE TRAVAIL

Art. N°071593 200

Table de travail pliable multi-métiers

  • Pour un encombrement minimum lors du transport ou lors du stockage
  • 9.4 kg avec une capacité de charge de plus de 200 kg
Voir le produit en vidéo

Tréteau de montage aluminium - ÉCHELLE-ALU-H80CM

TRÉTEAU DE MONTAGE ALUMINIUM

Art. N°0962931910

Tréteau de montage aluminium

  • Matière : aluminium
  • Finition : brut
Voir le produit en vidéo

Echelle multi-usage en aluminium avec traverse

ECHELLE MULTI-USAGE EN ALUMINIUM AVEC TRAVERSE

Art. N°0962930610

Peut être utilisée comme échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau

  • Déploiement et rétraction aisés
  • Composants fiables et résistants à la torsion

Ecarteur de façade en aluminium pour échelles - ECARTEUR DE MUR RÉGLABLE POUR ECHELLE

ECARTEUR DE FAÇADE EN ALUMINIUM POUR ÉCHELLES

Art. N°0962931923

Ecarteur de façade pour échelle

  • Polyvalent et universel
  • L'écarteur de façade permet de maintenir l'échelle éloignée du mur pour sécuriser l'accès et le travail sur les gouttières et les fenêtres

↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
Ampoule LED,  GU10, sans variation d'intensité

AMPOULE LED, GU10, SANS VARIATION D'INTENSITÉ

Art. N°0978300129

Une alternative aux spots halogènes classiques PAR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte

  • Disponible avec différents angles de rayonnement
  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage

Lampe LED GU 5.3 dimmable - LAMP LED GU5.3 8W 2800K 450LM DIM

LAMPE LED GU 5.3 DIMMABLE

Art. N°0978200057

Ampoule LED GU 5.3 dimmable

  • Rendement énergétique élevé : consommation très faible
  • Génère très peu de rayons ultraviolets et infrarouges

Ampoule LED, GU5.3, sans variation d'intensité  - LAMP LED GU5.3 6W 2800K 400LM 36°

AMPOULE LED, GU5.3, SANS VARIATION D'INTENSITÉ

Art. N°0978300130

Ampoule LED GU5.3, sans variation d'intensité

  • Disponible avec différents angles de rayonnement
  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage

Ampoule LED, GU5.3, sans variation d'intensité  - LAMP LED GU5.3 5W 2800K 430LM 100°

AMPOULE LED, GU5.3, SANS VARIATION D'INTENSITÉ

Art. N°0978300003

Ampoule LED GU5.3, sans variation d'intensité

  • Disponible avec différents angles de rayonnement
  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage

feu de position à leds XL 24 V - FEU POSITION LED XL ORANGE 24V

FEU DE POSITION À LEDS XL 24 V

Art. N°081242 940

Feu de gabarit LED XL

  • Scellé et étanche
  • Sous-couche flexible incluse

Testeur de tension Multi-Tester Pro II LED - MULTITESTEUR PRO LED 2

TESTEUR DE TENSION MULTI-TESTER PRO II LED

Art. N°071553 165

Testeur de tension à deux broches ProII LED

  • Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal
  • Aucun réglage préalable, fonctionnement intuitif