Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Maintenance des locaux

Bienvenue dans votre espace personnalisé

Mes Nouveautés Mes Essentiels Mes Actus métier
Mes Nouveautés
Nouveauté Dégrippant Rost-Off Plus - PENTOIL-(ROST-OFF-PLUS)-400ML

DÉGRIPPANT ROST-OFF PLUS

Art. N°0890200004

Dégrippant de haute qualité à effet lubrifiant

  • Excellent niveau de capillarité
  • Protection à long terme contre la corrosion

Nouveauté Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact - PERFORATEUR ABH18 COMPACT SANS BAT.

MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT

Art. N°5701403003

Marteau perforateur sans fil compact, puissant et sans charbons

  • Travail pratique et sans fatigue
  • Système d'aspiration de la poussière
Voir le produit en vidéo

Mes Essentiels
Sanitaire
Sanitaire Douchette

DOUCHETTE ″DESIGN″

Art. N°0888101015

Douchette avec système anti-calcaire

  • Assure un jet régulier de façon durable
  • Douchette 5 jets

Sanitaire Mitigeur temporisé - Robinet temporisé

MITIGEUR TEMPORISÉ

Art. N°0888500095

Mitigeur pour lavabo

  • Modèle eau froide, à poussoir
  • Coupure automatique

Sanitaire Barre de douche standard - BARRE DE DOUCHE N°1 D. 18

BARRE DE DOUCHE STANDARD

Art. N°0888103003

Sert de support à une douchette

  • Barre en laiton chromé
  • Hauteur : 60 cm

Sanitaire Abattant WC PERFECT ONE BR NF - Abattant toilette

ABATTANT WC PERFECT ONE BR NF

Art. N°088840001

Abattant WC en bois réticulé ®

  •  Inaltérable et incassable
  • Charnières et vis anticorrosion

Sanitaire Poubelle hygiénique avec pédale 3 litres GIRONA et FIGUERAS - POUBELLE HYG. POLIE PEDALE 3L GIRONA

POUBELLE HYGIÉNIQUE 

Art. N°0899800500

  • Ouverture du couvercle avec la pédale
  • Seau intérieur en plastique noir avec poignée

Gamme chimique
Gamme chimique Colle instantanée Klebfix Easy Pen - COLLE FIX SUPER RAPIDE EASY-PEN-30G

COLLE INSTANTANÉE KLEBFIX EASY PEN

Art. N°0893090030

Colle structurale cyanoacrylate

  • Bonne prise en main ergonomique
  • Colle en quelques secondes
Voir le produit en vidéo

Gamme chimique Colle structurale MS Hightack - MS POLYMER HIGH TACK 290 ML

COLLE STRUCTURALE MS HIGHTACK

Art. N°0893225105

Mastic hybride haute performance MS High Tack

  • Très grande force d'adhérence
  • Garde une élasticité permanente après durcissement
Voir le produit en vidéo

Gamme chimique Déboucheur professionnel - déboucheur professionnel 1 litre

DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL

Art. N°0893788101

Dissout instantanément toutes matières telles que mégots, graisses, cheveux, papiers

  • Formule hyper concentrée
  • Efficace à petites doses

Gamme chimique Dégrippant Rost-Off Plus - PENTOIL-(ROST-OFF-PLUS)-400ML

DÉGRIPPANT ROST-OFF PLUS

Art. N°0890200004

Dégrippant de haute qualité à effet lubrifiant 

  • Excellent niveau de capillarité
  • Protection à long terme contre la corrosion

Gamme chimique Dégraissant W-Power - Bremsenreiniger

DÉGRAISSANT W-POWER

Art. N°0890118

Dégraissant multi-usages à séchage rapide

  • Ne laisse pas de traces
  • Sans acide ni silicone
Voir le produit en vidéo

Electricité
électricité Connecteur Mini pour fil souple/rigide ELMO<SUP>®</SUP> Compact plus - CONN. MINI SPLE/RGDE 3E.KOMPAKT PLUS

CONNECTEUR MINI SOUPLE/RIGIDE KOMPAKT PLUS

Art. N°05561173

  • Leviers ergonomiques, faciles à actionner même avec des gants
  • Boîtier transparent, haute lisibilité

électricité Assortiment de rubans isolants électriques - ASSORTIMENT DE 10 RUBANS ISOLANTS

ASSORTIMENT DE RUBANS ISOLANTS ÉLECTRIQUES

Art. N°0985100

Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5

  • Excellente résistance
  • Ignifuge

électricité Ampoule LED E27 standard, sans variation d'intensité - LAMP LED E27 11W 2700K 950LM

AMPOULE LED E27 STANDARD

Art. N°0978400107

Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage

  • Éco-énergétique
  • Longue durée de vie

électricité Ampoule LED pour tubes T8 (T26) - TUBE LED T8 0,6M-9W-6500K-900LM

AMPOULE LED POUR TUBES T8 (T26)

Art. N°0978402101

Ampoule très lumineuse à faible consommation

  • Génère peu de rayons UV
  • Longue durée de vie

électricité Pince d'installation électrique VDE 3 en 1 CEI 60900 - PINCE VDE 3 EN 1 ZEBRA

PINCE VDE 3 EN 1 ZEBRA

Art. N°071401 588

Pour couper, dénuder et retirer l'isolant des câbles électriques

  • Manipulation facile
  • Poignée ergonomique antidérapante
Voir le produit en vidéo

Equipement de protection et de sécurité
équipement Masque de protection - MASQUE CHIRURGICAL

MASQUE DE PROTECTION

Art. N°0899110001

Masque jetable 3 couches facile à porter

  • Léger et à faible force respiratoire
  • Avec clip nasal en métal et contour d'oreille sans latex

équipement Casque anti-bruit W2F/32 - CASQUE AUDITIF-W2F/32

CASQUE ANTI-BRUIT W2F/32

Art. N°0899300353

Serre-tête avec bande réfléchissante et coquilles fluorescentes

  • Modèle pliable peu encombrant
  • Excellentes propriétés isolantes

équipement Lunettes de protection CEPHEUS<SUP>®</SUP> - LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

LUNETTES DE PROTECTION CEPHEUS®

Art. N°0899102250

Lunettes de protection légères et bien ajustées

  • Champ de vision latéral dégagé
  • Revêtement résistant aux rayures des deux côtés

équipement COMBINAISON POLYPRO - COMBINAISON JETABLE EN POLYPRO T. M

COMBINAISON POLYPRO

Art. N°08990242

Combinaison de protection jetable

  • Manche et chevilles élastiquées
  • Fermeture à glissière

équipement Visière de protection intégrale - ECRAN DE PROTECTION FACIAL

VISIÈRE DE PROTECTION INTÉGRALE

Art. N°9501006803

Protection du visage traitée anti-buée contre les gouttelettes, la salive et les éclaboussures

  • Elastique de maintien ajustable
  • Coussin souple au niveau du front

Gamme outillage
Outillage Ruban de signalisation diagonal - RUBAN DE SIGNALISATION NOIR/JAUNE

RUBAN DE SIGNALISATION DIAGONAL

Art. N°0992101

Pour fermer, sécuriser et signaler les zones de danger

  • Extrêmement résistant à la déchirure
  • Sans PVC ni métaux lourds

Outillage Caisse à outils universelle - COFFRET A OUTILS WURTH 56 PCS

Caisse à outils universelle

Art. N°096593 156

56 pièces pour une utilisation mobile

  • Assortiment de tournevis, embouts, douilles, etc.

Outillage Cutter manche trimatière avec curseur - CUTTER TRIMAT POUR LAME 18MM+1LAME

CUTTER MANCHE TRIMATIÈRE AVEC CURSEUR

Art. N°071566 277

Conception solide trimatière avec poignée en métal/plastique

  • Blocage de lame automatique

Outillage Cale - CALES COLORPLAST JAUNES

CALES COLORPLAST

Art. N°0234100002

Pour la pose, le nivellement, l'alignement et plus encore

  • Alignement précis et sans glissement
  • Isolation des bruits de pas

Outillage Assortiment de pinces - JEU DE PINCES, 4-TLG

ASSORTIMENT DE PINCES

Art. N°071401 565

Jeu de pinces :

  • universelle, multiprise,
  • à bec demi-rond et coupante de côté

Outils coupants
Outils coupants Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2 - DISQUE TRONCONNER SUPER 2 125X1,6

DISQUE À TRONÇONNER ZEBRA GALAXIO 2

Art. N°0664981216

La meilleure performance du marché

  • Travail de l'acier et de l'inox
  • Finition parfaite
Voir le produit en vidéo

Outils coupants Disque à tronçonner, à revêtement carbure - DISQUE CARBURE TUNGSTENE Ø125

DISQUE À TRONÇONNER, À REVÊTEMENT CARBURE

Art. N°0667410122

Pour des coupes nettes et rapides

  • Gain de temps : peut couper divers matériaux
  • Garantit à la fois durabilité et sécurité lors de la coupe
Voir le produit en vidéo

outils coupants Assortiment de 25 forets ZEBRA, DIN 338 HSS Type RN - ASSOR. 25PCS FORETS MÉTAL HSS DIN 338 RN

ASSORTIMENT DE 25 FORETS ZEBRA, DIN 338 HSS TYPE RN

Art. N°0624000004

Coffret de 25 forets métal

  • Perçage haute précision
  • Auto-centrage
Voir le produit en vidéo

outils coupants Cofret de 7 forets béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus - COFFRET 7 FORETS BETON LONGLIFE

COFFRET DE 7 FORETS BÉTON LONGLIFE VARIO QUADRO SDS-PLUS

Art. N°0648050001

  • Perçage nettement plus rapide
  • Guidage optimal dans le perçage

outils coupants Lames de scie sauteuse, assortiment, bois, 15 pièces	- ASS. 15 LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS

LAMES DE SCIE SAUTEUSE

Art. N°0608115011

Assortiment de 15 lames de scie sauteuse bois

Mes Actus Métier
Zoom sur
école Solution hydro-alcoolique - SOLUTION HYDROALCOOLIQUE POUR MAINS

SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

Art. N°9501006802

Traitement hygiénique et antiseptique des mains

  • Recommandé par l'OMS
  • Permet de désinfecter ses mains partout et sans eau 

école Nettoyant désinfectant de surfaces - DESINFECTANT SURFACES CHRISTEYNS 750ML

NETTOYANT DÉSINFECTANT DE SURFACES

Art. N°9501006827

Nettoyant, désinfectant pour les sols et surfaces

  • Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide
  • Formule plus respectueuse de l'environnement

école Ruban adhésif antidérapant avec marquage de signalisation - BANDE ANTIDERAPANTE N/J 50MM X 18M

Ruban adhésif antidérapant, marquage signalisation

Art. N°0812441850

  • Résistant à l'abrasion
  • Dimensions : 18 m x 50 mm

école Nettoyant multi-usage - NETTOYANT MULTI USAGE 5 L.

NETTOYANT MULTI-USAGE

Art. N°08902805

Nettoyant faiblement alcalin, sans phosphate

  • Performances de nettoyage exceptionnelles
  • Agréable odeur citronnée
Voir le produit en vidéo

Brochures métiers

La gamme sanitaire

100% Electricien

Poster accessibilité

À la une
Découvrez le service ORSYmobil, pour l'aménagement de véhicule utilitaire
Deux nouveautés sur l’E-shop : l’E-Resa et le Click & Collect

Deux nouveautés sur l’E-shop : l’E-Resa et le Click & Collect

Depuis décembre 2019, la boutique en ligne de Würth a lancé deux nouvelles fonctionnalités qui vont simplifier la vie de nos clients : l’e-reservation et le click & collect. En avant vers la stratégie omnicanale mise en place par Würth France !

Lire plus →
Qu’est-ce-qu’un éclairage de sécurité ?

Qu’est-ce-qu’un éclairage de sécurité ?

L’éclairage de sécurité doit permettre, lorsque l’éclairage normal est défaillant, l’évacuation sûre et facile du public vers l’extérieur.

Lire plus →