Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Métallerie

Actualité du mois

La sélection menuiserie extérieure

Goujon d'ancrage W-FA/A4

Art. N° 0904411005
Montage traversant pour gagner du temps
  • Entraxe et distance au bord faibles
  • Matière : Acier inoxydable A4
Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente
  • Installation traversante rapide
  • Capacités de charge élevées

Mesure roulante

Art. N° 071464 518
Une butée amortit l'enroulement du ruban d'acier
  • Mètre-ruban peint en jaune, revêtu
  • Fixations d'extrémité amovibles
Convient à tous les dévidoirs courants
  • Très absorbant
  • Papier recyclé
Pas d'odeur désagréable pour l'utilisateur et l'environnement
  • Sans acétone, sans AOX et sans silicone
  • Nettoyage rapide et efficace
Guide de choix : chevillage
Trouvez rapidement la cheville adaptée à votre projet !

Mes Nouveautés

Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
  • Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
  • Poignet tricoté élastique
Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
  • Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique
Marqueur de trous profonds
  • Épaisseur de ligne: 1,5 mm
  • Marquage précis grâce à sa pointe fine

CAGOULE DE SOUDEUR TRUE-COLOR

Art. N° 0984700655
Filtre "TrueColor" avec niveau de contraste élevé
  • Bandeau respirant sur toute la surface
  • Confortable à porter
Echelle gravée au laser dans la rainure
  • Rainure en spirale rectifiée profonde
  • Excellente évacuation des copeaux
Nombre de pièces de l'assortiment : 450 PCS
  • Mise en œuvre rapide et flexible
  • Niveau de sécurité élevé

Le chevillage lourd métallique

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S

Art. N° 5930212050
Application économique et polyvalente
  • Entraxe et distance au bord minimum
  • Pour bâtiment parasismique

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4

Art. N° 5930412065
Entraxe et distance aux bords minimum
  • Fixation traversante plus rapide
  • Pour bâtiment parasismique

Goujon d'ancrage W-FA/S

Art. N° 5932012105
Application très flexible grâce à 3 profondeurs d'ancrage
  • Montage traversant pour gagner du temps
  • Entraxes et distances aux bords faibles

Goujon d'ancrage W-FA/A4

Art. N° 0904411005
Application très flexible grâce à 3 profondeurs d'ancrage
  • Montage traversant pour gagner du temps
  • Entraxes et distances aux bords faibles
Mise en œuvre esthétique et affleurante possible
  • Faibles entraxe et distance au bord
  • Assemblage très rapide et facile
Permet une mise sous charge immédiate
  • Installation traversante rapide
  • Capacités de charge élevées

L'étanchéité en menuiserie extérieure

Ruban d'étanchéité VKP® BASIC

Art. N° 0875115008
Bande autoadhésive, mise en œuvre simple et rapide
  • Calfeutre les passages d’air et de poussières
  • Faible perméabilité a l’air
Performances thermiques et acoustiques élevées
  • Excellente résistance aux UV et aux intempéries
  • Très faible perméabilite à l’air

Ruban d'étanchéité VKP Connect

Art. N° 0875045402
Performances thermiques et acoustiques élevées
  • Esthétique donne un aspect final rectiligne
  • Difficilement inflammable
Utilisable comme fond de joint amélioré
  • Exempte de cire et de bitume
  • Sans solvant, non toxique
Sans hydrocarbures chlorés ni composés aromatiques
  • Nettoyant légèrement agressif
  • Nettoyant à séchage rapide
Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane
  • Réticulation rapide au contact de l’humidité de l’air
  • Possède une grande élasticité une fois sec

La fixation en menuiserie extérieure

Grande facilité d'insertion dans le support
  • Temps d'installation courts
  • Montage traversant
Presque aucune contrainte d'expansion lors de la pose
  • Avec petite tête cylindrique
  • Montage traversant
Pratiquement aucune force d'expansion à l'insertion
  • Montage à trou débouchant
  • Amovible
Acier cémenté, galvanisé passivé bleu
  • Réduction du temps d'assemblage
  • Perçage sans pré-perçage
Réduction du temps d'assemblage
  • le tout en une seule opération
  • Perçage sans pré-perçage
Vis pour penture, zinguée galvanisée noire TX
  • Grande tête cylindrique bombée
  • Zingué galvanisé noir

Les EPI

Excellente préhension et bonne résistance mécanique
  • Revêtement TIGERFLEX respirant en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique

Gant de protection mécanique

Art. N° 08994005..
Flexibilité exceptionnelle pour les travaux de montage de précision
  • Bonne résistance mécanique
  • Enduction finition texturée

Masque de protection Andromeda®

Art. N° 0899102110
Ventilation optimale pour un confort maximal des yeux
  • Verre en polycarbonate hautement résistant aux chocs
  • Verre remplaçable facilement et rapidement

Lunettes de protection Wega®

Art. N° 0899102115
Lunettes de protection sportive avec monture intégrale enveloppante
  • Intérieur avec revêtement antibuée permanent
  • Extérieur extrêmement résistant aux rayures
Kit complet comprenant un harnais de sécurité "Basic"
  • Kit complet pour les travaux d'échafaudage
  • Nombre de pièces de l'assortiment : 3 PCS
Résistant à la déformation, aux chocs et à la température
  • Adapté à une utilisation fixe ou mobile
  • Plastique ABS haute résistance

Équipement, transport et protection de chantier

Bâche antidérapante GRIPTEC

Art. N° 0818050153
Partie inférieure composée d'un feutre antidérapant
  • Aucun risque de transfert de fibres sur les brosses
  • Protection imperméable des surfaces

Film d'emballage Packfix

Art. N° 09929001
Pour un emballage rapide sans découpage ni résidus de colle
  • Matière : Polyéthylène - PE
  • Film en PE recyclable

Porte anti-poussière

Art. N° 0992419980
Se fixe par bande adhésive sur polyane ou ébrasement
  • Se combine idéalement avec les supports universels
  • Ouverture à fermeture éclair

Tréteau de montage aluminium

Art. N° 0962931910
Pour une utilisation sur les chantiers et en atelier
  • Matière : Aluminium
  • Finition : Brut

Tendeur de chaîne

Art. N° 096380 558
Pour arrimage de charges sur les sous-ensembles
  • Les étagères de stockage
  • En caoutchouc naturel

Servante professionnelle 3 en 1

Art. N° 071593 700
Structure bi-matière : polypropylène et métallique
  • Poignée télescopique rétractable
  • Couleur : Rouge

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et équipement pour les professionnels de la métallerie

Depuis plus de 50 ans, Würth accompagne les métalliers en phase conception, dans les ateliers et sur les chantiers. Plus de 15 000 clients travaillant le métal sous toutes ses formes nous font confiance. Choisir Würth comme partenaire, c’est accéder à une offre de produits et services répondants à l’ensemble des besoins de vos prestations en matière de métallerie.

Vis métriques, vis autoperceuses, disques à tronçonner, disques à lamelles, goujons d’ancrage, mastics silicones, outillage, lames de scie, forets, tarauds, gants de protection, chaussures de sécurité, torches de soudure, postes à souder, perceuses, marteaux perforateurs, meuleuses, etc. sont autant de produits développés par Würth pour répondre aux exigences des métalliers en termes de qualité et de durée de vie des produits.

Retrouvez plus en détails les gammes d’outillage et équipement pour métalliers :

  • Produits chimiques : nettoyants pour les résidus de colles, colles structurales, mastics (silicone, acrylique, polyuréthane, hybride…), nettoyant pour plastiques/PVC/alu, spray lubrifiant, dégraissants, graisses…
  • Outils coupants : forets à métaux, fraises à métaux, lames de scies (sauteuse, ruban, sabre, circulaire…) et tarauds.
  • Visserie et chevillage : goujons d’ancrage, chevilles de sécurité, vis d’ancrage, scellement chimique, chevilles plastiques, vis à filetage métrique en acier zingué ou inox…
  • Soudage : cagoules de soudage, postes à souder (MMA, TIG, MIG/MAG) et EPI du soudeur (gants, tabliers, masques…)
  • EPI : protégez-vous efficacement de la tête aux pieds avec la gamme Würth : gants de protection, casques, équipements antichute, chaussures de sécurité, vêtements de travail
  • Machines : l’outillage électroportatif est une gamme essentielle dans le secteur de la métallerie. Nos meuleuses, visseuses, clés à chocs ou encore marteaux-perforateurs vous accompagneront durablement et efficacement sur vos chantiers.

Afin d’être en phase avec vos préoccupations et vos attentes, nous avons également noué des partenariats et avons des relations proches avec des organismes référants dans vos métiers, comme par exemple l’Union des métalliers, l’U.F.M.E. (Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures), le CISMA (Syndicat des équipements pour Construction Infrastructures Sidérurgie et Manutention) ou encore le CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction Métallique.