Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Peintres

Actualité du mois

Accessoires pour VUL

Serrure de sécurité Blackstone

Art. N° 0963580991
Conçue pour ceux qui doivent ouvrir et refermer rapidement le véhicule
  • Désignation du type : Double
  • Avec fonction combo
Pour transporter de grandes charges en toute sécurité
  • Peut être raccourci individuellement
  • Valeur de référence : BC= 300 daN
Permet de réaliser environ 15 à 20 lavages des mains
  • Station mobile d'hygiène des mains
  • À installer dans les véhicules
Sangle d'arrimage à cliquet pour la fixation et l'arrimage de charges
  • Avec fonction d'enroulement automatique
  • Facile à utiliser

Filet d'arrimage de charges

Art. N° 096380 31.
Idéal pour les fourgonnettes et les voitures
  • Pour arrimer la charge dans le véhicule
  • Taille de maillage 45 x 45 mm
ORSYmobil
Solution d'aménagement de véhicules utilitaires

Mes Nouveautés

Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
  • Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique
Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
  • Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique

Rouleau de pression

Art. N° 0693011756
Pour presser de grandes surfaces de matériau lié par colle de contact
  • Rouleau en caoutchouc de haute qualité
  • Manche métallique stable

Les essentiels

Les poils synthétiques spécialement conçus
  • Résistants à l'usure sont polyvalents
  • Confortable à utiliser
Les poils synthétiques spécialement conçus
  • Résistants à l'usure sont polyvalents
  • Confortable à utiliser

Manchons rayés pro

Art. N° 069301080
Rouleaux pour surfaces régulières
  • Fibres 100% polyamide méché
  • Qualité et durée de vie

Manchons rayés pro

Art. N° 0693010...
Excellent pouvoir absorbant, couvrant et déroulant
  • Rouleaux pour surfaces régulières
  • Fibres 100% polyamide méché
Permet le traitement des bois lasure et imprégnation
  • Excellent pouvoir garnissant
  • Répartition uniforme

Camion Pull-liner Würth

Art. N° 0693012600
Livré avec 5 Films pelables en élastomère
  • Seau à peinture avec 5 films pelables
  • Matière : Polypropylène - PP

La sélection crépisseur

Piton GS

Art. N° 01608....0
Avec des chevilles plastiques adaptées
  • Pour la fixation d'échafaudages
  • Acier 4,8, zingué galvanisé
Cheville en polyamide (nylon) de qualité supérieure
  • Pour la fixation d'échafaudages autoporteurs
  • Fixations pour échafaudage GR 14 mm

Manchon méché extra long

Art. N° 069301058
Pour les surfaces rugueuses à très fort relief
  • Idéal pour les façades
  • Largeur : 180 mm

Manchons façades pro 18mm

Art. N° 069301056
Rouleaux pour peintures façades, films minces et pliolites
  • Stabilité et redressement des fibres
  • Fibres 100% polyamide tissé
Rouleaux pour surfaces régulières adaptés aux peintures épaisses
  • Haut pouvoir couvrant et garnissant
  • Montage cousu

Monture clips extra light

Art. N° 0693012109
Monture pour manchons à peindre extra légère et ergonomique
  • Ergonomique pour une meilleure prise en main
  • Crochet de fixation large pour camions

Pose de papier peint

Couteau à maroufler

Art. N° 0695942906
Parfait pour obtenir des angles nets
  • Entièrement en plastique
  • Poignée incorporée
Très bonne stabilité et excellente pression de contact
  • Protège la surface du papier peint
  • La surface n'est pas endommagée

Brosse à encoller

Art. N° 06933631..
Soies synthétiques intérieur noir et entourage blanc
  • Semelle et manche polypropylène très résistants
  • Monture polypropylène

Crayon de menuisier

Art. N° 071564 01
Ovale, taillé en usine
  • Avec mine plate
  • Poli
Sa largeur permet de couvrir de grandes surfaces en peu de temps
  • Convient également pour la pose de papiers peints et films gaufrés
  • Pour presser et lisser tous types de papier peint
Rouleau cylindrique pour raccords de papier peint
  • Matière du rouleau : Mousse polyuréthane
  • Le ruban ou la mousse d'étanchéité

Poncer

Protection pour l'utilisateur et la machine
  • Travail ergonomique et sans fatigue
  • Idéale pour le ponçage des bords

Disque abrasif à bois Useit®

Art. N° 058120...0
Permet de gagner du temps et de l'argent
  • Opération sans poussière et sans ombre
  • Aucun encrassement du disque abrasif

Disque abrasif NET PERFECT

Art. N° 550639.0..
S'adapte à toutes les plaques de meulage
  • Quels que soient les trous
  • Travail propre
Manipulation plus aisée grâce aux rainures de guidage
  • Le dos moulé du pad tient parfaitement dans la main
  • Parfaitement adapté au ponçage des bords
Un abrasif appliqué très efficace et résistant à la déchirure
  • De grande longévité avec une capacité d’abrasion durable
  • Grain auto-affûtant pour une longévité accrue
Matériau du produit abrasif: Corindon normal
  • Matériau support: Papier
  • Forme: Rectangulaire

Hygiène et entretien

Sacs poubelle gris/noirs

Art. N° 089980062.
Etanchéité totale grâce à la soudure renforcée du fond du sac
  • Conditionnement en rouleau, 1 lien de fermeture par sac
  • Des sacs fins aux performances améliorée

Rouleaux de papier

Art. N° 0899800450
Qualité alimentaire adaptée
  • Paquets de 2 rouleaux
  • En cellulose

Eponge naturelle

Art. N° 089970091.
Pour un nettoyage de haute qualité
  • Excellente absorption et résistance
  • Eponge universelle convenant
Aspirateur-souffleur à batterie multifonction compact
  • Conçu pour aspirer et extraire les copeaux
  • Logements intégrés pratiques
Pour AMTS 18-L compact
  • Sac à poussières en toile
  • Master m-cube zubehör

Chiffon de nettoyage Multi

Art. N° 0899810002
Chiffon de nettoyage universel, idéal pour essuyer les liquides
  • Résistant aux déchirures en milieu humide et aux solvants
  • Adapté aux déversements d'huile, de graisse et d'eau

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

L'outillage et le matériel proposés par Würth pour les peintres

Si vous êtes un professionnel de la peinture, vous savez à quel point il est important de disposer d'un outillage et d'un matériel adaptés à vos besoins et à la qualité de vos travaux. Chez Würth, nous vous proposons une large gamme de produits spécialement conçus pour les peintres, que ce soit pour la préparation des supports, l'application des peintures ou la protection de votre santé et de votre environnement.

La préparation des supports est une étape essentielle pour garantir la tenue et le rendu de la peinture. Pour cela, vous avez besoin de matériel performant et ergonomique, comme des ponceuses, des aspirateurs, des décapeurs ou des pistolets à air chaud. Chez Würth, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour poncer, décaper, nettoyer et dépoussiérer vos surfaces avant de les peindre. Nous vous proposons également des produits de masquage, comme des rubans adhésifs, des bâches ou des films de protection, pour éviter les projections et les salissures.

L'application des peintures requiert également un outillage et un matériel adaptés au type de peinture, au support et au résultat souhaité. Chez Würth, vous trouverez une large gamme de pinceaux, de rouleaux, de brosses ou de spatules pour appliquer vos peintures manuellement. Nous vous proposons aussi des systèmes de pulvérisation, comme des pistolets à peinture ou des stations de peinture, pour réaliser vos travaux plus rapidement et avec une meilleure finition. Nous vous offrons également la possibilité de personnaliser vos peintures grâce à notre service de teintes à la demande.

La protection de votre santé et de votre environnement est également une priorité chez Würth. C'est pourquoi nous vous proposons des produits respectueux des normes environnementales et sanitaires, comme des peintures sans solvants ou à faible teneur en COV (composés organiques volatils). Nous vous proposons aussi des équipements de protection individuelle, comme des masques respiratoires, des lunettes ou des gants, pour vous protéger des émanations ou des projections de peinture. Enfin, nous vous accompagnons dans le tri et l'élimination de vos déchets grâce à notre service de collecte et de recyclage.

Chez Würth, nous sommes à votre écoute et nous vous conseillons dans le choix de l'outillage et du matériel adaptés à vos besoins et à vos projets. Nous vous offrons également un service après-vente réactif et efficace en cas de problème ou de panne. N'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site web pour découvrir notre offre complète et nos promotions. Avec Würth, vous avez l'assurance de travailler avec du matériel professionnel et de qualité.