Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Plombier et chauffagiste

Actualité du mois

Plancher chauffant

Couronne multicouche

Art. N° 5275901028
Grande résistance à la pression et à la température
  • Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
  • Economie de raccords importante
Ces collecteurs sont utilisés dans le domaine sanitaire
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Collecteurs composite

Agrafeuse pour plancher chauffant

Art. N° 0714834981
S'utilise principalement dans le domaine du plancher chauffant
  • Une simple pression suffit pour insérer l'agrafe
  • L'agrafe est insérée dans l'isolant
Conforme au DTU 26.2 et NF P 61-203
  • Film polyéthylène débordant de 12 cm
  • Couleur : Bleu
Guide de choix clouage
Trouvez la bonne fixation pour votre besoin

Mes Nouveautés

Très facile à nettoyer grâce au manchon d'aspiration amovible
  • Protège l'utilisateur des risques
  • Perçage sans poussière
Fréquence élevée (25 Hz) garantissant une image fluide
  • Eclairage LED pour les endroits sombres
  • Equipé d'un taraudage 1/4" compatible
Mise en œuvre rapide et flexible
  • Niveau de sécurité élevé
  • 8 nœuds
Nombre de pièces de l'assortiment : 33 PCS
  • Pour câbles métalliques
  • Lot Attache IP-FIX

Produits chimiques

Colle PVC gel

Art. N° 089060081.
Haute viscosité apparente et excellente fluidité
  • Colle polyvalente livrée avec pinceau intégré
  • Très bonne adhérence sur les pièces à coller

Etanche tube au PTFE

Art. N° 0893577051
Etanchéité des raccords filetés avec possibilité de redémontage
  • Produit anaérobie thixotrope
  • Polymérisation rapide

Kit scellement chimique WIT-P 200

Art. N° 5918201152
Livré avec tamis pour mise en œuvre dans la maçonnerie creuse
  • Kit livré en blister permettant de réaliser 4 points de fixation
  • Cartouche utilisable avec un pistolet à silicone standard
Large spectre d'utilisations, aucun primaire nécessaire
  • Peut être peinte même en cas de surface humide
  • Colle élastique stable
Très bonne résistance au froid et au manque d'UV
  • Aspect brillant
  • Lissage facile

Distribution d'eau

Raccord d'évacuation souple

Art. N° 088880200.
Permet de compenser les défauts d'alignement entre deux tubes
  • Polyvalent, simple et rapide à installer
  • Facile à mettre en oeuvre
Flexible à débit constant, endurant et résistant
  • Test de résistance à la pression fait en usine
  • Livré avec joints

Flexibles sanitaires

Art. N° 0888904...
Attestation de Conformité Sanitaire
  • Flexibles sanitaires
  • Usage alimentaire

Siphon Tout-en-1

Art. N° 088880111.
Existe également avec une prise Machine à laver
  • Le nettoyage est simplifié
  • L'installation est facile

Siphon machine à laver

Art. N° 0888801026
Garde d'eau 120 mm garantissant la fonction anti-odeur
  • Excellente résistance aux solvants et alcalins
  • Matière : Polychlorure de vinyle - PVC

Electroportatif

Puissance de perçage et de percussion réglable
  • Indication des dysfonctionnements
  • Utilisation confortable
Ecrou à fixation rapide et réglage du carter de protection sans outils
  • Contrôle continu du moteur avec alerte
  • Travail confortable
Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal
  • Idéal pour les chantiers
  • Système antistatique

Pistolet d'extrusion sans fil WIT

Art. N° 0891003...
Tige à double entraînement
  • Protection anti-goutte
  • Vitesse réglable
Adaptation rapide à l'application correspondante
  • Surveillance continue du moteur
  • Conception robuste

Equipement : Travail en hauteur

Déplacement facile grâce à sa poignée de transport
  • Articulation en fonte d’aluminium haute résistance
  • Marches de 80 mm de profondeur

Escabeau simple accès

Art. N° 096293183.
Articulation moulée surdimensionnée
  • Réalisé entièrement en aluminium
  • Escabeau simple accès
La plus polyvalente des échelles télescopiques
  • Simple à utiliser, compacte, flexible
  • Plus flexible qu'une échelle rigide
Ensemble complet comprenant un harnais de sécurité
  • Kit antichute pour pose de fenetres
  • Un entraînement synchronisé

Casque pour travail en hauteur

Art. N° 0899200290
Assemblage et ventilation arrière en textile 6 points
  • Réglage en continu de la largeur
  • Coque du casque en ABS léger

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et matériel pour les plombiers, chauffagistes et climaticiens

Sur cette page « CVC Sanitaire », les professionnels du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et des sanitaires ont la possibilité de retrouver facilement l’outillage et le matériel adapté à leur activité.

Plombier, chauffagiste et/ou climaticien… votre profession exige un outillage et un équipement spécifique :

  • Chevillage : du chevillage chimique, plastique au métallique… notre gamme est reconnue pour sa profondeur et sa fiabilité. Les chevilles Würth équipent déjà les foyers de nombreux français tout comme les plus grands bâtiments exigeant une technicité poussée.
  • Visserie et boulonnerie : les vis à bois ASSY n’ont plus à faire leurs preuves, les spécialistes du bâtiment ont déjà approuvés nos vis à bois depuis plusieurs décennies. Notre gamme de visserie vous propose également des vis à tôle, vis autoperceuses, vis à filetage métrique…
  • Machines : nos gammes de machines fonctionnent à partir différentes source d’énergie : à gaz, à air comprimé, électrique (filaire) ou à batterie. Retrouvez nos gammes de meuleuses, visseuses, marteaux-perforateurs
  • Accessoires d’installation : supportage, produits dédiés aux tubes multicouches, raccords, boîtes de dérivation, colliers de fixation, rubans et bandes, goulottes et GTL…
  • Produits chimiques : en plus d’une gamme de produits chimiques génériques très dense, nous proposons des produits chimiques spécifiques à certains domaines : comme le mastic silicone sanitaire, la pâte d’étanchéité sanitaire, le mastic acrylique aérolique ou encore le désinfectant de climatisations.
  • Outillage : des tournevis aux pinces, en passant par les clés… notre gamme d’outillage professionnel est très appréciée de par sa fiabilité et sa précision par nos clients chauffagistes, climaticiens et plombiers.

Soucieux d’accompagner efficacement les plombiers, chauffagistes et climaticiens, Würth a également développé de nombreuses solutions visant à faciliter leur quotidien : gestion des stocks avec ORSY, aménagement de véhicule utilitaire avec ORSYmobil, SAV avec Master Express, location de machines avec Master Fleet… N’hésitez pas à solliciter nos équipes pour toute question.