Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour l'industrie maritime : Pose
↓ L'ŒIL DE L'EXPERT ↓
Cheville Nylon avec vis à tête à embase SHARK Pro<SUP>®</SUP>

CHEVILLE NYLON AVEC VIS À TÊTE À EMBASE SHARK PRO®

Art. N°5906175528

Garantit le déploiement et la fixation dans le trou

  • Vis pour panneau de particules en acier zingué avec tête cylindrique bombée large
  • Adaptée à une utilisation avec des chevilles Nylon

Cheville multimatériaux plastique Assortiment SHARK®Pro - ASSORTIMENT CHEVILLES SHARKPRO

CHEVILLE MULTIMATÉRIAUX PLASTIQUE ASSORTIMENT SHARK®PRO

Art. N°5964590600

Coffret chevilles multimatériaux Shark Pro Sysko

  • 620 pièces dans un système de rangement à compartiments
  • La cheville plastique Würth la plus polyvalente
Voir le produit en vidéo

Goujon d'ancrage W-FA/S - 1

GOUJON D'ANCRAGE W-FA/S

Art. N°5932012105

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton non fissuré

  • Montage traversant, gain de temps
  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

Cheville à expansion W-ED/S - 1

CHEVILLE À EXPANSION W-ED/S

Art. N°090401010

Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour une fixation dans le béton, acier zingué

  • La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
  • Faible profondeur de perçage

Cheville à expansion W-ED/S - 1

CHEVILLE À EXPANSION W-ED/S

Art. N°090401010

Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour une fixation dans le béton, acier zingué

  • Faible profondeur de perçage
  • Outil de pose à frapper pour une installation plus rapide et plus facile

Système de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 1

SYSTÈME DE FIXATION POUR MONTAGE EN RETRAIT AMO®-THERM

Art. N°0913000016

Système de fixation pour montage en retrait à capacité de charge élevée avec séparation thermique sur des surfaces isolées et non isolées.

  • Installation simple et rapide
  • Des longueurs utiles de 80 à 300 mm peuvent être recouvertes d'AMO-Therm

↓ LES PRODUITS VIP ↓
↓ OFFRE 1 PAIRE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ↓
↓ L'APPLICATION DU MOIS ↓
↓ LA SÉLECTION MARCHÉ ↓
↓ LE COIN DES BONNES AFFAIRES ↓
↓ LA SOLUTION CLIENT DU MOIS : MASTERFLEET ↓
Découvrez la solution client du mois : Masterfleet