Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Découvrez l'application focus du mois pour la métallerie : la préparation
↓ LES PRODUITS VIP ↓
↓ L'APPLICATION DU MOIS ↓
Mesure courte roulante magnétique - 1

MESURE COURTE ROULANTE MAGNÉTIQUE

Art. N°071464 599

Mesure roulante avec boîtier ABS rond avec élastomère

  • Boîtier en plastique caoutchouté résistant aux chocs
  • Prolonge la durée de vie du ruban

Mesure métallique boîtier fermé - MÈTRE ROULANT, ACIER, 20M

MESURE MÉTALLIQUE BOÎTIER FERMÉ

Art. N°071464 53

Mètre-ruban, en acier

  • Départ de ruban en acier inoxydable
  • Absence de corrosion et longue durée de vie du ruban

Mesure métallique boîtier ouvert - MESURE METALLIQUE 50 METRES

MESURE MÉTALLIQUE BOÎTIER OUVERT

Art. N°071464 56

Mesure métallique boîtier ouvert

  • Peint en blanc
  • Manche en plastique résistant aux chocs

Mètre à branche composite longlife + - METRE A BRANCHE COMPOSITE

MÈTRE À BRANCHE COMPOSITE LONGLIFE +

Art. N°071564 608

Mètre à branches composite Longlife +

  • Plus grande résistance à la flexion
  • Résistance confirmée

Mesure télescopique, étalonnée  - 1

MESURE TÉLESCOPIQUE, ÉTALONNÉE

Art. N°0714642205

Mesure télescopique, étalonnée

  • Mesure simple et rapide des sections successives
  • Permet de gagner un temps considérable

Niveau à bulle numérique ZEBRA 61 cm - BASCULE NUMÉRIQUE, 610MM

NIVEAU À BULLE NUMÉRIQUE ZEBRA 61 CM

Art. N°0714644060

Niveau à bulle digital

  • Excellente lisibilité des valeurs indiquées
  • Bip sonore d'inclinaison pouvant être désactivé

↓ LES SERVANTES D'ATELIER ↓
Servante d'atelier Seven - SERVANTE SEVEN 7 TIROIRS NOIR DAMIER

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°5988000216

Servante d'atelier Standard

  • Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier
  • Principe de verrouillage à deux niveaux

Servante d'atelier Seven - SERVANTE D'ATELIER W-SEVEN 7 TIROIRS

SERVANTE D'ATELIER SEVEN

Art. N°0962613740

Servante d'atelier Standard

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
  • Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier