Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Bienvenue dans votre Univers métier
Large diamètre de la tête de 170 mm
Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement
Transmission optimale des forces
Nettement plus rapide qu'un foret métal conventionnel
Scie sabre à batterie M-CUBE puissante et robuste
La zone de travail est toujours bien éclairée
Conditions de fraisage homogènes
Utilisable dans les escaliers
Revêtement TIGERFLEX respirant en mousse de nitrile
Support à insérer style sport pour un ajustement sans point de pression
En polypropylène : résistant aux chocs, robuste et pour usage intensif
Boutons dissimulés pour éviter de rayer les surfaces
Conception ergonomique pour une sécurité et un confort optimaux
Enrichi aux huiles essentielles de lavande
Ne perdez plus de temps dans les recharges de poudre
Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur
Montage facile et sûr grâce aux œillets
Prise de terre/double isolation
Excellentes propriétés de centrage de la pointe de centrage
Adaptation rapide à l'application correspondante
Pas de couple de serrage nécessaire
Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire
Crée un dégagement entre la fondation et la sous-structure
Vis spéciale à filetage partiel en matériau de haute qualité
Durée de vie maximale et usure faible
Finition parfaite pour toutes les terrasses en bois
Avec trous d'entraînement universels
Garde une élasticité permanente après durcissement
Possède un fort pouvoir de pénétration
Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu
Le bois inspire bien-être et confort
Deux nouvelles gammes complètes de plots terrasse et accessoires
Pour toutes les applications