Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Travaux publics

Actualité du mois

Decouvrez notre gamme de feu de signalisation

Feu arrière LC12

Art. N° 5233012001
Produit équivalent à la première monte
  • Nombre de chambres : 12 PCS
  • Forme : Rectangulaire

Feu arrière LC9

Art. N° 5233009001
Produit équivalent à la première monte
  • Nombre de chambres : 9 PCS
  • Forme : Rectangulaire

Lanterne arrière 5 fonctions

Art. N° 081246 67.
Avec feu de position latéral orange à led
  • Feu arrière de véhicule 5 fonctions
  • Forme : Rectangulaire
Raccordement de câble : Fiche compacte Aspöck
  • Nombre de chambres : 5 PCS
  • Forme : Rectangulaire

Feu de gabarit Led 60° 12/24V

Art. N° 081242 ...
Conception haut de gamme avec lentille en verre transparent
  • Pas de changement d'ampoule nécessaire
  • Unité LED entièrement revêtue de PUR
Mallette deux feux arrières sans-fil magnétique
Kit deux feux arrières magnétique 2 pcs

Mes Nouveautés

Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
  • Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique
Nettoyeur haute pression à eau froide compact pour un nettoyage courant
  • La gamme HDR offre une utilisation flexible
  • Un filtre facilement accessible

Protection pour flexible d'air

Art. N° 088510020.
Chaussette pour flexible d'air ou électrique
  • Concues pour envelopper les flexibles d'air et serpentins électriques.
  • Longueur : 2,20m
Corps du marqueur à forme ergonomique tridimensionnelle
  • Etanche, sans traces et à séchage rapide
  • Marquage précis
Sweat zippe fluo orange/anthracite s modyf
  • Poids du produit (par pièce) : 600 g
  • Haute visibilité

Outillage innovant

Levier à réglage flexible et conçu en métal plein
  • Poids du produit (par pièce) : 3280 g
  • Le mors effilé
Changement du sens de rotation en toute simplicité
  • Idéal pour le serrage dans des espaces confinés
  • Aucun détachement accidentel de la douille
Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé
  • Surface du corps de base : chromée
  • Matériau : Acier chrome vanadium
Poignée télescopique extensible à 430 mm max
  • Ejection rapide avec verrouillage de sécurité
  • Utilisation confortable

Cliquet traversant

Art. N° 071313501
Manche bimatière avec articulation flexible à rotation à 180°
  • Fonctionnement adapté et flexible
  • Angle de rotation de 5°

Pince universelle, coudée

Art. N° 071401 591
Application polyvalente grâce à des détails intelligents
  • Longue durée de vie et haute précision
  • Protège les articulations et les muscles

Transport d'outils

Servante professionnelle 3 en 1

Art. N° 071593 700
Structure bi-matière : polypropylène et métallique
  • Poignée télescopique rétractable
  • Couleur : Rouge
Poignée télescopique et de transport robuste et ergonomique
  • Panneau porte-outils avec nombreuses poches à emboîter
  • Support de mètre à ruban en acier inoxydable

Sac à outils à roulettes

Art. N° 0715930237
Poignée télescopique et de transport robuste et ergonomique
  • Support de mètre à ruban en acier inoxydable
  • En polyester haute qualité
Bande en caoutchouc sur l'extérieur pour les stylos et petits tournevis
  • Poignée de transport en cuir confortable
  • En polyester haute qualité
Sac ouvert robuste avec coque de fond étanche en plastique
  • Poches à outils intérieures et extérieures
  • Bandes élastiques pour stylos et outils
Valve d'égalisation automatique de la pression
  • Matière : Polypropylène - PP
  • Indestructible

Booster de batteries

Booster de démarrage puissant et professionnel
  • Qualité, performances et conception compacte
  • Facile à utiliser et multifonctionnel

Booster de démarrage, 12 V

Art. N° 0772955617
Comprend une batterie de démarreur puissante de haute qualité
  • Elimination des éventuels gaz de la batterie via la ventilation
  • Puissant et facile à utiliser

Booster de démarrage, 12/24 V

Art. N° 0772955616
Comprend deux boosters de démarrage puissants et de haute qualité
  • Avertissement sonore de polarité inversée
  • Protection contre les surtensions

Démarreur Supreme Boost 9000

Art. N° 0772009000
Permet de démarrer tous les moteurs 12 V
  • Extrêmement fiable et à faible entretien
  • Booster disponible à tout moment
Type de pile/batterie : Batterie AGM
  • Cargo Booster haute performance
  • Composants de haute qualité
Technologie de charge intelligente par microprocesseur
  • Application flexible en fonction de la situation
  • Sécurité maximale

Arrimage / levage

Perche téléscopique Arrim'quick

Art. N° 5596175001
Partie en mousse pour une meilleure prise en main
  • Manche télescopique en aluminium Arrim'quick
  • Manche téléscopique seul
Pas d'élimination prématurée grâce à l'étiquette intérieure
  • Cliquet à pression
  • Blocage positif

Tendeur d'arrimage à cliquet

Art. N° 071392270.
Assemblage unique, pas de boulons ou d'écrous à dévisser
  • Manipulation aisée, pas besoin d'outillage
  • Ressort de cliquet inoxydable

Barre de maintien intermédiaire

Art. N° 0713920200
Pour blocage de la charge sur la surface de charge
  • Matériau : Aluminium
  • Finition : Brut

Sangle d'arrimage intérieur

Art. N° 071393 4
Arrimage de marchandise sur rail en remorques à structures fermées
  • Par cliquet qui permet un serrage plus fort et progressif
  • Sangle d'arrimage intérieur avec serrage à cliquet

Barrettes d'embouts 8 pièces

Art. N° 0614400010
Identification facile de la taille d'embout souhaitée
  • Barrettes d'embouts interchangeables
  • Serrage sûr et dépose facile

Soudure

Spray de soudage Perfect

Art. N° 0893102100
Inoffensif en cas de zingage ou de peinture ultérieure
  • Effet de refroidissement
  • Ne s'étale pas
Les résidus de flux peuvent avoir une action corrosive
  • Fil de brasage tendre actif contenant des halogènes
  • Poids net : 250 g
Fusion douce et rapide, peu de projections
  • Laitier auto-détachable
  • Bel aspect du cordon

Poste à souder MMA 160

Art. N° 5952350160
Surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage
  • Régulation électronique de la puissance
  • Favorise la puisance de soudage

Station de soudage à batterie

Art. N° 0988042631
Accessoires pour différentes applications
  • Réalisation de travaux de soudure
  • Rétractation des gaines
En cas de grande longueur, ne pas oublier les anti-retours
  • Ne pas mettre de poids près du chalumeau
  • Facilement sécable

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues