Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Un support pour 6 aérosols offert !

Suivez les 3 étapes ci-dessous pour recevoir votre support offert :

  1. Ajouter le(s) produit(s) au panier pour un montant total de 35 € H.T. minimum
  2. Renseigner le code promo 6PACK dans le panier
  3. Validez votre commande !
Lubrifiant HHS® 5000  - HHS 5000 - HUILE SYNTHETIQUE 500 ML

Lubrifiant HHS

Art. N°08931063

  • Idéal pour les points de lubrification difficilement accessibles.
  • Offre une protection fiable à long terme contre la corrosion.

Lubrifiant HHS® 2000 - BOMBE-HHS-2000--LUBRIFIANT-500ML

Lubrifiant HHS

Art. N°0893106

  • Idéal pour les points de lubrification difficilement accessibles.
  • Le lubrifiant a une très bonne résistance à la force centrifuge sur les pièces rotatives.
Voir le produit en vidéo

Mousse active pour vitres - BOMBE-500ML - MOUSSE POUR PARE-BRISE

Mousse active pour vitres

Art. N°089025

  • Permet de faire des économies grâce à un rendement multiplié par 20.
  • Les peintures, le caoutchouc et les plastiques ne sont pas attaqués.
Voir le produit en vidéo

Rénovateur plastique parfumé à l'orange - RENOV. PLASTIQUE PARF.ORANGE SATINE

Rénovateur plastique parfumé à l'orange

Art. N°0890222103

  • Ravive les plastiques et leur redonne l'aspect du neuf.
  • Pulvérisation avec faible effet de brouillard.

SPRAY PEINTURE EPAISSE - SPRAY PEINTURE 400 ML

SPRAY PEINTURE EPAISSE

Art. N°5866203502

  • Peinture à haut pouvoir couvrant avec mise à la teinte sur demande.
  • Pouvoir anticorrosion élevé.

Rénovateur plastique parfumé à l'orange - RENOV.PLASTIQUE PARF.ORANGE BRILLANT

Rénovateur plastique parfumé à l'orange

Art. N°0890222104

  • Ravive les plastiques et leur redonne l'aspect du neuf.
  • Pulvérisation avec faible effet de brouillard.

Dégrippant Rost Off Black - ROST OFF BLACK 500 ML

Dégrippant Rost Off Black

Art. N°0890200500

  • Permet de desserrer et de lubrifier les raccords fortement grippés et rouillés.
  • Excellent effet lubrifiant, même dans les environnements humides.

Spray de contact Désoxydeur - BOMBE-200ML-CONTACT OL DESOXYDANT

Spray de contact Désoxydeur

Art. N°089360

  • Nettoie tous les types de contacts.
  • Élimine les couches oxydées et sulfatées, la résine, l'huile et les saletés.

Dégrippant Rost-Off Plus - ROST OFF PLUS COBRA 400 ML

Dégrippant Rost-Off Plus

Art. N°0890200888

  • Dégrippant de haute qualité à effet lubrifiant grâce à la toute dernière technologie d'additifs (OMC2).
  • Assure une lubrification constante de l'assemblage.
Voir le produit en vidéo

Lubrifiant HHS 5000 - HHS 5000 COBRA 500 ML

Lubrifiant HHS 5000

Art. N°0893106388

  • Résistance exceptionnelle aux pressions élevées, aux vibrations et même aux chocs.
  • Aérosol équipé d'une buse de pulvérisation longue pour un travail précis, évitant ainsi les surplus et les pertes inutiles.

Mousse active polyvalente habitacle - MOUSSE ACTIVE POLYVALENTE HABITACLE

Mousse active polyvalente habitacle

Art. N°0893033

  • Ne coule pas sur les surfaces verticales (l'agent reste sur les zones ciblées).
  • Dissout efficacement les saletés grâce à une action intensive.

Traceur de ligne - TRACEUR DE LIGNES BLANC 500 ML

Traceur de ligne

Art. N°0893199010

  • Pour marquage manuel ou avec le chariot de traçage, en intérieur et extérieur.
  • Produit respectueux de l’homme et de l’environnement.

Lubrifiant Graisse HHS® - HHS GREASE - GRAISSE BLANCHE - 400ML

Lubrifiant Graisse HHS

Art. N°08931067

  • Graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances.
  • Détection optimale des points de lubrification pendant l'entretien et l'inspection, preuve d'une lubrification bien effectuée.

Apprêt garnissant épais - APPRET GARNISSANT GRIS 400ML

Apprêt garnissant épais

Art. N°08932121

  • Protection anticorrosion possédant un excellent pouvoir couvrant pour les surfaces métalliques.
  • Résiste à la chaleur jusqu'à 110 °C.

Peinture en spray Quattro - SPRAY QUATTRO 400ML BLANC PUR 9010

Peinture en spray Quattro

Art. N°0893399010

  • Peinture épaisse en spray polyvalente, finition satinée, offrant un haut pouvoir couvrant et une excellente protection contre la rouille.
  • Fournie avec buse en éventail.

Détecteur de fuite - BOMBE-400ML-DETECTEUR DE FUITES

Détecteur de fuite

Art. N°089020

  • Détection rapide et sans effort des zones de fuite sous pression avec succès garanti.
  • Ininflammable, peut donc aussi être utilisé sur les installations contenant des gaz inflammables.

Dégrippant Rost-Off Plus - ROST OFF PLUS XXL 600 ML

Dégrippant Rost-Off Plus

Art. N°0890201600

  • Dégrippant de haute qualité à effet lubrifiant grâce à la toute dernière technologie d'additifs (OMC2).
  • Assure une lubrification constante de l'assemblage.
Voir le produit en vidéo

Spray lubrifiant sec PTFE - LUBRIFIANT-SEC-AU-PTFE-BOMBE-300ML

Spray lubrifiant sec PTFE

Art. N°0893550

  • Lubrification sèche, n'attire pas les saletés ni la poussière.
  • Supprime les grincements, les crissements et les grippages.

Lubrifiant HHS® 2000 - HHS 2000 COBRA 500 ML

Lubrifiant HHS

Art. N°0893106888

  • Film lubrifiant extrêmement résistant au déchirement avec excellent amortissement des bruits et des vibrations.
  • Excellente lubrification même dans les petits interstices.
Voir le produit en vidéo

Zinc Spray - GALVA SPRAY CLAIR 400 ML

Zinc Spray

Art. N°0893114112

  • Protection et réparation durables des surfaces métalliques.
  • Excellente protection anticorrosion.

Spray d'aide au démarrage Start-Rapid - BOMBE START RAPIDE 300 ML

Spray d'aide au démarrage Start-Rapid

Art. N°089011

  • Contribue à résoudre les problèmes de démarrage de façon fiable et rapide, surtout par temps froid et humide.
  • Pour moteurs diesel et essence à 2 temps et à 4 temps avec et sans pot catalytique.

Apprêt garnissant - APPRET ANTICOR. CARR. GRIS C 400ML

Apprêt garnissant

Art. N°0893211103

  • Excellent pouvoir couvrant et consommation minimale.
  • Permet de compenser facilement les dommages mineurs et les marques de ponçage.

Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML

Dégrippant Rost-Off Ice

Art. N°0893240

  • Permet de desserrer les raccords à vis fortement rouillés sans les endommager.
  • Assure une protection durable et évite la reformation de la rouille.
Voir le produit en vidéo

Peinture en spray Quattro - SPRAY QUATTRO 400ML GRIS ANTHRA 7016

Peinture en spray Quattro

Art. N°0893397016

  • Peinture épaisse en spray polyvalente, finition satinée, offrant un haut pouvoir couvrant et une excellente protection contre la rouille.
  • Fournie avec buse en éventail.

Protection à base de zinc Zinc spray clair - BOMBE ZINC SPRAY CLAIR 400 ML

Protection à base de zinc Zinc spray clair

Art. N°0893114

  • Barrière de protection supplémentaire sous forme de lamelles de zinc.
  • Galvanisation à froid.

Silicone spray - SPRAY SILICONE WURTH 500ML

Silicone spray

Art. N°0893221

  • Préserve la brillance des plastiques et conserve leur aspect.
  • Effet antistatique (anti-poussière).

Peinture en spray calorifugée   - BOMBE 400ML NOIR MAT HTE TEMP.

Peinture en spray calorifugée

Art. N°0893359005

  • Extrêmement résistant à la chaleur jusqu'à 650 °C.
  • Sans métaux lourds (plomb, cadmium, chrome).

Lubrifiant HHS® Drylube - HHS DRYLUBE - LUBRIFIANT SEC - 400ML

Lubrifiant HHS

Art. N°08931066

  • Cire synthétique sèche.
  • Propriétés de capillarité exceptionnelles et excellente pénétration des interstices.

Peinture en spray, haute brillance - SPRAY PEINT.600ML GRIS DB 7350

Peinture en spray, haute brillance

Art. N°0893337350

  • Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.
  • Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants.

Mousse active Active Clean - MOUSSE ACTIVE EN SPRAY DE 500 ML

Mousse active Active Clean

Art. N°0893472

  • Pouvoir de dissolution des saletés exceptionnel.
  • Respectueux des matériaux.

* Offre valable du 1er au 30 novembre 2019.