Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Gros Œuvre

Actualité du mois

Accessoires pour VUL

Serrure de sécurité Blackstone

Art. N° 0963580991
Désignation du type : Double
  • Avec fonction combo
  • Mode d'emploi
Pour transporter de grandes charges en toute sécurité
  • Nombre de pièces de l'assortiment : 14 PCS
  • Peut être raccourci individuellement
Permet de réaliser environ 15 à 20 lavages des mains
  • Poids à plein : 3,8 kg
  • Support inclus
Sangle d'arrimage automatique avec crochets mousqueton
  • Lashing strap for securing and lashing loads
  • Facile à utiliser

Filet d'arrimage de charges

Art. N° 096380 31.
Idéal pour les fourgonnettes et les voitures
  • Pour arrimer la charge dans le véhicule
  • Taille de maillage 45 x 45 mm
ORSYmobil
Solution d'aménagement de véhicules utilitaires

Mes Nouveautés

Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
  • Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
  • Poignet tricoté élastique
Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
  • Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
  • Poignet tricoté élastique

Lampe de travail ruban LED

Art. N° 0981182025
Plus facile à installer par rapport aux systèmes conventionnels
  • Système d'éclairage innovant
  • Robuste et polyvalente

Le travail des matériaux

Disque diamant FIREBLADE

Art. N° 0666792230
Très robuste pour le traitement intensif de matériaux durs
  • Coupe à sec avec machines portatives
  • Pour matériaux de construction

Disque diamant CANTERO SILENCE

Art. N° 0666763230
Evite de monter le disque à l’envers par erreur
  • Permet d'estimer la durée de vie du disque
  • Indicateur de durée de vie
Pour des coupes nettes et rapides
  • Souplesse et facilité d'utilisation
  • Extrêmement sûre à utiliser

Disque à tronçonner Red Label

Art. N° 066712516
Mélange abrasif de corindons nobles
  • Excellent rapport qualité / prix
  • Acier / inox
Conception ergonomique et angle optimal
  • Protection anti-blocage optimisée
  • Taux d'enlèvement élevé
Conception ergonomique et angle optimal
  • Protection anti-blocage optimisée
  • Taux d'enlèvement élevé

Fixation et ancrage

Goujon d'ancrage W-FAZ/S

Art. N° .9........
Gain de temps grâce au montage traversant
  • Réduit le perçage pour gagner du temps
  • Applications polyvalentes

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S

Art. N° 59302.....
Application économique et polyvalente
  • Entraxe et distance au bord minimum
  • Pour bâtiment parasismique
Convient au montage pré-positionné et traversant
  • La cheville plastique la plus polyvalente
  • Mise en œuvre rapide et aisée
L'empreinte de la vis permet le dévissage de la fixation
  • Mise en œuvre rapide et économique
  • Pour montage traversant
Pour une installation encastrée ou apparente
  • Pré-assemblée avec vis compatible
  • Installation rapide et économique
L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
  • Pré-assemblée avec vis compatible
  • Pour montage traversant

La chimie en maçonnerie

Résiste au vieillissement et à la dégradation
  • Excellente structure à cellules
  • Durcissement rapide
Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
  • Base chimique: Acétone
  • Solvant haute efficacité
Pas de retrait volumique et post-expansion minimale après durcissement
  • Alvéoles fines et structure en mousse uniforme
  • Résiste au vieillissement
Convient pour l'application des mousses expansives pistolables
  • Application précise sans projection accidentelle
  • Robuste, mais reste léger et facile à manipuler

Film d'étanchéité standard

Art. N° 0992410115
Utilisation conforme pour l'application en sous-dallage
  • A base de polyéthylène recyclé
  • avorise la filière du recyclage
Protège contre les influences extérieures
  • Propriétés adhésives élevées
  • Couleur : Orange

La protection sur chantier

Bâche antidérapante GRIPTEC

Art. N° 0818050153
Partie inférieure composée d'un feutre antidérapant
  • Inutile d'utiliser du ruban adhésif
  • Sécurisant pour les escaliers
Grande longévité ; peut être utilisée plusieurs fois
  • Revêtement avec membrane antidérapante en PE
  • Facile à poser et à découper
Revêtement TIGERFLEX respirant en mousse de nitrile
  • Excellente préhension et bonne résistance mécanique
  • Revêtement spécial TIGERFLEX
Dos aéré pour une bonne ventilation
  • Poignet élastique
  • Trempé aux ¾
Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique
  • Confort optimal

Gant de protection E-100

Art. N° 08994012..
Production économe en ressources et durable
  • Emballage écologique 100 % sans plastique
  • Protection contre les coupures de niveau B

Machines

Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions
  • Utilisation conviviale avec les outils électriques
  • Système automatique de nettoyage du filtre
Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions
  • Système de nettoyage du filtre automatique
  • Compatible avec les machines électriques
Aucun effet de recul ou de couple sur le poignet
  • Eclairage optimal de la zone de travail
  • Travail simple et sans fatigue
Performances maximales et refroidissement optimal
  • Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
  • Contrôle continu de la capacité de la batterie
Scie circulaire sans fil robuste et puissante pour le travail du bois
  • Compatible avec les rails de guidage
  • Durée de vie élevée du moteur
Scie sabre à batterie M-CUBE puissante et robuste
  • Protection supplémentaire contre les éclats
  • Travail en toute sécurité

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

L'outillage et le matériel proposé par Würth pour le gros oeuvre

Le gros oeuvre est une étape essentielle dans la construction d'un bâtiment. Il regroupe les travaux de fondation, de maçonnerie, de charpente et de couverture. Ces travaux nécessitent un outillage et un matériel adaptés, performants et sécurisés. C'est pourquoi Würth vous propose une gamme complète de produits pour le gros oeuvre, que ce soit pour la préparation du chantier, la fixation, le perçage, le sciage, le levage ou la protection.

La préparation du chantier est primordiale pour assurer la qualité et la sécurité des travaux. Würth vous offre des solutions pour le traçage, le nivellement, la mesure, le balisage et le nettoyage du chantier. Vous trouverez par exemple des lasers rotatifs, des mètres rubans, des cordeaux traceurs, des balises de signalisation ou des aspirateurs industriels.

La fixation est un élément clé du gros oeuvre, qui garantit la solidité et la stabilité des structures. Würth vous propose des systèmes de fixation adaptés à tous les supports et à toutes les charges. Vous pourrez choisir parmi des chevilles, des vis, des clous, des boulons, des écrous ou des rondelles. Würth vous offre également des solutions innovantes comme les fixations chimiques ou les scellements par injection.

Le perçage est une opération courante dans le gros oeuvre, qui permet de réaliser des trous dans les matériaux les plus durs. Würth vous propose des outils de perçage puissants et robustes, comme des perceuses à percussion, des perforateurs ou des carotteuses. Vous pourrez également choisir parmi une large gamme de forets adaptés à chaque matériau : béton, bois, métal ou carrelage.

Le sciage est une autre opération fréquente dans le gros oeuvre, qui permet de découper les matériaux selon les dimensions souhaitées. Würth vous propose des outils de sciage efficaces et précis, comme des scies circulaires, des scies sauteuses ou des scies sabres. Vous pourrez également choisir parmi une large gamme de lames adaptées à chaque matériau : bois, métal ou plastique.

Le levage est une opération délicate dans le gros oeuvre, qui nécessite un matériel fiable et sécurisé. Würth vous propose des solutions de levage adaptées à tous les besoins et à toutes les situations. Vous trouverez par exemple des échafaudages, des échelles, des treuils, des palans ou des sangles. Würth vous offre également des solutions innovantes comme les échafaudages roulants ou les plateformes élévatrices.

La protection est un aspect essentiel du gros oeuvre, qui vise à préserver la santé et la sécurité des travailleurs et du public. Würth vous propose une gamme complète de produits de protection individuelle et collective. Vous trouverez par exemple des casques, des lunettes, des gants, des chaussures ou des masques. Würth vous offre également des solutions de protection collective comme les barrières, les filets ou les bâches.

Würth est votre partenaire idéal pour le gros oeuvre. Avec Würth, vous bénéficiez d'une qualité irréprochable, d'une livraison rapide et d'un service après-vente efficace. N'hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne ou à contacter nos conseillers pour plus d'informations.