Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Maintenance des ERP

Actualité du mois

Thématique espaces verts

Fil pour débroussailleuse

Art. N° 6013017
2 types de fils permettant de couvrir toutes les applications
  • Bonne résistance, rigidité et ténacité
  • Pouvoir de coupe élevé

Sécateur essentiel

Art. N° 071404109
Lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité
  • Réglage de la coupe extrêmement simple et durable
  • Coupe nette et précise

Ratissoire à lame rectangulaire

Art. N° 0695942807
Permet de désherber les trottoirs, les allées, etc
  • Outil léger et facile à utiliser
  • Sans produit chimique

Balai à gazon plastique

Art. N° 0695943895
Très grande maniabilité
  • Livré emmanché
  • Robustesse

Manche bois

Art. N° 0695902120
Matière : Bois dur
  • Bois dur ou Frêne
  • Design : Droit
Espaces verts

Mes Nouveautés

Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage
  • Mise en œuvre rapide et flexible
  • Niveau de sécurité élevé
Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
  • Excellente préhension et bonne résistance mécanique
  • Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles

Lampe de travail ruban LED

Art. N° 0981182025
Fournit une lumière de haute qualité
  • Système d'éclairage innovant
  • Avec 150 LED par mètre

Gabarit de pose

Art. N° 0902500029
Gabarit pour la mise en place des clous et plots podotactiles
  • Les clous et les plots podotactiles se positionnement avant
  • Longueur : 420 mm

Nettoyant sanitaire ECOLINE

Art. N° 089311705.
Nettoyant acide pour l'entretien quotidien des installations sanitaires
  • Exempt d'acide chlorhydrique, nitrique et sulfurique
  • Les surfaces auront un aspect et un éclat propres

Dégraissant cuisine

Art. N° 0893117043
Nettoyant d'entretien neutre et basique au pouvoir intense
  • La formule de haute qualité
  • Nettoyant rapide et intensif

Sanitaire

Abattant WC Swing tempo TD NF

Art. N° 0888400022
Descente ralentie pour un confort acoustique
  • Sécurité d’utilisation pour les plus jeunes
  • Fabrication française

Abattant WC PERFECT ONE BR NF

Art. N° 088840001
Charnières et vis anticorrosion en inox A2
  • Inaltérables et incassables
  • Montage rapide
Mécanisme à double volume, économiseur d’eau
  • Niveau d’eau résiduel réglable
  • Compact

Mitigeur lavabo ARTEMIS

Art. N° 0888503010
Bec élancé avec extrémité arrondie
  • Garniture de vidage à tirette laiton
  • Limiteur de débit à 50%

Sèche-mains SUP'AIR

Art. N° 950100797.
Très faible consommation d’énergie
  • Capot ABS anti-vandalism
  • Automatique à air pulsé

Sèche mains EXP'AIR

Art. N° 95010079..
Revêtement anti-bactérien et filtre en cuivre bactéricide
  • Conçu et fabriqué en France
  • Adapté à tous les usagers

Produits chimiques

Déboucheur professionnel

Art. N° 089378810.
Composition: acide sulfurique > 95 %
  • Formule hyper concentrée
  • Efficace à petites doses

Mastic MS polymer high tack

Art. N° 0893225105
Colle de construction à adhérence initiale élevée
  • Utilisable sur de nombreux matériaux
  • La forte adhérence initiale

Mastic silicone neutre A8 PRO

Art. N° 0892853...
Adhère à la plupart des surfaces sans primaire
  • Longue durée de conservation
  • Haut niveau de stabilité

Spray lubrifiant sec PTFE

Art. N° 0893550
Supprime les grincements, les crissements et les grippages
  • Lubrification sèche, n'attire pas les saletés ni la poussière
  • Très haute résistance

AdBlue®

Art. N° 5861700002
Base chimique : Urée dans l'eau déminéralisée
  • Odeur/parfum : Pratiquement inodore
  • Pour les moteurs diesel
Excellent pouvoir couvrant et consommation minimale
  • Protection anticorrosion active
  • Excellent pouvoir garnissant

Abrasifs et outils coupants

Extraction de la poussière considérablement améliorée
  • Elimination optimale de la matière
  • Système adhésif : Scratch
Convient pour : Ponceuses vibrantes, A la main
  • Papier rectangulaire texture nylon non tissé
  • Longueur : 230 mm
Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées
  • Angle de pointe de 135° et rectification de centre optimisée
  • Faible friction et évacuation rapide des copeaux
Coupe haute précision, froide, nette et sans bavures
  • Disque agressif avec une coupe rapide
  • Sécurité décuplée

Fraise à étage Unibit HSS E

Art. N° 0694016104
Pour acier, laiton, cuivre, aluminium, bois, plexiglas et plastiques
  • Emmanchement hexagonal
  • Perçage rapide et précis
Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment
  • Réglage de la profondeur
  • Coupe nette et précise

Equipement de sécurité et de protection

Lunettes de protection Cetus®

Art. N° 0899102321
Protection optimale associée à un style sportif
  • Protection parfaite des yeux
  • Dynamique et élégant
Revêtement TIGERFLEX respirant en mousse de nitrile
  • Gant de protection universel
  • Poignet tricoté élastique

Gant de protection Driver Hydro

Art. N° 5350000708
Excellent ajustement, ultra-confortable, qualité supérieure
  • Extrêmement robuste, résistant à l'usure et durable
  • Bonne préhension

Casquette anti-impacts

Art. N° 0899200980
Réglable avec fixation par scratch
  • Housse lavable jusqu'à 30 °C
  • Bandeau intégré
Ventilation efficace sous le casque
  • Champ de vision optimal
  • Haut niveau de sécurité
Système BLOCK UP de support renforcé du talon
  • Doublure en textile respirant à séchage rapide
  • Coques de protection perforées

Les roulettes

Corps en polyamide 6 avec protection de filament
  • Fabriqué en caoutchouc gris résistant à l'abrasion
  • Chape en acier zingué galvanisé
Corps en polyamide 6 avec protection du filetage
  • Caoutchouc gris résistant au frottement
  • Support en acier zingué

Roulette pivotante

Art. N° 0683567802
Bandages standard tout en caoutchouc, jantes en tôle d'acier
  • Collier à bille double à lubrification par graisse
  • Anneau anti-poussière
Bandages standard tout en caoutchouc, jantes en tôle d'acier
  • Collier à bille double à lubrification par graisse
  • Anneau anti-poussière
Collier à bille double à lubrification par graisse
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Anneau anti-poussière
Température d'application : de -20°C à +70°C
  • Moyeu à roulement à billes
  • Chape pivotante sur billes

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues