LES INDISPENSABLESLES INDISPENSABLES
LES VIDÉOSLES VIDÉOS

Kit collier coupe-feu EC 240

Convient pour les matériaux support de type cloison sèche, béton cellulaire, béton et maçonnerie. Application sur tubes en PVC, PE, PP, cuivre, acier, inox, isolés ou non.

Découvrez le produit : Kit collier coupe-feu EC 240


Coupe Tube W-Révolution

Un coupe tube rapide et efficace, le seul avec avance automatique.Possibilité de débrayer le système automatique pour une utilisation manuelle. Il dispose d'un ébavureur intégré et sa poignée graduée est réversible.

Découvrez le produit : Coupe Tube W-Révolution


Mortier chimique WIT-VM 250

Pour le scellement d’armature rapportée, uniquement cartouche de 420 ml et pour la fixation de tiges filetées dans le béton fissuré et non fissuré (M8 à M30).

Découvrez le produit : Mortier chimique WIT-VM 250


Vis d'ancrage W-BS

Pour Fixation directe dans le béton fissuré, non fissuré et dalle alvéolaire précontrainte. Ajustabilité possible après montage. Pas d’expansion : distance au bord et entraxe faible. Montage simple et rapide sans couple de serrage requis pour l’assemblage. Mise sous charge immédiate.

Découvrez le produit : Vis d'ancrage W-BS

BIBLIOTHÉQUEBIBLIOTHÉQUE
SERVICESSERVICES
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top