Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Machines et consommables

Du 1er au 31 Octobre

machines à batterie Les machines à batterie machines électriques Les machines électriques machines pneumatiques Les machines pneumatiques

Les machines à batterie

à batterie Coffret d'embouts C 6.3 (1/4) 9 pièces	- BITBOX + PORTE EMBOUT (RW+PH2) 9PCS

COFFRET D'EMBOUTS C 6.3 (1/4) 9 PIÈCES

Art. N°5988250111

Coffret d'embouts en plastique de qualité supérieure

  • Système de serrage précis et parfaitement ajusté
  • Utilisation pratique et rangement facile

à batterie Douille 1/4 pouce, jeu - JEU DE 5 EMBOUTS 6P CREUX MAGNETIQUE

DOUILLE 1/4 POUCE, JEU

Art. N°0614176

Le jeu de 5 pièces comprend les douilles aimantées les plus courantes

  • Support en plastique avec clip de ceinture
  • Rallonge taraudée 1/4 ″ E 6.3

à batterie Porte-embout innovant pour clés à chocs - PORTE EMBOUT IMPACT 6P 1/4

PORTE-EMBOUT INNOVANT POUR CLÉS À CHOCS

Art. N°0614176621

Conception spéciale pour une utilisation avec les clés à chocs tangentielles

  • Durée de vie accrue des embouts
  • Verrouillage des embouts

à batterie Mandrin à changement rapide 1/4

MANDRIN À CHANGEMENT RAPIDE ET PORTE-EMBOUT

Art. N°0614176634

Mandrin à changement rapide fin avec manchon de guidage

  • Mandrin à changement rapide
  • Aimant permanent

à batterie Adaptateur 2 en 1 1/4 pouce - PORTE EMBOUT/DOUILLE 2 EN 1

ADAPTATEUR 2 EN 1 1/4 POUCE

Art. N°0614176636

Le manchon peut être utilisé comme adaptateur de douille ou porte-embout

  • Douille et adaptateur dans un seul outil
  • Support de lame 1/4 ″

à batterie Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 1

PORTE-EMBOUT 1/4 POUCE, MAGNÉTIQUE

Art. N°06141766XX

Porte-embout innovant à changement rapide à une main

  • Remplacement simple et très rapide
  • Accès à des têtes de vis profondément enfoncées

à batterie Kit d'embouts avec attache métallique pour ceinture - BITBOX CEINTURE (RW+...) 17PCS

KIT D'EMBOUTS AVEC ATTACHE MÉTALLIQUE

Art. N°0614211

Accès rapide aux embouts

  • 16 embouts : Longueur 25 mm
  • 1 porte-embout universel

à batterie Assortiment d'embouts - COFFRET À EMBOUTS COM, 1/4'', 105PCS

ASSORTIMENT D'EMBOUTS

Art. N°0614250300

Assortiment d'embouts de 105 pièces avec versions longues et courtes

  • La majorité des embouts sont destinés aux vis de sécurité

à batterie Coffret d'embouts - BITBOX + PORTE EMBOUT (RW + ..) 33 PCS

COFFRET D'EMBOUTS

Art. N°0614400301

Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles

  • Serrage sûr et dépose facile
  • Identification facile de la taille d'embout

à batterie Colle structurale MS Hightack

COLLE STRUCTURALE MS HIGHTACK

Art. N°08932251XX

Colle structurale solide avec une excellente adhérence initiale

  • Très grande force d'adhérence
  • Utilisable sur de nombreux matériaux

à batterie Colle structurale MS Polymer polyvalent

COLLE STRUCTURALE MS POLYMER POLYVALENT

Art. N°0893XXX

Large spectre d'utilisations, aucun primaire nécessaire

  • Colle élastique stable
  • Même en cas de surface humide

à batterie Colle structurale MS universelle - SABESTO MS INSTANT	290 ML

COLLE STRUCTURALE MS UNIVERSELLE

Art. N°0893226100

Adhérence initiale accélérée

  • Spectre de collage universel
  • Respectueux pour l'environnement

à batterie Colle structurale MS MIROIR - MS MIROIR 290 ML

COLLE STRUCTURALE MS MIROIR

Art. N°0893226101

Colle hybride haute performance formulée à base de MS Polymer

  • Adhérence initiale élevée
  • Elasticité permanente

à batterie Colle structurale	MS Pool - MS POOL

COLLE STRUCTURALE MS POOL

Art. N°0893226200

Colle structurale à durcissement rapide

  • Pour la céramique, le plastique, le métal et le verre
  • Résistante aux produits chimiques

à batterie Mastic hybride polyvalent SMP - 1

MASTIC HYBRIDE POLYVALENT SMP

Art. N°089323710X

Applications universelles à l'intérieur et à l'extérieur

  • Temps de formation de peau long
  • Hautement élastique

à batterie Mastic polymère hybride SMP Sprint SPRINT - 1

MASTIC POLYMÈRE HYBRIDE SMP SPRINT SPRINT

Art. N°089323712X

Produit d'étanchéité à élasticité permanente et à durcissement rapide

  • Séchage rapide
  • Spectre de collage important

à batterie Mastic d'étanchéité hybride SMP XTREME - MASTIC SMP XTREM BLANC 290 ML

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ HYBRIDE SMP XTREME

Art. N°0893237130

Temps de formation de peau long

  • Résiste brièvement aux températures élevées
  • Applications extrêmes et compliquées

à batterie Mastic d'étanchéité adhésif SMP Métallique - MASTIC SMP METALLIQUE 290 ML

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIF SMP MÉTALLIQUE

Art. N°0893237160

Mastic d'étanchéité et colle élastique à base SMP polyvalent

  • Effet métallique
  • Excellente adhérence

Les machines électriques

électrique Burin bêche Max - BURIN SPAT.LONG.350 LARG.115 MAX

BURIN BÊCHE MAX

Art. N°0647035115

Burin bêche de qualité supérieure

  • Pour toutes les machines avec fixation SDS-plus

électrique Burin pointu avec emmanchement SDS-max - BURIN POINTU LONG.400 MAX

BURIN POINTU AVEC EMMANCHEMENT SDS-MAX

Art. N°06470400

Pour les travaux généraux de démolition et de perçage

  • Arbre rond
  • Concentration en un seul point

électrique Burin plat avec emmanchement SDS-max - BURIN PLAT LONG.400 LARG.25 MAX

BURIN PLAT AVEC EMMANCHEMENT SDS-MAX

Art. N°0647040025

Arbre rond pour les travaux généraux de démolition et de perçage

  • Piquage, mortaisage, décochage, martelage…
  • Peut être utilisé pour ″marquer″ la maçonnerie

électrique Disque diamant W-Xtrême - W-STEEL Ø125

DISQUE DIAMANT W-XTRÊME

Art. N°0668702125

Pour la découpe des produits béton, granits, asphalte ainsi que les métaux

  • Disque à segments soudés au laser
  • Diamants sélectionnés pour leur ténacité

électrique Disque à tronçonner Red Label - DISQUE A TRONCONNER RED LABEL Ø125X1

DISQUE À TRONÇONNER RED LABEL

Art. N°06671251

IMBATTABLE : excellent rapport qualité / prix

  • Mélange abrasif de corindons nobles
  • Polyvalence

électrique Disques à tronçonner ZIRCO+ - DISQUE TRONCO ZIRCO+ 125 X 1.6 X22.2 PLT

DISQUES À TRONÇONNER ZIRCO+

Art. N°066912516

Haut de gamme - Très haut rendement

  • Travail de l'acier et de l'inox
  • Abrasif Zirconium – Corindon

électrique Disque diamant W-Xtrême - W-STEEL Ø230

DISQUE DIAMANT W-XTRÊME

Art. N°0668702230

Pour la découpe des produits béton, granits, asphalte ainsi que les métaux

  • Traçabilité par gravage laser
  • Coupe à sec et sous arrosage

électrique Disque à tronçonner Red Label - DISQUE A TRONCONNER RED LABEL Ø230X2

DISQUE À TRONÇONNER RED LABEL

Art. N°06672302

IMBATTABLE : excellent rapport qualité / prix

  • Mélange abrasif de corindons nobles
  • Acier / inox

électrique Disques à tronçonner ZIRCO+ - 1

DISQUES À TRONÇONNER ZIRCO+

Art. N°0669230X

Haut de gamme - Très haut rendement

  • Travail de l'acier et de l'inox
  • Abrasif Zirconium – Corindon

électrique Disque de papier abrasif sec pour bois KP perfect

DISQUE DE PAPIER ABRASIF SEC POUR BOIS KP

Art. N°0583550XXX

Pour le ponçage préalable du bois tendre et du bois dur non traité

  • Elimination optimale de la matière
  • Grande longévité

électrique Papier abrasif sec pour véhicule	Arizona<SUP>®</SUP> Perfect - 1

PAPIER ABRASIF SEC POUR VÉHICULE ARIZONA®

Art. N°0587643XXX

Pour les matériaux durs

  • Excellents taux d'enlèvement
  • Finition de meulage uniforme

électrique Disque de papier abrasif sec pour bois KP perfect

DISQUE DE PAPIER ABRASIF SEC POUR BOIS

Art. N°058353XXX

Pour le ponçage préalable du bois tendre et du bois dur non traité

  • Elimination optimale de la matière
  • Grande longévité

électrique Lame de scie Starlock, dents doubles

LAME DE SCIE STARLOCK, DENTS DOUBLES

Art. N°069612111X

Pour des coupes de séparation et plongeantes propres et nettes

  • Coupe nette et précise
  • Bonne profondeur d'immersion à tout moment

électrique Lame de scie Starlock en carbure de tungstène, dent simple - LAME DE SCIE METAL 32X40

LAME DE SCIE STARLOCK EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

Art. N°0696121220

Performances de coupe extrêmes et durée de vie extrêmement longue

  • Précise, simple et sécurisée
  • Bonne profondeur d'immersion à tout moment

électrique Lame de scie Starlock, à denture simple - LAME DE SCIE DENTURE SIMPLE 32X50

LAME DE SCIE STARLOCK, À DENTURE SIMPLE

Art. N°0696121410

Coupe plongeante nette et précise

  • Bonne profondeur d'immersion à tout moment
  • Montage 3D

électrique Lame de scie sauteuse, bois, deux étoiles - 5 LAMES S SAUT BOIS 2 DENTURE INVER

LAME DE SCIE SAUTEUSE, BOIS, DEUX ÉTOILES

Art. N°0608116111

Qualité supérieure pour les applications plus exigeantes

  • Système de code couleur
  • Parfaite pour toutes les applications

électrique Lame de scie sauteuse métal trois étoiles Lame de scie sauteuse Multiblade - 5 LAMES S SAUT MET	3 MULTIBLADE

LAME DE SCIE SAUTEUSE MÉTAL TROIS ÉTOILES

Art. N°0608116123

Système de code couleur

  • Pour toutes les applications
  • Lame exceptionnelle pour les chantiers

électrique Lame de scie sauteuse 3 étoiles, Multiblade bois - 5 LAMES S SAUT BOIS 3 MULTIBLADE

LAME DE SCIE SAUTEUSE 3 ÉTOILES

Art. N°0608116234

Spécialement adapté au bois dur, au panneau de fibres...

  • Longueur : 117 mm
  • Epaisseur : 2-65 mm

électrique Lame de scie circulaire UNI-Top - LAME CIRC D 160 ALES 20 40 DENTS

LAME DE SCIE CIRCULAIRE UNI-TOP

Art. N°0610160400

Universelle pour une utilisation mobile

  • Forme des dents
  • Pour coupes transversales et longitudinales

électrique Lame de scie circulaire universelle SAMURAI - SAEBLA-KREIS-MET-WZ-D160MMX18ZAHNXBO20MM

LAME DE SCIE CIRCULAIRE UNIVERSELLE

Art. N°0611916019

Idéal pour les scies et scies circulaires sur table

  • Pour les coupes grossières
  • Avec limiteur de copeaux

Les machines pneumatiques

pneumatique Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce - KIT 3 DOUILLES-JANTE ALU-1/2

JEU DE DOUILLES À CHOCS 1/2 POUCE

Art. N°071413030

Livré dans un coffret en plastique robuste

  • 3 pièces

pneumatique Assortiment de douille à chocs 1/2 pouce - COFFRET DOUILLE A CHOCS -1/2''-12PCS

ASSORTIMENT DE DOUILLE À CHOCS 1/2 POUCE

Art. N°0714900100

Hexagonales, métriques, courtes

  • Pour les clés à chocs à air comprimé ou à batterie

pneumatique Assortiment de douille à chocs 1/2 pouce - COFFRET DOUILL CHOC LONGUE-1/2-12PCS

ASSORTIMENT DE DOUILLE À CHOCS 1/2 POUCE

Art. N°0714900200

Hexagonales, métriques, longues

  • Pour les clés à chocs à air comprimé ou à batterie

pneumatique Roues à lamelles, corindon

ROUES À LAMELLES, CORINDON

Art. N°0672XXXX

Idéal pour le ponçage dans des espaces confinés

  • Produit doux
  • Lamelles abrasives douces et souples

pneumatique Disque abrasif nylon - DISQUE TEXTURE NYLON					D100

DISQUE ABRASIF NYLON

Art. N°05851100

Avec vis de serrage remplaçable

  • structure flexible non tissée
  • Ergonomie idéale

pneumatique Mandrin de serrage pour disques à tronçonner et feuilles abrasives - SUPPORT DE DISQUE -ALESAGE 10- TIGE 6MM

MANDRIN DE SERRAGE POUR DISQUES À TRONÇONNER

Art. N°0664978

Un mandrin adapté à toutes les tâches

  • Plage de serrage de 0 à 8 mm

pneumatique Assortiment de meules sur tige en alumine fondue spéciale, rose - MEULES SUR TIGE 10PCS

ASSORTIMENT DE MEULES SUR TIGE EN ALUMINE

Art. N°0680110000

Longue durée de vie et faible usure des outils

  • Grande stabilité des bords

pneumatique Assortiment de fraises en carbure Denture MX - CASSETTE DE 10 FRAISES HM

ASSORTIMENT DE FRAISES EN CARBURE

Art. N°0616100

Produit de petits copeaux et une très grande qualité de surface

  • Soumis à une inspection complète
  • Ebavurage, travail des contours…

pneumatique Meule sur tige en alumine fondue spéciale, rose

MEULE SUR TIGE EN ALUMINE FONDUE SPÉCIALE

Art. N°0680110XXX

Longue durée de vie et faible usure des outils

  • Grande stabilité des bords

pneumatique Fraise en carbure Denture MX

FRAISE EN CARBURE DENTURE MX

Art. N°061600XXX

Produit de petits copeaux et une très grande qualité de surface

  • Soumis à une inspection complète
  • Ebavurage, travail des contours…

pneumatique Plateau de ponçage auto agrippant 8 trous, souple - PLATEAU PONCAGE D150 8TR EXT SOUPLE

PLATEAU DE PONÇAGE AUTO AGRIPPANT 8 TROUS

Art. N°058660002

Pour le papier abrasif à sec

  • Plateau auto agrippant

pneumatique Disque auto-agrippant 8 trous extérieurs, rigide - PLATEAU PONCAGE D150 8TR EXT DUR

DISQUE AUTO-AGRIPPANT 8 TROUS EXTÉRIEURS

Art. N°058660012

Pour papier abrasif sec

  • Disque auto-agrippant

pneumatique Plateau de ponçage Velcro - 1

PLATEAU DE PONÇAGE VELCRO

Art. N°05866XXX

Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux

  • Diamètre : 150 mm
  • Travail efficace et sans poussière

pneumatique Assortiment de douilles 1/4 pouce - ASSORTIMENT CLÉS À DOUILLE 1/4-42PCS

ASSORTIMENT DE DOUILLES 1/4 POUCE

Art. N°096511 42

Contenu : 42 pièces

  • Gamme Zebra

pneumatique Douille multi 1/4 pouce - 1

DOUILLE MULTI 1/4 POUCE

Art. N°0713113XX

Double hexagone

  • Multi-profil
  • Douilles multis de très haute qualité

pneumatique Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 1/4 POUCE, MÉTRIQUE

Art. N°07131111XX

Surface : Chromée, polie

  • Rainure pour bille de retenue
  • Pour tête hexagonale

pneumatique Douille 1/4 pouce - 1

DOUILLE 1/4 POUCE

Art. N°07131121XX

Surface : Chromée

  • Pour tête hexagonale
  • Emplacement pour bille de retenue

pneumatique Douille 1/4 pouce, métrique

DOUILLE 1/4 POUCE

Art. N°07131111XX

Pour vis TX

  • Surface : chromée
  • Douille carrée

*Offres valables du 1er au 31 octobre 2021, dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.