Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

action outillage

Des promotions sur de nombreux produits

Du 02 novembre au 31 décembre

Les coffrets Les tournevis Les portes-embouts Les pinces Le serrage Les outils de coupe Les indispensables et les autres outils Les clés Le transport d'outils

Les coffrets

coffret Caisse à outils universelle - COFFRET A OUTILS WURTH 56 PCS

Coffret 56 outils

Art. N°096593 156
129 € H.T. l'unité

Pour une utilisation mobile et pour des applications universelles

  • Coffret robuste avec deux fermetures
  • Dimensions : 381 x 315 x 85 mm
Voir le produit en vidéo

coffret Caisse d'assortiment d'outils - COFFRET A OUTILS WURTH - 113 OUTILS

COFFRET 113 OUTILS

Art. N°096593 123
299 € H.T. l'unité

113 outils les plus courants dans un même coffret

  • Coffret de haute qualité avec quatre fermoirs à cliquet
  • Dimensions : 584 x 430 x 100 mm

coffret Coffret d'embouts C 6.3 (1/4) 8 pièces	- COFFRET BITS+PORTE-EMBOUT 9 PCS

COFFRET PORTE-EMBOUT ET EMBOUTS 9 PIÈCES

Art. N°5988250113
9,90 € H.T. l'unité

Coffret d’embouts en plastique de haute qualité résistant aux chocs

  • Un système de serrage précis du porte-embout
  • Conception très compacte

coffret Coffret de douilles 1/4 pouce - COFFRET-CLES-A-DOUILLES-33PCES-1/4

COFFRET DOUILLES 1/4″ - 32 PIÈCES

Art. N°096511 32
79 € H.T. l'unité

Coffret 32 pièces offrant de multiples solutions pour serrer et deserrer

  • Coffret de douilles + cliquet 1/4
  • Alvéoles en mousse haute densité incassable
Voir le produit en vidéo

coffret Coffret de douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce - ASS.IMENT CLÉS À DOUILLE-1/4-1/2ZO-56PCS

COFFRET DOUILLES 1/2″ + 1/4″ + EMBOUTS - 56 PIÈCES

Art. N°096517 56
149 € H.T. l'unité

Coffret 56 pièces composé de nombreux embouts et douilles

  • Douilles 1/4 ″ et 1/2 ″
  • Vaste éventail d'applications
Voir le produit en vidéo

Les tournevis

tournevis Magnétiseur et démagnétiseur - (DÉ)MAGNÉTISEUR

MAGNÉTISEUR - DÉMAGNETISEUR

Art. N°071534 95
10,20 € H.T. l'unité

Permet de magnétiser ou de démagnétiser les lames de tournevis, les pinces brucelles…

  • Boitier en plastique résistant aux chocs
  • 52 x 50 x 29 mm

tournevis Mini-tournevis à cliquet - TOURNEVIS À CLIQUET-MINI-6,35MM-11PIECES

TOURNEVIS TOM POUCE À CLIQUET ZEBRA + 11 EMBOUTS

Art. N°061363050
28,90 € H.T. l'unité

Tournevis avec cliquet réversible livré avec 11 embouts 1/4″

  • Manche Zebra bimatière ergonomique
  • Lame courte avec porte-embout

tournevis Assortiment de tournevis TX à orifice - JEU DE TOURNEVIS-TX CREUX-7PIECES

JEU DE 7 TOURNEVIS ZEBRA TORX

Art. N°061393487
48,90 € H.T. l'unité

Tournevis lame ronde, chromée mate, pointe noire Black Point

  • 7 tournevis TX à orifice : TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • Gamme Zebra

tournevis Jeu de tournevis - JEU DE TOURNEVIS-PH/PLAT-6PIECES

JEU DE 6 TOURNEVIS ZEBRA FENTE + CRUCIFORME PH

Art. N°061394226
38,10 € H.T. l'unité

Tournevis avec bague hexagonale pour applications automobiles et métallurgiques

  • 4 tournevis plats : 0,6x3,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8
  • 2 tournevis cruciformes : PH1, PH2

tournevis Jeu de tournevis - JEU DE TOURNEVIS-PZ/PLAT-5PIECES

JEU DE 5 TOURNEVIS ZEBRA FENTE + CRUCIFORME PZ

Art. N°061394235
31,80 € H.T. l'unité

Tournevis avec lame hexagonale et adaptateur de clé pour le travail du bois

  • 3 tournevis cruciformes : 0,6x3,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5
  • 2 tournevis cruciformes : PZ1, PZ2

tournevis Jeu de tournevis VDE, plats/cruciformes PH - JEU DE TOURNEVIS-VDE-PH/PLAT-5PIECES

JEU DE 5 TOURNEVIS ZEBRA ÉLECTRICIEN

Art. N°061396325
29 € H.T. l'unité

Tournevis isolés pour les électriciens avec lame fente et cruciforme

  • 3 tournevis plats isolés : 0,4x2,5 - 0,8x4 - 1,2x6,5
  • 2 tournevis cruciformes isolés : PH1, PH2

Les portes-embouts

porte-embout Assortiment de 91 embouts universels 1/4

COFFRET 91 PIÈCES EMBOUTS UNIVERSELS

Art. N°0614250091
69 € H.T. l'unité

Assortiment d’embouts complet avec versions longues et courtes des embouts standard

  • Embouts de 70 mm de long
  • Retrait simple

porte-embout Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - PORTE EMBOUT À BILLE D'EXPULSION

PORTE-EMBOUT 6 PANS 1/4″ ONE TOUCH 66 MM

Art. N°0614176638
13 € H.T. l'unité

Porte-embout innovant, changement rapide à une main

  • Aimanté pour maintenir l’embout et la vis
  • Extra fin
Voir le produit en vidéo

porte-embout Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - PORTE EMBOUT 6P 1/4 ONE TOUCH 150MM

PORTE-EMBOUT 6 PANS 1/4″ ONE TOUCH 150 MM

Art. N°0614176639
19,50 € H.T. l'unité

Porte-embout innovant, changement rapide à une main

  • Remplacement d'embout simple et très rapide
  • Conception extrêmement fine
Voir le produit en vidéo

porte-embout Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - PORTE EMBOUT 6P 1/4

PORTE-EMBOUT 6 PANS 1/4″ ONE TOUCH 350 MM

Art. N°0614176645
31,50 € H.T. l'unité

Porte-embout innovant, changement rapide à une main

  • Remplacement d'embout simple et très rapide
  • Conception extrêmement fine

Les pinces

pince Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 - PINCE MULTIPRISE ZÉBRA 250 MM

PINCE MULTIPRISE ZEBRA
250 MM

Art. N°071401 563
33,20 € H.T. l'unité

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton

  • Pince auto-ajustable à serrage automatique
  • Dents de précision trempées

pince Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900 - PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM

PINCE COUPANTE VDE ZEBRA 160 MM

Art. N°071401 572
29,20 € H.T. l'unité

Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples

  • Réduction de l'effort physique nécessaire
  • Acier à outils de haute qualité

pince Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900 - PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M

PINCE UNIVERSELLE VDE ZEBRA 180 MM

Art. N°071401 575
26,80 € H.T. l'unité

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

  • Acier à outils de haute qualité
  • Manche ergonomique, confortable

pince Extracteur de clous - PINCES-A-DECOFFRER					700

PINCES À DÉCOFFRER 700 MM

Art. N°071463 474
22 € H.T. l'unité

Pince à décoffrer d’une longue durée de vie

  • Avec partie centrale de type hexagonal
  • Acier spécial pour outil

pince Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 - PINCE BECS D.RDS DR ZEBRA 1000V 210

PINCE À BECS DROITS VDE ZEBRA 210 MM

Art. N°071401 577
32 € H.T. l'unité

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

  • Lames trempées par induction
  • Acier pour outils de haute qualité

pince Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 - PINCE BECS D.RD COUD ZEBRA 1000V 210

PINCE À BECS COUDES VDE ZEBRA 210 MM

Art. N°071401 578
33,60 € H.T. l'unité

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

  • Lames trempées par induction
  • Acier pour outils de haute qualité

pince Pince à rivets manuelle - PINCE À RIVETS MANUELLE

PINCE À RIVETS MANUELLE ZEBRA

Art. N°091512
54,50 € H.T. l'unité

Pour sertir des rivets de diamètre 2,4 mm, 3 mm et 4 mm

  • Pour rivets en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
  • Gamme Zebra

pince Pince pour insert taraudé - PINCE POUR RIVET TUBULAIRE (D3MM-8MM)

PINCE À INSERTS ZEBRA
M3-4-5-6-8

Art. N°0917101
54,80 € H.T. l'unité

Pince manuelle pour inserts filetés de M3 à M8

  • Pince à rivets aveugles avec système de changement rapide de buse
  • Gamme Zebra

pince Assortiment pour pince à rivets manuelles HES 412 - PINCE POUR INSERTS/RIVETS AVEUGLES

COFFRET PINCE À RIVETS ET MANDRINS FILETES M4 - M12

Art. N°5964094803
325 € H.T. l'unité

Coffret 16 pièces, pince à rivet manuelle avec système de changement rapide

  • Echelle de sertissage claire
  • Réduction de la force nécessaire
Voir le produit en vidéo

pince Pince de réglage pour insert taraudé HES 510 N - PINCE A RIVET TUBULAIR HES-510N-(M5-M10)

PINCE À RIVET TUBULAIRE
HES 510 N

Art. N°0948880
323,40 € H.T. l'unité

Pince de réglage pour inserts taraudés manuelle avec tige torsadée

  • Remplacement facile des mandrins filetés
  • Travail pratique et propre

pince Riveteuse à levier HNG 26 N - PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 26 N

PINCE À RIVET AVEUGLE
HNG 26 N

Art. N°0949610
179,40 € H.T. l'unité

Outil de pose de rivets aveugles de 3,0 - 6,4 mm de diamètre

  • Reconnaissance simple et rapide de l'embouchure appropriée
  • Réglage facile de la course

pince Riveteuse à levier HNG 28 N - PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 28 N

PINCE À RIVET AVEUGLE
HNG 28 N

Art. N°0949810
299,40 € H.T. l'unité

Outil de pose de rivets aveugles de 3,0 - 6,4 mm de diamètre

  • Reconnaissance simple et rapide de l'embouchure appropriée
  • Réglage facile de la course

Le serrage

serrage Étau exécution lourde - ETAU FIXE SERIE LOURDE LARG. 150 MM

ÉTAU EXÉCUTION LOURDE

Art. N°0715671883
309 € H.T. l'unité

Étau surdimensionné en acier forgé

  • Largeur du mors de serrage : 150 mm
  • Grande ouverture

serrage Pince-étau à crémaillère mors longs universelles - PINCE ETAUX A CREMAILLERE MORS LONGS

PINCE ÉTAUX À CRÉMAILLÈRE MORS LONGS

Art. N°071409 033
39 € H.T. l'unité

Idéale pour maintenir des pièces dans des endroits difficiles d’accès

  • Pince étaux à crémaillière mors universel
  • Longueur : 250mm

serrage Pince-étau standard à machoires profondes - PINCE ÉTAU À MACHOIRES PROFONDES

PINCE ÉTAUX À MACHOIRES PROFONDES

Art. N°071409 034
55 € H.T. l'unité

Becs extra longs et mâchoires profondes

  • 6 crans pour le réglage de la profondeur des mâchoires
  • Ergonomique

serrage Base tournante pour étau - BASE TOURNANTE P/ETAU S. LOURDE 150

BASE TOURNANTE POUR ÉTAU

Art. N°071567191
62,40 € H.T. l'unité

Base tournante pour étaux standard et à exécution lourde

Les outils de coupe

outil de coupe Scie à main japonaise Monocomposant - SCIE JAPONAIS-1K-L250MM

SCIE JAPONAISE

Art. N°5760051005
20,70 € H.T. l'unité

Scie japonaise à poignée pistolet en plastique monocomposant

  • Scie à denture fine sans endos
  • Poignée pistolet

outil de coupe Monture de scie à métaux en métal - MONTURE DE SCIE A METAUX ZEBRA

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX ZEBRA

Art. N°5760071001
29 € H.T. l'unité

Monture de scie à métaux ergonomique en aluminium matricé

  • Extrêmement robuste et très résistante aux rayures
  • Deux positions de lame de scie

outil de coupe Scie, poignée bimatière	- SCIE EGOINE UNIVERSELLE 550 MM

SCIE ÉGOINE UNIVERSELLE
550 MM

Art. N°0695935551
37,50 € H.T. l'unité

Pour la découpe du bois de menuiserie et charpente

  • Lame vernie, protection contre la corrosion
  • Manche ergonomique bimatière

outil de coupe Cisaille en acier INOX, Zebra - CISEAU ELEC LAME INOX 140MM

CISEAUX D’ÉLECTRICIEN

Art. N°0714036320
16,90 € H.T. l'unité

Ciseaux pour utilisation hors tensions

  • Coupe câble multifilaire jusqu’à 10 mm²
  • Butée de sécurité

outil de coupe Jeu de ciseaux à bois - JEU DE CISEAUX À BOIS, 2K, 6-TLG

ASSORTIMENT 6 CISEAUX À BOIS

Art. N°0715653400
119 € H.T. l'unité

Jeu de 6 pièces avec des largeurs de lame de 10, 16, 20, 24, 26 et 30 mm

  • Manche bimatière pour une résistance maximale
  • Cache antichoc en métal

outil de coupe Cutter à manche bimatière, curseur, pince	- CUTTER-ROUGE-L-155-18MM

CUTTER À MAGASIN AVEC 8 LAMES 18 MM

Art. N°071566 271
11,80 € H.T. l'unité

Version bimatière avec guide de lame en acier

  • Protection anti-retrait
  • La molette fixe la lame dans le guide

outil de coupe Cutter avec vis de blocage - CUTTER PRO A VIS LAME LARGE 25MM

CUTTER PRO À VIS LAME LARGE 25 MM

Art. N°071566 350
9,30 € H.T. l'unité

Verrouillage de la lame grâce à une vis de blocage

  • Grande stabilité et guidage de lame précis
  • Manche en plastique résistant

outil de coupe Cutter avec vis de blocage - CUTTER PRO A VIS 1 LAME 18MM +2LAMES

CUTTER PRO À VIS LAME 18 MM + 2 LAMES

Art. N°071566 879
7,60 € H.T. l'unité

Verrouillage de la lame grâce à une vis de blocage

  • Grande stabilité et guidage de lame précis
  • Manche en plastique résistant

Les indispensables et les autres outils

outils Clé polygonale double à cliquet 4 en 1 - CLÉ À CLIQUET (10/13-17/19MM)

CLÉ POLYGONALE DOUBLE À CLIQUET 4 EN 1

Art. N°0714257017
33,60 € H.T. l'unité

Une seule clé pour le serrage-desserrage des 4 tailles de vis ou d’écrous métriques

  • Géométrie : Côté oeil droit
  • À denture fine, 72 dents

outils Mesure courte roulante - MESURE CRTE ROULTE BOIT ERGO 5MX25MM

MESURE COURTE ROULANTE
5 M X 25 MM

Art. N°071464 518
18,20 € H.T. l'unité

Mètre à ruban de poche 5 m avec boîtier ABS rond

  • Bouton de blocage ferme sans glissement de ruban
  • Dragonne et une attache de ceinture amovible

outils Mesure roulante avec télémètre laser - MESURE ROULANTE 5M AVEC TELEMETRE LASER

MESURE ROULANTE AVEC TÉLÉMÈTRE LASER

Art. N°071464 100
69 € H.T. l'unité

Mesure vec boîtier ABS de 5m équipée d’un télémètre laser

  • Ruban à graduation métrique
  • Plage de mesure 0,2 à 40 m
Voir le produit en vidéo

outils Niveau pocket pro magnetic - PETIT NIVEAU À BULLE, AIMANT, 74MM

MINI NIVEAU DE POCHE AIMANTÉ

Art. N°0714644505
16,60 € H.T. l'unité

Niveau à bulle professionnel de 74 mm avec deux surfaces magnétiques

  • Précision de mesure (par longueur) : 1 mm/m
  • Livré avec un clip ceinture solide

outils Niveau à bulle trapézoïdal avec aimant	- NIVEAU TRAPEZOIDAL MAGNETIQUE 40 CM

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MAGNÉTIQUE 40 CM

Art. N°0714644704
39 € H.T. l'unité

Corps massif très résistant avec une lecture horizontale et verticale du niveau

  • Revêtement par poudre électrostatique
  • Aimants puissants

outils Niveau à bulle trapézoïdal avec aimant	- NIVEAU TRAPEZOIDAL MAGNETIQUE 50 CM

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MAGNÉTIQUE 50 CM

Art. N°0714644705
47,10 € H.T. l'unité

Corps massif très résistant avec une lecture horizontale et verticale du niveau

  • Revêtement par poudre électrostatique
  • Aimants puissants

outils Niveau à bulle trapézoïdal avec aimant	- NIVEAU TRAPEZOIDAL MAGNETIQUE 60 CM

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MAGNÉTIQUE 60 CM

Art. N°0714644706
51,80 € H.T. l'unité

Corps massif très résistant avec une lecture horizontale et verticale du niveau

  • Revêtement par poudre électrostatique
  • Aimants puissants

outils Crayon de menuisier, non taillé	- CRAYON DE CHARPENTIER WURTH

CRAYON DE CHARPENTIER

Art. N°071564 012
1,20 € H.T. l'unité par 12

Pour le marquage sur du bois, carton, papier

  • Conception extrêmement robuste
  • Manchon de bois épais

outils Crayon de maçon - CRAYON DE MACON WURTH

CRAYON DE MAÇON

Art. N°071564 013
1,20 € H.T. l'unité par 12

Pour le marquage sur des surfaces dures, brutes, telles que de la brique, de la pierre, du béton

  • Conception extrêmement robuste
  • Crayon en bois épais

outils Levier magnétique avec poignée en plastique - AIMANT RÉCUPÉRATEUR, 460MM

AIMANT RÉCUPÉRATEUR
460 MM

Art. N°071535 35
39 € H.T. l'unité

Levier avec tige flexible pour déposer ou soulever des pièces en fer et en acier

  • Dans les emplacements difficiles à atteindre
  • Poids de charge maxi : 600 g

outils Marteau rivoir de mécanicien manche tri-matière - MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE

Art. N°0715731925
20,90 € H.T. l'unité

Marteau rivoir type français de mécanicien

  • Tête en acier forgé à forte teneur en carbone
  • Manche tri-matière

outils Seau Taliagom - SEAU TALIAGOM 13L

SEAU TALIAGOM 13L

Art. N°0695770909
8,40 € H.T. l'unité

Seau de haute qualité pour le transport de divers liquides et matériaux

  • Graduation moulée dans la masse
  • Bords et parois renforcés

outils Pelle à neige et grain Würth Max - PELLE A NEIGE ET GRAIN

PELLE À NEIGE ET GRAIN

Art. N°0695943013
39 € H.T. l'unité

Pelle polyvalente, pour ramasser et racler sur toutes surfaces sans bruit et sans rayure

  • Pelle polymère légère et résistante
  • Allie grand volume (6L) et légèreté

outils Casse-écrou - CASSE-ÉCROUS, SW10-17

CASSE-ÉCROU 10 À 17 MM

Art. N°0714526020
69,90 € H.T. l'unité

Pour casser les écrous grippés, jusqu'au écrous de classe 6

  • Corps forgé par trempage
  • Pointe trempée

outils Casse-écrou - CASSE-ÉCROUS, SW17-24

CASSE-ÉCROU 17 À 24 MM

Art. N°0714526030
83,10 € H.T. l'unité

Pour casser les écrous grippés, jusqu'au écrous de classe 6

  • Corps forgé par trempage
  • Pointe trempée

outils Racloir à lame - GRATTOIR - 6 LAMES

GRATTOIR - 6 LAMES

Art. N°071466335
12,50 € H.T. l'unité

Grattoir universel à lame avec manche ergonimique et antidérapant bimatière

  • Porte-lame en acier inoxydable robuste
  • Protecteur de lame amovible

outils Jeu de limes d'atelier - JEU DE LIMES D'ATELIER, 5-TLG

JEU DE 5 LIMES AVEC MANCHE EN PLASTIQUE

Art. N°071461 90
35,50 € H.T. l'unité

Une lime plate, une lime demi-ronde, une lime ronde, une lime triangulaire et une lime carrée

  • Livrées dans une trousse en plastique

outils Douille universelle - DOUILLE-MULTI-1/2''-(CLE13-32MM)

DOUILLE UNIVERSELLE 1/2

Art. N°0714131907
43,10 € H.T. l'unité

Douille de poche polyvalente pour le serrage et le desserrage de vis et écrous

  • Remplace les douilles d’ouverture 13 à 32 mm
  • 54 bâtonnets montés sur ressort
Voir le produit en vidéo

outils Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce - KIT 3 DOUILLES-JANTE ALU-1/2

JEU DE 3 DOUILLES À CHOCS JANTES ALU 1/2

Art. N°071413030
25 € H.T. l'unité

Kit 3 pièces de douilles à chocs 1/2 de 17, 19 et 21 mm

  • Livré dans un coffret en plastique robuste

Les clés

clés Assortiment de clés mixtes à cliquet, flexibles, 9 pièces	- JEU-CLE-MIXTE-A-CLIQUET-FLEXIBLE-9P

JEU DE 9 CLÉS MIXTES ARTICULÉES À CLIQUET

Art. N°071425352
172,20 € H.T. l'unité

Pour desserrer les vis avec le côté fourche et serrer à l’aide du mécanisme à cliquet côté oeil

  • Matériau : Acier chrome vanadium
  • Géométrie : Tête inclinée de 15°

clés Clé dynamométrique 1/2 pouce - CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/2'', 40-200NM

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
1/″ 40-200 NM

Art. N°071471 23
119 € H.T. l'unité

Avec embout carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine (72 dents)

  • Quatre pans mâle réversible et/ou à enfoncer
  • Avec certificat de calibrage

clés Kit de clés mâles 6 pans	TX - JEU CLES MALES TX AV. RESSORT

JEU DE 13 CLÉS MÂLES TORX

Art. N°071539 10
69 € H.T. l'unité

Jeu de 13 clés mâles 6 pans idéal pour les endroits difficiles d’accès

  • Avec ressort hélicoïdal
  • Capacité de maintien très élevée

clés Jeu de clés mâles 6 pans - SET-CLE ALLEN-T.ROND-CLSTE-(1,5-10)-9PCS

JEU DE 9 CLÉS MÂLES À ROTULE

Art. N°071540 100
23 € H.T. l'unité

Jeu de 9 clés mâles avec tête à rotule, version extra-longue

  • Clé mâle 6 pans avec un angle de 25° maximum
  • Support en plastique

clés Clé à molette réglable gainée

CLÉ À MOLETTE GAINÉE

Art. N°07152240XX
à partir de 18,70 € H.T. l'unité

Clé à molette chromée et gainée avec manche antidérapant

  • Manche en PVC expansé pour une meilleure préhension

Le transport d'outils

transport Servante professionnelle 3 en 1 - TROLLEY TOOL BOX 3PCS - 720X520X320MM

SERVANTE PROFESSIONNELLE
3 EN 1

Art. N°071593 700
129 € H.T. l'unité

Les 3 caisses peuvent être autonomes les unes des autres

  • Grande capacité de rangement
    3 en 1
  • Poignée télescopique rétractable

transport Boîte à outils Avec poignée en aluminium - CAISSE A OUTILS 650X300X295 MM

CAISSE À OUTILS 650 X 300 X 295 MM

Art. N°0715930057
55,70 € H.T. l'unité

Boîte à outils avec poignée en aluminium, facile à transporter

  • Résistante aux chocs, robuste
    et pour usage intensif
  • Faible poids à vide

transport Caisse à outils avec siège sur roulettes - CAISSE À OUTILS AVEC SIÈGE À ROULETTES

CAISSE À OUTILS AVEC SIÈGE
SUR ROULETTES

Art. N°071593 993
105 € H.T. l'unité

Pour transporter ses outils et faciliter son travail

  • Support porte-outils à l’arrière de la caisse
  • Siège confortable en mousse
Voir le produit en vidéo

transport Sac à outils avec bords en aluminium - CAISSE A OUTILS RECTANGU ARETE ALU

CAISSE À OUTILS RECTANGULAIRE

Art. N°0715930232
92,70 € H.T. l'unité

Volumineuse et solide avec bords en aluminium robustes pour plus de protection

  • Capacité de charge max. : 15 kg
  • Livrée avec 2 clés

transport Sac à outils ouvert - CAISSE A OUTILS OUVERTE

CAISSE À OUTILS OUVERTE

Art. N°0715930222
69 € H.T. l'unité

Caisse à outils ouverte robuste pour un accès aux outils rapide et facile

  • Poignée ergonomique rembourée et en acier
  • Capacité de charge max. : 15 kg

transport Sac organiseur - SAC ORGANISEUR

SAC ORGANISEUR

Art. N°0715930250
89 € H.T. l'unité

Compartiment pour ordinateur portable et grand espace de stockage pour les outils

  • Poches en polyester pour outils, ordinateur portable
  • Capacité de charge max. : 5 kg

transport Sac repas - LUNCH BAG

LUNCH BAG

Art. N°0715930242
35 € H.T. l'unité

Idéal pour transporter votre repas sur votre lieu de travail

  • Poignée de transport et bandoulière en polyester
  • Film aluminium intérieur

*Offre valable à partir du 02 Novembre, dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.