Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
1-Confort 2-Hauteur de travail 3-Protection du chantier 4-Réduction du port de charge 5-Électricité 6-Organisation 7-Lumière des projecteurs

1-D'un meilleur confort je béneficierai

confort Table de travail	- TABLE-DE-TRAVAIL-MULTIFONCTION

Table de travail pliable multi-métiers

Art. N°071593 200
205 € H.T. l'unité

Table permettant d'avoir sur un chantier une suface de travail ultra pratique

  • Pour un encombrement minimum
  • Ultra légère
Voir le produit en vidéo

confort Tabouret de montage mobile - CHAISE DE MONTAGE, CONDUISIBLE

Tabouret porte-outils

Art. N°071593 04
175 € H.T. l'unité

Facilite les longues opérations à de faibles hauteurs

  • Réglage en hauteur en continu
  • Poids corporel max. 100 kg

confort Siège assis debout ergonomique - AIDE À LA POSITION DEBOUT

Siège assis debout ergonomique

Art. N°0957591025

Pour réduire les contraintes exercées sur les différentes parties du corps

  • Surface de siège antidérapante
  • Rotation du siège à 360°

confort Siège de travail pivotant BASIC avec revêtement Supertec - SIÈGE TRAVAIL PIVOTANT BASIC AV REVÊTEM.

Siège de travail pivotant BASIC Supertec

Art. N°0957591005

Siège d'atelier robuste avec dossier réglable

  • Surface de siège ergonomique avec support pour bassin
  • Réglage du dossier en hauteur

confort Barre d'arrimage - BARRE SAVOYARDE (2400-2700)

Barre d'arrimage type savoyarde

Art. N°0713920200
55 € H.T. l'unité

Permet de bloquer la charge sur la surface de charge

  • Élément de serrage doté d'une protection antidérapante
  • Matériau : Aluminium

confort Tréteau de montage aluminium - ÉCHELLE-ALU-H80CM

Tréteau de montage aluminium

Art. N°0962931910
85 € H.T. l'unité

Léger, pratique et résistant, il est utile pour toutes les applications

  • 4 kg seulement avec système anti-pincement
  • Capacité de charge de 230 kg
Voir le produit en vidéo

confort Tréteau réglable - TRETEAU-METALLIQUE-EXTENSIBLE

Tréteau de montage réglable

Art. N°0961001
149 € H.T. l'unité

Construction en tube métallique soudé, robuste et réglable

  • Pieds et surfaces de contact anti-dérapants
  • Excellente stabilité

confort Paire de trétaux FB	Complet - PAIRE DE TRÉTEAUX FB 800MM

Lot paire de tréteaux FB

Art. N°0962932912
159 € H.T. la paire

Paire de tréteaux à hauteur réglable et entièrement repliables

  • Montants réglables sur 4 hauteur
  • ?En acier peinture époxy

2-La hauteur de travail je maîtriserai

hauteur Escabeau en aluminium - STEHLEITER-STUF-ALU-2X4STUF

ESCABEAU EN ALUMINIUM

Art. N°0962931504
169 € H.T. l'unité

Escabeau robuste, hautement résistant à la torsion, donnant accès des deux côtés

  • En profilés d'aluminium extrudé
  • Sécurité des marches

hauteur Escabeau caillebotis alu - ESCABEAU CAILLEBOTI 70

ESCABEAU CAILLEBOTIS ALU

Art. N°0962975182
225 € H.T. l'unité

Escabeau professionnel en aluminium avec marches caillebotis

  • Système de verrouillage
  • Patins antidérapants
Voir le produit en vidéo

hauteur Marchepieds simple accès - MARCHEPIED SIMPLE ACCES 5 MARCHES

MARCHEPIEDS SIMPLE ACCÈS 5 marches

Art. N°0962931835
129 € H.T. l'unité

Escabeau professionnel pour usage intensif en aluminium

  • Réalisé entièrement en aluminium
  • Articulation moulée surdimensionnée

hauteur Marchepieds simple accès - MARCHEPIED SIMPLE ACCES 6 MARCHES

MARCHEPIEDS SIMPLE ACCÈS 6 marches

Art. N°0962931836
159 € H.T. l'unité

Escabeau professionnel pour usage intensif en aluminium

  • Articulation moulée surdimensionnée
  • Verrouillage automatique

hauteur Pirl de rayonnage - PIRL DE RAYONNAGE

PIRL DE RAYONNAGE

Art. N°0962975074

Un équipement en hauteur adapté pour un accès au rayon sans risque ni effort

  • Déplacement aisé
  • Installation express

hauteur Ecarteur de façade en aluminium pour échelles - ECARTEUR DE MUR RÉGLABLE POUR ECHELLE

ECARTEUR DE FAÇADE EN ALUMINIUM POUR ÉCHELLES

Art. N°0962931923

L'écarteur de façade permet de maintenir l'échelle éloignée du mur

  • Sécurise l'accès et le travail sur les gouttières et les fenêtres
  • Polyvalent et universel

hauteur Plate-forme individuelle roulante ultra compact- hyper pliable	- PLATE-FORME PLIANTE 3 MARCHES

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE ULTRA COMPACT- HYPER PLIABLE

Art. N°0962975089

Espace de travail sécurisé indispensable dans le cadre du décret 2004-924

  • Charge utlie 150 kg
  • Conception en aluminium
Voir le produit en vidéo

3-Un chantier protégé je garderai

protection Bâche de protection longue durée - BÂCHE LOURDE DITE DE COUVREUR 4 X 5,73M

Bâche de protection de couvreur longue durée 4 X 5,73M

Art. N°0681001240

Bâche professionnelle tout temps, dite ″ de couvreur ″

  • Extrêmement résistante et d’une grande souplesse
  • Coloris gris clair
Voir le produit en vidéo

protection Bâche de protection longue durée - BÂCHE LOURDE DITE DE COUVREUR 6 X 8,58M

Bâche de protection de couvreur longue durée 6 X 8,58M

Art. N°0681001241

Bâche professionnelle tout temps, dite ″ de couvreur ″

  • Extrêmement résistante et d’une grande souplesse
  • Coloris gris clair
Voir le produit en vidéo

protection Tapis de sécurité rouge - TAPIS DE SECURITE ROUGE ECO

TAPIS DE SÉCURITÉ ROUGE 4 mm

Art. N°0957590800
125 € H.T. l'unité

Permet de matérialiser, sur un chantier, le chemin emprunté par les piétons

  • En extérieur comme en intérieur
  • Film anti-humidité

protection Tapis de sécurité rouge - TAPIS DE SECURITE ROUGE PRO

TAPIS DE SÉCURITÉ ROUGE 14 mm

Art. N°0957590801
299 € H.T. l'unité

Permet de matérialiser, sur un chantier, le chemin emprunté par les piétons

  • En extérieur comme en intérieur
  • Film anti-humidité

protection Tapis de sécurité rouge - MOQUETTE DE SECURITE ROUGE

MOQUETTE DE SECURITE ROUGE

Art. N°0957590802
159 € H.T. l'unité

Permet de matérialiser, sur un chantier, le chemin emprunté par les piétons

  • En extérieur comme en intérieur
  • Film anti-humidité

protection Garde corps polyvalent - GARDE CORPS POLYVALENT

GARDE CORPS POLYVALENT

Art. N°0695964710
55 € H.T. l'unité

Garde corps polyvalent temporaire pour chantier

  • Garde corps à plaque de fixation inclinable
  • Norme : EN 13 374

protection Support universel réglable - ÉTANÇON DE MONTAGE UNIVERSEL

SUPPORT UNIVERSEL RÉGLABLE

Art. N°0962980850
65 € H.T. l'unité

Etai de maçon universel et réglable en aluminium

  • Aide au montage pouvant être utilisée
  • Utilisation à une main
Voir le produit en vidéo

protection Etais de mur réglables - Etai réglable Chalet

ETAIS DE MUR RÉGLABLES chalet

Art. N°0962980300
99 € H.T. l'unité par 2

Etais pour le réglage d'aplomb de murs, d'ossatures, de poutres, bois ou béton

  • Réalisés en acier finition zinguée
  • Extensibles de 200 en 200 mm
Voir le produit en vidéo

protection Etais de mur réglables - Etai réglable Béton

ETAIS DE MUR RÉGLABLES Béton

Art. N°0962980301

Etais pour le réglage d'aplomb de murs, d'ossatures, de poutres, bois ou béton

  • Réalisés en acier finition zinguée
  • Extensibles de 200 en 200 mm
Voir le produit en vidéo

protection Etai de maçon universel court Petit - SUPPORT UNIVERSEL COURT

ETAI DE MAÇON UNIVERSEL COURT PETIT

Art. N°0962980900
49 € H.T. l'unité par 2

Aide au montage universelle pour les travaux avec un dégagement limité

  • Réglage en continu
  • Conception robuste

4-Le port de charge je réduirai

charge Brouette ERGO - BROUETTE ERGO

BROUETTE ERGO

Art. N°0998300105
289 € H.T. le lot

Equipée d'une seconde roue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques

  • Brouette ergonomique
  • Roue arrière pivotante
Voir le produit en vidéo

charge Cric hydraulique roulant RHC-2 - CRIC HYDRAULIQUE EXTRA PLAT 2T

CRIC HYDRAULIQUE ROULANT RHC-2

Art. N°071554 200
379 € H.T. l'unité

Avec un cadre robuste et une capacité de charge de 2 000 kg

  • Selle extrêmement surbaissée
  • Pédale supplémentaire d'activation

charge Lève plaque de plâtre - Lev'Plak - LEV PLAK

LÈVE PLAQUE DE PLÂTRE - LEV'PLAK

Art. N°071567 600

Tête tournante et indexable à rallonge intégrée

  • S’adapte parfaitement au plafond et rampant
  • Hauteur de travail de 3,50 m à 4 m
Voir le produit en vidéo

charge Coin à roulettes - COIN A ROULETTE

COIN À ROULETTES

Art. N°071593 965
49 € H.T. l'unité par 2

Equipé de roulettes pivotantes à revêtement caoutchouc sur couronnes à billes

  • Pratique, robuste et peu encombrant
  • Coin en acier

charge Plateau roulant universel - WE PLATEAU ROULANT : CHARGE 500KG

PLATEAU ROULANT UNIVERSEL 500kg

Art. N°0962400924
105 € H.T. l'unité

Le plateau roulant universel est la solution de déplacement

  • Construction extrêmement robuste
  • Antidérapant

charge Plateau roulant universel - WE PLATEAU ROULANT : CHARGE 300KG

PLATEAU ROULANT UNIVERSEL 300kg

Art. N°0962400925
125 € H.T. l'unité

Le plateau roulant universel est la solution de déplacement

  • Construction extrêmement robuste
  • Antidérapant

charge Diable pliable - WE DIABLE PLIABLE CHARGE LOURDE

DIABLE PLIABLE

Art. N°0962699105

Diable pliable avec poignées en mousse

  • Dépliage aisé et rapide par simple pression
  • Compact, léger et performant

charge Grue d'atelier pliante hydraulique - GRUE ATELIER HYD. PLIABLE 550-350KG

GRUE D'ATELIER PLIANTE HYDRAULIQUE

Art. N°071593 82

Cette grue résoud les problèmes de place et de maniabilité

  • Peut être réglée sur 4 positions
  • Valve de limitation de charge

5-De l'électricité partout j'emmènerai

électricité Distributeur mobile en plastique - PWRDISTR-PLA-CEE-PLG-16A-4XSKT-TYPE-E

DISTRIBUTEUR MOBILE EN PLASTIQUE 4 prises

Art. N°0774761002
119 € H.T. l'unité

Conception portable, compacte et robuste

  • 4 pieds caoutchoutés pour un positionnement sûr
  • Gain de place

électricité Distributeur mobile en plastique - PWRDISTR-PLA-CEE-PLG-32A-6XSKT-TYPE-E

DISTRIBUTEUR MOBILE EN PLASTIQUE 6 prises

Art. N°0774762002
219 € H.T. l'unité

Conception portable, compacte et robuste

  • 4 pieds caoutchoutés pour un positionnement sûr
  • Gain de place

électricité Enrouleur électrique ATS-Roll - Enrouleur de câble 3 x 2,5 H07RN-F 25 M

ENROULEUR ÉLECTRIQUE ATS-ROLL 25 m

Art. N°077442025
149 € H.T. l'unité

Enrouleur électrique à contact tournant et bloc prises déporté

  • Le tambour tourne, le câble de branchement ne bouge pas
  • Norme NF EN 61242
Voir le produit en vidéo

électricité Enrouleur électrique ATS-Roll - Enrouleur de câble 3 x 2,5 H07RN-F 40 M

ENROULEUR ÉLECTRIQUE ATS-ROLL 40 m

Art. N°077442040
189 € H.T. l'unité

Enrouleur électrique à contact tournant et bloc prises déporté

  • Le tambour tourne, le câble de branchement ne bouge pas
  • Norme NF EN 61242
Voir le produit en vidéo

électricité Enrouleur prolongateur type E - ENROULEUR CABLE	E HO5VV-F 3X1,5 25M

ENROULEUR PROLONGATEUR TYPE E 25m

Art. N°0774861525
55 € H.T. l'unité

Enrouleur prolongateur avec 4 prises à clapet

  • Châssis tube acier zingué
  • Tambour monobloc antichoc

électricité Enrouleur prolongateur type E - ENROULEUR CABLE	E HO5VV-F 3X1,5 40M

ENROULEUR PROLONGATEUR TYPE E 40m

Art. N°0774861540
65 € H.T. l'unité

Enrouleur prolongateur avec 4 prises à clapet

  • Châssis tube acier zingué
  • Tambour monobloc antichoc

électricité Enrouleur prolongateur type S

ENROULEUR PROLONGATEUR TYPE S

Art. N°077487XXXX
à partir de 109 € H.T. l'unité

Enrouleur prolongateur avec 4 prises à clapet

  • Poignée de transport ergonomique
  • Câble H 07 RNF

électricité Enrouleur prolongateur type CT - ENROULEUR CABLE CT HO7RN-F 3X1,5 25M

ENROULEUR PROLONGATEUR TYPE CT

Art. N°0774881625
à partir de 119 € H.T. l'unité

Enrouleur prolongateur avec 4 prises à clapet

  • Contact tournant et bloc prises
  • Chassis tubulaire, acier renforcé

6-Une meilleure organisation je connaîtrai

organisation Enrouleur de flexible pneumatique DSA-S - ENROULEUR AUTO AIR DSA D 8 L.11 M

ENROULEUR DE FLEXIBLE PNEUMATIQUE DSA-S

Art. N°069908011

Enrouleur de flexible de sécurité pratique avec flexible en polyuréthane de haute qualité

  • Confort de travail et sécurité
  • Protection contre la pollution
Voir le produit en vidéo

organisation Enrouleur de flexible pneumatique, boîtier en aluminium DSA DSA 12 - ENROULEUR AUTO.AIR 8MMX10M ATTACK

ENROULEUR DE FLEXIBLE PNEUMATIQUE

Art. N°069900812

Enrouleurs pratiques avec flexible en PUR de haute qualité

  • Boîtier fermé et très robuste en aluminium
  • Grande capacité de débit de flexible

organisation Enrouleur de câble automatique mural - ENROUL AUTO.CABLE ELEC.10A.3X2,5

ENROULEUR DE CÂBLE AUTOMATIQUE MURAL 3X2,5

Art. N°072115825
189 € H.T. l'unité

Enrouleur avec tension d'alimentation : 230 V

  • Se décline en plusieurs longueurs de cable
  • Montage mural

organisation Enrouleur de câble automatique mural - ENROULEUR AUTO.CABLE ELECT. 6A.3X1,5

ENROULEUR DE CÂBLE AUTOMATIQUE MURAL 6A.3X1,5

Art. N°072115827
159 € H.T. l'unité

Enrouleur mural automatique de câble électrique

  • Se décline en plusieurs longueurs de cable
  • Montage mural

organisation Dévidoir professionnel pour tuyau d'eau - DEVIDOIR TUYAU ARROSAGE

DÉVIDOIR PROFESSIONNEL POUR TUYAU D'EAU

Art. N°0886002325
175 € H.T. l'unité

Dévidoir enrouleur, dérouleur pour tuyau d'eau de grande capacité

  • Capacité de 85 m de tuyau en Ø 19 mm
  • Raccords tournants en laiton

organisation Etagère d'atelier simple 1,80 m - ETAGÈRE D'ATELIER SIMPLE

ETAGÈRE D'ATELIER SIMPLE
1,80 M

Art. N°0957192001
95 € H.T. l'unité

Etagère simple, facile et rapide à monter pour stockage et rangement

  • Etagère d'atelier avec cinq niveaux
  • Montage facile et rapide sans outils

organisation Armoire d'atelier simple 1,80 m - ARMOIRE D'ATELIER SIMPLE

ARMOIRE D'ATELIER SIMPLE 1,80 M

Art. N°0957370063
219 € H.T. l'unité

Armoire à verrou, facile et rapide à monter pour stockage et rangement

  • Montage facile et rapide sans outils
  • Quatres étagères amovibles

organisation Armoires vestiaires Multicase L - ARMOIRE MULTICASES L-DOUBLE

ARMOIRES VESTIAIRES MULTICASE L

Art. N°0957370514
335 € H.T. l'unité

Armoires vestaires métaliques.1 ou 2 portes

  • Toit en pente pour un nettoyage plus simple
  • Portes laquées poudre en bleu et cadre gris

7-Sous la lumière des projecteurs je serai

projecteurs COB LED stick with magnet - STYLO LED COB 2W

STYLO LED COB 2W

Art. N°0827500014
10,90 € H.T. l'unité

Pratique avec une bonne prise en main

  • Matière du boîtier : plastique
  • Flux lumineux : 130 lm

projecteurs Lampe portative rechargeable à LED ERGOPOWER BOOST - BALADEUSE ERGOPOWER BOOST 10+3 W

LAMPE PORTATIVE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER BOOST

Art. N°0827940450
75 € H.T. l'unité

Baladeuse à LED puissante avec mode de suralimentation

  • Dernière technologie de batterie lithium-ion
  • Temps de charge court
Voir le produit en vidéo

projecteurs Lampe portative à LED sans fil Ergopower Slim+ - BALADEUSE SLIM LIGHT

LAMPE PORTATIVE À LED SANS FIL ERGOPOWER SLIM+

Art. N°0827940290
59 € H.T. l'unité

Lampe portative à LED flexible avec raccordement de charge USB-C et fonction sans fil

  • Éclairage principal avec variateur d'intensité
  • Lumière principale 450–50 lm

projecteurs Lampe portative à LED sans fil Ergopower Twinblade+ - BALADEUSE TWIN BLADES RI

LAMPE PORTATIVE À LED SANS FIL ERGOPOWER TWINBLADE+

Art. N°0827940390
79 € H.T. l'unité

Lampe portative flexible avec tête d'éclairage mince, bandes LED des deux côtés

  • Avec raccordement de charge USB-C et fonction sans fil
  • Projecteur 150 lm

projecteurs Socle de charge sans fil Ergopower Pad I et Pad II - SUPPORT DE CHARGE INDUCTION I

SOCLE DE CHARGE SANS FIL ERGOPOWER PAD I ET PAD II

Art. N°0827940991
37 € H.T. l'unité

Permet de recharger sans fil les lampes Würth 0827 940 290 et 0827 940 390

  • Avec trous de fixation pour installation murale
  • Avec sortie USB 5 V, max. 1 A

projecteurs Socle de charge sans fil Ergopower Pad II - SUPPORT DE CHARGE INDUCTION II

SOCLE DE CHARGE SANS FIL ERGOPOWER PAD II

Art. N°0827940992
46 € H.T. l'unité

Permet de recharger sans fil les lampes Würth 0827 940 290 et 0827 940 390

  • Avec trous de fixation pour installation murale
  • Avec sortie USB 5 V, max. 1 A

*Offre valable en janvier et février 2021, dans la limite des stocks disponibles. Prix Hors Taxe.