Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Édition limitée !

Black and Red à prix cassé !

Tous les produits Black and Red à -50%
HHS 2000
Art. N° 5893106
-50%

Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux hautes pressions
à partir de
8,50 €
4,25 € H.T. l’unité par boîte de 6
  • Filant et très collant, il dispose d’une tenue exceptionnelle dans le temps.
  • Résistance exceptionnelle aux pressions élevées, aux chocs et aux vibrations.
  • Fluide lors de la pulvérisation, il pénètre au coeur même des organes mécaniques.
  • Bonne résistance au délavage, à l’eau et l’eau salée.
Multi 5 en 1
Art. N° 5893055400
-50%

Spray multifonction polyvalent pour un large éventail d'applications
à partir de
5,50 €
2,75 € H.T. l’unité par boîte de 6
  • DÉGRIPPE : pénètre et libère les pièces ou mécanismes rouillés ou grippés.
  • NETTOIE : dissout la saleté en l’éliminant et ce, sans dépôt d’agents corrosifs.
  • LUBRIFIE : lubrifiant actif et permanent.
  • CHASSE L’HUMIDITÉ : repousse rapidement l’humidité des circuits électriques ou électroniques et rétablit ainsi les contacts électriques en évitant les courts-circuits.
  • PROTÈGE : le film formé assure une protection contre l’eau, l’humidité et leurs effets corrosifs.
Silicone spray
Art. N° 5893222221
-50%

Assure la protection, la préservation et l'isolation longue durée des composants
à partir de
6,90 €
3,45 € H.T. l’unité par boîte de 6
  • Convient pour l’entretien des éléments en caoutchouc tels que joints de portes, capots de véhicules, butées, durites, soufflets, éléments pneumatiques.
  • Lubrifie les éléments mécaniques faiblement chargés tels que rails de toits ouvrants, glissières, mécanismes de ceinture et de boîtes à gants.
  • Rénove les plastiques, les tissus synthétiques des capotes de véhicules.
  • Donne un aspect propre et brillant, prolonge la durée de vie des organes mécaniques.
*Offres valables jusqu'au 29 septembre 2023. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe. Les photos ne sont pas contractuelles.