Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Déstockage

VISSERIE

Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte cruciforme Philips pias®

Art. N° 021113516
4.12 € H.T. les 100

Pias acier inoxydable A2

  • Tête plate avec empreinte cruciforme
  • 3,5X16

Vis de façade autoperceuse pias®

Art. N° 021424813
2.19 € H.T. les 100

Vis de couture en acier zingué (A3K)

  • Tête hexagonale et pointe autoperceuse réduite
  • 4,8X13

Vis de façade autoperceuse pias®

Art. N° 021424816
2.03 € H.T. les 100

Vis de couture en acier zingué (A3K)

  • Tête hexagonale et pointe autoperceuse réduite
  • 4,8X16

Vis fraisée

Art. N° 022410 30
26.83 € H.T. les 100

Boulon 1 ergot à tête fraisée 90°

  • Avec ergot et écrou
  • 10X30

Vis fraisée

Art. N° 022412 40
36.57 € H.T. les 100

Boulon 1 ergot à tête fraisée 90°

  • Avec ergot et écrou
  • 12X40

Vis sans tête à six pans creux et à bout cuvette

Art. N° 025412 12
10.69 € H.T. les 100

Forme de pointe : Bout cuvette

  • Type d’empreinte : Six pans creux
  • 12X12

Vis sans tête à six pans creux et à bout cuvette

Art. N° 025416 20
30.69 € H.T. les 100

Forme de pointe : Bout cuvette

  • Type d’empreinte : Six pans creux
  • 16X20

Vis sans tête à six pans creux et à bout cuvette

Art. N° 02545 10
2.53 € H.T. les 100

Forme de pointe : Bout cuvette

  • Type d’empreinte : Six pans creux
  • 5X10

Vis sans tête à six pans creux et à bout cuvette

Art. N° 02548 16
5.75 € H.T. les 100

Forme de pointe : Bout cuvette

  • Type d’empreinte : Six pans creux
  • 8X16

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat

Art. N° 025510 20
10.26 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Type de filetage x diamètre nominal : M10
  • Longueur : 20mm

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat

Art. N° 025512 16
8.53 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Type de filetage x diamètre nominal : M12
  • Longueur : 16mm

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat

Art. N° 02556 10
2.54 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Type de filetage x diamètre nominal : M6
  • Longueur : 10mm

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat

Art. N° 02556 40
11.56 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Type de filetage x diamètre nominal : M6
  • Longueur : 40mm

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat

Art. N° 02556 6
2.11 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Type de filetage x diamètre nominal : M6
  • Longueur : 6mm

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat

Art. N° 02556 8
2.31 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Type de filetage x diamètre nominal : M6
  • Longueur : 8mm

Embout fileté

Art. N° 025610 20
10.94 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Type de filetage x diamètre nominal : M10
  • Longueur : 20mm

Embout fileté

Art. N° 02563 10
2.98 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Type de filetage x diamètre nominal : M3
  • Longueur : 10mm

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat

Art. N° 02558 10
3.72 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Type de filetage x diamètre nominal : M8
  • Longueur : 10mm

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat

Art. N° 02558 16
6.06 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Matière : Acier
  • Finition : Brut

Embout fileté

Art. N° 02564 6
2.22 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • La pointe standard comporte un angle de 90°
  • Matière : acier

Embout fileté

Art. N° 02565 6
2.34 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Finition : brut
  • Matière : acier

Embout fileté

Art. N° 02568 10
4.78 € H.T. les 100

ISO 4026, acier 45H, brut

  • Finition : brut
  • Matière : acier

Boulon acier zingué 6.8

Art. N° 4120116100
58.38 € H.T. les 100

ISO 4014 - 4032, acier 6.8 zingué

  • Forme de tête : Hexagonale
  • Longueur filetée : 38 mm

Boulon acier zingué 6.8

Art. N° 4120116120
71.91 € H.T. les 100

ISO 4014 - 4032, acier 6.8 zingué

  • Forme de tête : Hexagonale
  • Longueur filetée : 38 mm

Boulon acier zingué 6.8

Art. N° 4120116140
86.64 € H.T. les 100

ISO 4014 - 4032, acier 6.8 zingué

  • Forme de tête : Hexagonale
  • Longueur filetée : 44 mm

Vis tête hexagonale entièrement filetée avec écrou

Art. N° 412111440
20.42 € H.T. les 100

ISO 4017, acier 6.8, zingué bleu

  • Forme de tête : Hexagonale
  • Type de filetage x diamètre nominal : M14

Vis tête hexagonale entièrement filetée avec écrou

Art. N° 412111640
33.42 € H.T. les 100

ISO 4017, acier 6.8, zingué bleu

  • Forme de tête : Hexagonale
  • Type de filetage x diamètre nominal : M16

Boulon tête conique à méplat

Art. N° 435121439
41,40 € H.T. les 100

Pour les pointes de marathon, les contreseps et les rasettes

  • Diamètre de tête : 18mm
  • Diamètre nominal : 14mm

Vis à bois ASSY® 3.0 zingué panhead

Art. N° 0153040045
1.86 € H.T. les 100

Relie les pièces en bois sans risque de fissure

  • Filetage asymétrique pour plus de vitesse
  • Diamètre nominal : 4 mm

Vis à bois ASSY® 3.0 zingué panhead

Art. N° 0153045020
1.98 € H.T. les 100

Relie les pièces en bois sans risque de fissure

  • Forme de tête : Tête cylindrique bombée
  • Diamètre nominal : 4,5 mm

Vis à bois ASSY® 3.0 zingué panhead

Art. N° 0153050025
2.66 € H.T. les 100

Relie les pièces en bois sans risque de fissure

  • Forme de tête : Tête cylindrique bombée
  • Diamètre nominal : 5 mm

Vis à bois ASSY® 3.0 zingué panhead

Art. N° 0153060060
2.69 € H.T. les 100

Relie les pièces en bois sans risque de fissure

  • Forme de tête : Tête cylindrique bombée
  • Diamètre nominal : 6 mm

Vis à bois ASSY® 3.0 zingué panhead

Art. N° 0153060070
6.11 € H.T. les 100

Relie les pièces en bois sans risque de fissure

  • Filetage asymétrique pour plus de vitesse
  • Diamètre nominal : 6 mm

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Art. N° 0184208160
26.29 € H.T. les 100

Pour des assemblages solides métal/bois et bois/bois avec rondelle

  • Diamètre nominal : 8 mm
  • Longueur : 160 mm

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Art. N° 0184210240
71.03 € H.T. les 100

Pour des assemblages solides métal/bois et bois/bois avec rondelle

  • Diamètre nominal : 10 mm
  • Longueur : 240 mm

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Art. N° 0184210280
94.39 € H.T. les 100

Acier zingué galvanisé, passivé bleu, filetage partiel

  • Diamètre nominal : 10 mm
  • Longueur : 280 mm

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Art. N° 0184210320
108.63 € H.T. les 100

Acier zingué galvanisé, passivé bleu, filetage partiel

  • Forme de tête : Tête hexagonale
  • Diamètre nominal : 10 mm

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Art. N° 0184210340
115,50 € H.T. les 100

Acier zingué galvanisé, passivé bleu, filetage partiel

  • Forme de tête : Tête hexagonale
  • Diamètre nominal : 10 mm

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Art. N° 0184212200
83.26 € H.T. les 100

Acier zingué galvanisé, passivé bleu, filetage partiel

  • Forme de tête : Tête hexagonale
  • Diamètre nominal : 12 mm

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Art. N° 0184212220
98.84 € H.T. les 100

Acier zingué galvanisé, passivé bleu, filetage partiel

  • Forme de tête : Tête hexagonale
  • Diamètre nominal : 12 mm

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Art. N° 0184212260
134.87 € H.T. les 100

Acier zingué galvanisé, passivé bleu, filetage partiel

  • Forme de tête : Tête hexagonale
  • Diamètre nominal : 12 mm

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Art. N° 0184212300
152.31 € H.T. les 100

Acier zingué galvanisé, passivé bleu, filetage partiel

  • Forme de tête : Tête hexagonale
  • Diamètre nominal : 12 mm

Vis à bois ASSY® CUT zingué FP

Art. N° 015119460
2.89 € H.T. les 100

Vis anti-fendage avec une pointe tranchante type "Cut"

  • Empreinte AW 20
  • Diamètre nominal : 4mm

*Offres valables jusqu'au 31 décembre, dans la limite des stocks disponibles. Prix Hors Taxe.