Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyants et produits d'hygiène

Nettoyants

Nettoyant multi-usage

Art. N° 089028.5

Nettoyant faiblement acide sans phosphate

  • Élimine en profondeur et de manière durable la poussière
  • Utilisation économique grâce à sa formule concentrée

Nettoyants

Dégraissant industriel

Art. N° 089311..5.

Dégraissant industriel pour tous types de surfaces

  • Élaboré à partir de composants d'origine naturelle
  • Emulsion rapide

Nettoyants

Traîtement toitures murs façades

Art. N° 0890964008

Anti-mousse prêt à l‘emploi

  • Effet curatif et préventif
  • Élimine les mousses, les lichens et les algues

Nettoyants

EXTOCLEAN TOITURES

Art. N° 0890964009

Nettoyant toitures prêt à l‘emploi

  • Action rapide
  • Élimine les salissures, mousses, lichens gris

Nettoyants

Extoclean

Art. N° 0890964010

Nettoyant et dégraissant murs, façades, dallages et sols extérieurs

  • Produit concentré à diluer
  • Ne contient pas de produit chloré

Nettoyants

Produit de lessivage RENOSURF

Art. N° 0890964014

Nettoyant liquide universel concentré

  • Haut pouvoir de dissolution des corps gras
  • Sans soude, sans solvant chloré et sans hydrocarbures

Nettoyants

Efface graffitis

Art. N° 089313400

Pour éliminer les graffitis, traces de feutres et autres marqueurs

  • Compatible avec la majorité des matériaux
  • Produit émulsionnant

Nettoyants

Savon pâte pour les mains

Art. N° 0893900004

Spéciale gros travaux

  • Enrichie au beurre de karité afin de protéger les mains
  • Pâte polyvalente à base végétale sans solvants pétroliers

Nettoyants

Crème lavante

Art. N° 0893934

Crème lavante pour salissures faibles

  • Agréablement parfumée
  • Bon pouvoir moussant

Les pulvérisateurs

Pulvérisateurs

Pistolet de pulvérisation

Art. N° 089150200.

Tête de pulvérisation robuste ergonomique à poignée longue

  • Utilisation facile et aisée
  • Utilisable facilement avec trois doigts

Pulvérisateurs

Pulvérisateur

Art. N° 089150200.

Pour une pulvérisation aisée de tous types de liquides

  • Conteneur incassable de couleur naturelle
  • Jauge avec graduations de 100 ml et 200 ml

Pulvérisateurs

Pulvérisateur manuel 360°

Art. N° 0891502360

Le mécanisme interne d'aspiration résiste aux solvants permet de pulvériser à 360°

  • Tête de pulvérisation robuste ergonomique
  • Buse réglable et refermable

Pulvérisateurs

Pulvérisateur à pompe, neutre

Art. N° 0891503001

Bien adapté aux fluides avec une valeur de pH de 5,0 à 9,0

  • Pour utilisation des produits conditionnés en bidon ou en fût
  • Conteneur incassable 1 L vide

Pulvérisateurs

Pulvérisateur à pompe, résistant aux acides

Art. N° 0891503030

Convient parfaitement aux substances avec un pH compris entre 2,0 et 8,0

  • Pour utilisation des produits conditionnés en bidon ou en fût
  • Conteneur incassable 1 L vide

Pulvérisateurs

Pulvérisateur à pompe, résistant aux liquides alcalins

Art. N° 0891503031

Convient parfaitement aux substances avec un pH compris entre 5,0 et 12,0

  • Pour utilisation des produits conditionnés en bidon ou en fût
  • Conteneur incassable 1 L vide

Entretien des véhicules

Véhicules

Lave glace été, prêt à l'emploi

Art. N° 0892332771

Lave-glace été ultra démoustiqueur

  • Contient un actif démoustiquant puissant pour une visibilité parfaite
  • Élimine le film routier

Véhicules

Lave-glace été concentré en poudre

Art. N° 0892333003

Nettoyant puissant pour un faible encombrement

  • Contient un additif anti-calcaire
  • Nettoyant puissant, effet déperlant

Véhicules

Nettoyant carrosserie WNC 40

Art. N° 0890470

Shampoing puissant destiné au lavage manuel des véhicules

  • Formulé pour ne pas abimer les carrosseries
  • Brillance élevée

Véhicules

Démoustiqueur

Art. N° 0893470001

Nettoyant spécial pour l'élimination rapide et fiable des résidus d'insectes

  • Application simple et rapide
  • Respectueux des matériaux

Véhicules

Nettoyant actif pour vitres

Art. N° 089025

Mousse de nettoyage pour le verre et les surfaces lisses

  • Ne s'écoule pas sur les surfaces verticales
  • Degré de nettoyage extrêmement élevé

Dégripper, Lubrifier, Usiner

Dégrippants

Dégrippant Rost-Off Plus

Art. N° 0890.00...

Dégrippant de grande qualité à effet lubrifiant

  • Niveau élevé de capillarité
  • Additifs de protection anticorrosion pour une protection optimale

Dégrippants

Flacon vide avec pistolet de pulvérisation Rost Off Plus

Art. N° 0891502005

La buse verrouillable permet tous les réglages possibles, de la brume au jet

  • Flacon blanc incassable
  • Tête de pulvérisation robuste ergonomique

Dégrippants

Antirouille Rost Off Black

Art. N° 0890200500

Dégrippant hautement performance à base de graphite

  • Peut être utilisé comme antirouille, lubrifiant, protection anticorrosion
  • Excellent effet lubrifiant

Dégrippants

Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

Art. N° 0893050008

Pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures

  • Utilisation efficace et en totale sécurité
  • Performances fiables

Dégrippants

Mousse de perçage et de coupe CUT+COOL

Art. N° 0893050007

Pour tous les travaux d'usinage

  • Produit une émulsion hautement adhésive
  • Aucun dégraissage préalable n'est nécessaire

Dégrippants

Huile de coupe biodégradable

Art. N° 0893050016

Excellent pouvoir de lubrification

  • Prolonge la durée de vie des outils de coupe
  • Supprime le grippage et le broutage

Dégrippants

Lubrifiant serrures

Art. N° 0893052

Pour l‘entretien et la lubrification des cylindres et verrous

  • Garantit une très bonne protection contre l‘humidité.
  • Contient des additifs de protection anticorrosion

Dégrippants

Huile pour chaîne de tronçonneuse biodégradable Perfect

Art. N° 089305.0..

Lubrifiant formulé à base d‘huiles végétales élaborées

  • Très rapidement biodégradable
  • Possède des propriétés de lubrification remarquables

Dégrippants

Agent anti-adhésif pour moule

Art. N° 089050

Pour les thermoplastiques et les plastiques thermodurcissables

  • Peut être utilisé jusqu'à +120 °C
  • Réduit considérablement les rejets

Peinture et protection des surfaces

Peinture

Diluant universel

Art. N° 0823440.0

Diluant universel pour peintures et apprêts

  • Pour la plupart des apprêts et des peintures à base de solvants
  • Pour ajuster la viscosité des produits de peinture

Peinture

Spray peinture

Art. N° 5866203501

Avec teinte à la demande

  • Bon pouvoir couvrant
  • Bonne résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries

Peinture

SPRAY PEINTURE EPAISSE

Art. N° 5866203502

Peinture de finition épaisse à haut pouvoir couvrant

  • Teinte sur demande
  • Pouvoir anticorrosion élevé

Peinture

Primaire antirouille

Art. N° 0893210.

Protection anticorrosion active et primaire pour surfaces métalliques

  • Existe en version Blanc/Gris et Rouge/Brun
  • Bonnes propriétés adhésives sur une large variété de surfaces

Peinture

Peinture bitumineuse, VERNITEC

Art. N° 089056 101

Peinture de protection bitumeuse noire

  • Protège les structures enfouies contre l'humidité et les substances nocives
  • Protection anticorrosion pour l'acier et les métaux

Isoler, coller, étancher

Coller

Spatule de lissage polyvalente

Art. N° 0890081

Outil polyvalent pour la réalisation de joints silicone et autres

  • Forme adaptée à la réalisation de tous types de joints
  • Pas d'adhérence du mastic

Coller

Lisseur pour joint Uni

Art. N° 089118400.

Kit pratique de 3 pièces

  • Forme fine pour un raclage précis et une grande flexibilité
  • Application précise pour un large éventail d‘utilisations

Coller

Pistolet à cartouches manuel, Haute qualité

Art. N° 089100

Conception semi-ouverte haute qualité

  • Facile à utiliser, application rapide
  • Avec dispositif à découplage rapide

Coller

Pistolet manuel à cartouches H1

Art. N° 0891000003

Pistolet pour cartouches standards

  • En nylon renforcé
  • Léger et ergonomique

Coller

Pistolet d'extrusion HandyMax®

Art. N° 0891007

Pour l‘extrusion de cartouches de 150 ml, 320 ml et 330 ml

  • Facilité d’extrusion
  • Grand confort d‘utilisation

Coller

Colle instantanée Colle super rapide

Art. N° 089309

Colle structurale cyanoacrylate, Klebfix

  • Fermeture spéciale intelligente
  • Colle en quelques secondes

Coller

Pistolet manuel pour cartouches et berlingots

Art. N° 0891312.00

Pistolet manuel universel

  • Construction légère en aluminium
  • Poignée et levier ergonomiques

Coller

Pistolet à cartouches manuel Standard

Art. N° 08913125

Conception semi-ouverte standard.

  • En tôle acier avec dispositif d‘ouverture rapide
  • Pour les cartouches de 310 ml

Coller

Pistolet Pressfix 400

Art. N° 0891400410

Pour poches souples de 400 ml et cartouches rigides de 290 et 310 ml

  • Pistolet mastic manuel haute puissance
  • Force de poussée élevée

Coller

Pistolet d'extrusion manuel Pressfix

Art. N° 0891400610

Convient pour poches de 300 et 600 ml

  • Pistolet mastic manuel haute puissance
  • Force de poussée élevée

Coller

Pistolet à mousse monocomposant PURLOGIC® PremiumPress

Art. N° 0891152600

Canon à mousse de haute qualité et ergonomique

  • Poignée ergonomique avec garniture en caoutchouc
  • Pour l‘application de mousses PU monocomposant

Coller

Mousse expansive hybride monocomposant Purlogic Zero

Art. N° 0892142810

Mousse isolante multi-usage prête à l‘emploi

  • Sans isocyanate
  • Valve de sûreté non adhérente

Coller

Buse manuelle pour mousse expansive

Art. N° 089214105

Convient pour PURLOGIC DUO et PURLOGIC ZERO PLUS

Coller

Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Nettoyant

Art. N° 0892160

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche

  • Solvant haute efficacité
  • Elimine la contamination de la mousse PU fraîche

Coller

Colle structurale PUR Rapid

Art. N° 08921001..

Colle structurale pour raccords collés haute résistance

  • Propriétés adhésives éprouvées
  • L'expansion de la colle permet de bien remplir les joints

Coller

Colle structurale Bond + Seal Fast

Art. N° 08901007.0

Produit d'étanchéité hautement adhésif à élasticité permanente

  • Haut niveau de stabilité
  • Formation de pellicule rapide

Coller

Colle de Montage Acrylique

Art. N° 0892100210

Colle acrylique monocomposante haute adhésivité

  • Base à dispersion aqueuse
  • Bon tack initial et bonne adhérence sur la plupart des matériaux

Coller

Colle de montage sans toluène

Art. N° 0892100200

Colle de montage mono-composant

  • Conserve ses propriétés élastiques malgré sa haute adhésivité
  • Résiste au vieillissement

Coller

Mastic PU collage de tuiles

Art. N° 0892201

Mastic colle polyuréthane haut module

  • Spécialement adapté à la réalisation de collages souples
  • Polymérisation rapide et sans retrait

Coller

Colle mousse PU tuiles UE

Art. N° 08923242

Mousse polyuréthane pour le collage des tuiles

  • Pour les toitures en tuiles et tuiles romaines
  • Résistance mécanique particulièrement élevée

Coller

Adaptateur coudé Bidon de mousse

Art. N° 08911510

Buse pour mousse polyuréthane PU manuelle

  • Convient à PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White et PURLOGIC Fast

Coller

Mastic d'étanchéité acrylique Acrylique texturé

Art. N° 0892160500

Structure à grain fin

  • Peut être peint avec des peintures à émulsion
  • Résiste aux UV et au vieillissement

Coller

Mastic acrylique standard

Art. N° 0892165041

Mastic économique blanc pour intérieur

  • Peut être peint/enduit
  • Vaste domaine d'applications

Coller

Mastic acrylique aéraulique

Art. N° 08923256

Spécial gaines de ventilation

  • Mastic monocomposant
  • Base aqueuse sans solvant

Coller

Bitume pâteux BITUPRO

Art. N° 089056 100

Enduit plastique polyvalent

  • À base d‘émulsion de bitume à structure alvéolaire
  • Couleur noire (après séchage)

Coller

Répare + Etanche

Art. N° 089225000.

Colmate les fuites, répare et étanchéifie

  • Applications extérieures
  • Mise en œuvre simple et rapide

Coller

Agent de lissage d'étanchéité

Art. N° 0893.03

Universel, adapté à tous les types de mastics d'étanchéité

  • Application facile grâce à l'aérosol
  • Surface soignée

Coller

Pulvérisateur

Art. N° 0891502004

Conteneur vide incassable

  • Échelle graduée par paliers de 100 ml
  • Buse réglable et verrouillable

Les chimiques de construction

Construction

Enrobé à froid

Art. N° 08903552.

Enrobé à froid pour rebouchage des voiries

  • Facile à utiliser, résistant
  • Existe en noir et rouge

Construction

Ciment W-xpress

Art. N° 089216700.

Mortier de réparation rapide

  • Base chimique: Dispersion de polymère acrylique
  • Applications intérieures et extérieures

Construction

Accélérateur antigel AXIGEL

Art. N° 0892001275

Antigel accélérateur de prise et de durcissement pour mortiers et bétons

  • Solution aqueuse transparente sans chlore
  • Prêt à l'emploi

Construction

Fibres polypropylène FIBRES BME

Art. N° 0892003.00

Fibres de renforcement

  • Augmente considérablement les résistances mécaniques des bétons, mortiers, enduits

Construction

Décatop

Art. N° 089200327

Décapant liquide pour béton et rouille

  • N’attaque pas le métal propre
  • Application simple au pinceau ou par trempage

Construction

Désactivant de surface DESACTISURF

Art. N° 089200315

Pour la réalisation de grains lavés, de bétons d'apparence usée

  • Stoppe les phénomènes de prise du ciment
  • Prêt à l'emploi

Construction

Retardateur de prise TARDIPRISE

Art. N° 089200206

Retardateur de prise à effet plastifiant et réducteur d'eau

  • Effet plastifiant sur les bétons
  • Peut être utilisé dans tous les bétons