Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Promotions

Nos offres sur la connectique
électrique

Profitez de nos offres du 1er avril au 31 mai 2025 !

Connecteur réduits Plus

Connecteur Réduit Plus

Art. N° 0556500200
à partir de 3.85 € H.T. les 100 par 600
Connecteurs réduits Plus 2 entrées x200
  • Connexion par enfichage direct sans vis, pour fils rigides de 0.5 à 2,5 mm²
  • Code couleur différencié par nombre d'entrées

Connecteur Réduit Plus

Art. N° 0556500300
à partir de 4,80 € H.T. les 100 par 600
Connecteurs réduits Plus 3 entrées x200
  • Connexion par enfichage direct sans vis, pour fils rigides de 0.5 à 2,5 mm²
  • Code couleur différencié par nombre d'entrées

Connecteur Réduit Plus

Art. N° 0556500400
à partir de 6,90 € H.T. les 100 par 600
Connecteurs auto 4 entrées x200
  • Connexion par enfichage direct sans vis, pour fils rigides de 0.5 à 2,5 mm²
  • Code couleur différencié par nombre d'entrées

Connecteur Réduit Plus

Art. N° 0556500500
à partir de 6,50 € H.T. les 100 par 300
Connecteurs réduits Plus 5 entrées x100
  • Connexion par enfichage direct sans vis, pour fils rigides de 0.5 à 2,5 mm²
  • Code couleur différencié par nombre d'entrées

Connecteur Réduit Plus

Art. N° 0556500600
à partir de 12,20 € H.T. les 100 par 225
Connecteurs auto 6 entrées x75
  • Connexion par enfichage direct sans vis, pour fils rigides de 0.5 à 2,5 mm²
  • Code couleur différencié par nombre d'entrées

Connecteur Réduit Plus

Art. N° 0556500800
à partir de 13 € H.T. les 100 par 300
Connecteurs réduits Plus 8 entrées x100
  • Connexion par enfichage direct sans vis, pour fils rigides de 0.5 à 2,5 mm²
  • Code couleur différencié par nombre d'entrées

Connecteur Réduit Plus

Art. N° 0556500120
à partir de 33 € H.T. les 100 par 150
Connecteurs auto 12 entrées x50
  • Connexion par enfichage direct sans vis, pour fils rigides de 0.5 à 2,5 mm²
  • Code couleur différencié par nombre d'entrées

Boites de dérivation

à partir de 0.58 € H.T. l'unité par 50
Boitier étanche 650° D.70 prof. 42 mm, sans halogène
  • Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
  • Système de fermeture à clip
à partir de 0.64 € H.T. l'unité par 50
Boîte OPTIBOX IP55 D.70 mm 960°
  • Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
  • Système de fermeture à clip
à partir de 0.81 € H.T. l'unité par 50
Boite OPTIBOX IP55 80x80 mm 960°
  • Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
  • Système de fermeture à clip
à partir de 1.44 € H.T. l'unité par 50
Boite OPTIBOX IP55 100x100 mm ¼ tour 960°
  • Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
  • Système de fermeture 1/4 de tour
à partir de 1.36 € H.T. l'unité par 25
Boite OPTIBOX IP55 100x100 mm 960°
  • Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
  • Système de fermeture à clip
à partir de 24 € H.T. l'unité par 5
Boite OPTIBOX IP55 ¼ tour 325x275x120 mm
  • Pour le raccordement de plusieurs câbles électriques
  • IP 55, résistante aux conditions difficiles.
à partir de 3.85 € H.T. l'unité par 6
Boitier étanche 960° ¼ Tour 155x110 mm, prof. 80 mm
  • Pour le raccordement de plusieurs câbles électriques
  • Indice de protection IP 55, résistance optimale.
à partir de 5.55 € H.T. l'unité par 5
Boitier étanche 960° ¼ Tour 175x150 mm, prof. 80 mm
  • Pour le raccordement de plusieurs câbles électriques
  • Indice de protection IP 55, résistant aux intempéries.
à partir de 8.25 € H.T. l'unité par 5
Boitier étanche 960° ¼ Tour 225x175 mm, prof. 100 mm
  • Pour le raccordement de plusieurs câbles électriques
  • Résistance aux températures de -25 à 40 °C.
à partir de 0.72 € H.T. l'unité par 50
Boitier étanche 650° 80x80 mm, prof. 42 mm, sans halogène
  • Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
  • Système de fermeture à clip
à partir de 1.18 € H.T. l'unité par 25
Boitier étanche 650° 100x100 mm, prof. 52 mm, sans halogène
  • Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
  • Système de fermeture à clip
à partir de 1,30 € H.T. l'unité par 25
Boite OPTIBOX IP55 100x100 mm ¼ tour 650°
  • Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
  • Système de fermeture 1/4 de tour

Boites d'encastrement

à partir de 0.31 € H.T. l'unité par 500
Boitier souple étanche à l'air D.67 P.40
  • Pour appareillage à vis ou à griffe
  • Boîte avec large collerette d'appui, de forme concave assurant un placage parfait
à partir de 0.51 € H.T. l'unité par 500
Boitier souple étanche à l'air D.67 P.50
  • Pour appareillage à vis ou à griffe
  • Boîte avec large collerette d'appui, de forme concave assurant un placage parfait
à partir de 1.99 € H.T. l'unité par 125
Pour appareillage à vis et à griffes
  • Compatibilité avec tous types d'appareillages.
  • Nylon renforcé, pour une durabilité accrue.
à partir de 3.15 € H.T. l'unité par 125
Profondeur : 50 nm
  • Excellente tenue des tubes ICTA
  • Compatible avec tous types d'appareillages
à partir de 2,80 € H.T. l'unité par 125
Profondeur : 40 nm
  • Matière: Nylon renforcé de fibre de verre.
  • Compatible avec tous types d'appareillages.
à partir de 4,10 € H.T. l'unité par 125
Entrées latérales pour tubes Ø20/25 mm
  • Compatible avec tous types d'appareillages
  • Excellent maintien des tubes ICTA.
à partir de 5,40 € H.T. l'unité par 125
Boîte d'encastrement V4 quadruple étanche à l'air
  • Large collerette d'appui pour alignement
  • Compatible avec tous types d'appareillages.
à partir de 7,60 € H.T. l'unité par 125
Excellent maintien des tubes ICTA
  • Excellente fixation des tubes ICTA.
  • Compatible avec tous types d'appareillages.
à partir de 12,60 € H.T. l'unité par 30
Permet d'accueillir divers appareillages électriques
  • Accueille jusqu'à 24 gaines ICTA
  • Nylon renforcé de fibre de verre

Autres

Connecteur luminaire

Art. N° 05565002
à partir de 10,70 € H.T. les 100 par 500
Borne luminaire 1x1,5 - 2x2,5x100 mm
  • Borne d'installation sans fils pour fils rigides (coté installation) et multibrins (coté luminaire)
  • Point test intégré
à partir de 3,20 € H.T. les 100 par 50
Solution complète pour la suspension de luminare
  • EN 60670
  • Matériau durable en polypropylène.

Articles blog

*Offre valable jusqu'au 30 juin, dans la limite des stocks disponibles.