Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Les outils pour réussir

Du 1er au 26 Novembre

Clés Tournevis Coffrets Pinces Outils coupants Outils d'entretien Outils de serrage Outils de mesure Marteaux et burins Transports d'outils Servantes Marqueurs Indispensables

Les clés du succès

clés Cliquet, jeu de clés mixtes avec tête articulée - JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET, 6-TLG

JEU DE 6 CLÉS MIXTES ARTICULÉES À CLIQUET

Art. N°071425350
82,50 € H.T. le jeu

Avec tête pivotante robuste capable de résister à des forces élevées

  • Clés de 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm
  • Gamme Zebra

clés Jeu de clés à pipe débouchées 6-6 pans - JEU CLES PIPE DEBOUCHEES 6-6PANS 10P

JEU DE 10 CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6-6 PANS

Art. N°071428140
83,50 € H.T. le jeu

Pour le dévissage de vis dont la tête 6 pans est fortement endommagée

  • Finition chromée satinée
  • Clé en acier

clés Jeu clés six pans mâle à poignée en T - JEU DE CLE MALE 6 PANS-POIGNEE EN T-6PCS

JEU DE 6 CLÉS MÂLES

Art. N°061391306
32,60 € H.T. le jeu

Jeu de clés mâles 6 pans à rotule, poignée en T

  • Gamme Zebra

clés Jeu de clés mâles 6 pans, tête hexagonale - SET-CLE ALLEN-T.ROND-CLSTE-(1,5-10)-9PCS

JEU DE 9 CLÉS MÂLES 6 PANS À ROTULE EN ÉTUI

Art. N°071540 100
22,80 € H.T. le jeu

Tête sphérique, version extra-longue, sur un support en plastique

  • Support avec fonction coulissante
  • Angle de 25° max

Vissez vos rêves

tournevis Jeu de tournevis VDE, plats/cruciformes PH - JEU DE TOURNEVIS-VDE-PH/PLAT-5PIECES

JEU DE TOURNEVIS VDE, PLATS/CRUCIFORMES

Art. N°061396325
29,90 € H.T. le jeu

Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900:2004

  • Lame : brunie, isolée
  • 5 pièces

tournevis Jeu de tournevis à poignée en T TX	- JEU DE POIGNÉES EN T, TX, 6-TLG

JEU DE TOURNEVIS À POIGNÉE
EN T TX

Art. N°061391406
59,90 € H.T. le jeu

Manche multimatière constitué d'un noyau solide et d'un gainage souple

  • Lame de haute qualité
  • Pointe latérale intégrée

tournevis Jeu de tournevis - JEU DE TOURNEVIS-PH/PLAT-5PIECES

JEU DE TOURNEVIS

Art. N°061393225
39 € H.T. le jeu

Comprend 5 tournevis avec lame hexagonale traversante

  • Ils résistent aux impacts
  • Adapteur de clé

tournevis Jeu de tournevis - JEU DE TOURNEVIS-PZ/PLAT-5PIECES

JEU DE TOURNEVIS

Art. N°061394235
31,90 € H.T. le jeu

Jeu de tournevis Zebra et adaptateur clé pour bois

  • Lame : Chromé mat
  • 5 pièces

Coffrez-vous le meilleur

coffret Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière - COFFRET CLIQUET 1/4 ETANCHE 34 P

ASSORTIMENT DE DOUILLES
1/4 POUCE

Art. N°0965014340
84,75 € H.T. le coffret

Cliquet protégé contre la poussière pour une longue durée de vie

  • Contenu : 34 pièces
  • Douilles 6 pans

coffret Coffret clé à cliquet mini - COFFRET CLE A CLIQUET MINI 31 PCS

COFFRET CLÉ À CLIQUET MINI

Art. N°096511 310
41,90 € H.T. le coffret

Avec les douilles et les embouts courts les plus courants

  • Contenu : 31 pièces
  • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

coffret Coffret cliquet et douilles traversants - ASSORTIMENT CLÉS À DOUILLE-MULTI-36PCS

COFFRET CLIQUET ET DOUILLES TRAVERSANTS

Art. N°096513 036
113 € H.T. le coffret

Vaste assortiment d'outils avec cliquet et douilles

  • Contenu : 36 pièces
  • Trou débouchant

coffret Caisse d'assortiment d'outils - COFFRET A OUTILS WURTH - 115 OUTILS

CAISSE D'ASSORTIMENT D'OUTILS

Art. N°096593 124
275 € H.T. le coffret

Caisse en plastique robuste avec quatre fermoirs à cliquet

  • Contenu : 115 pièces
  • Kit complet

coffret Coffret d'embouts avec cliquet, 10 mm - ASSORTIMENT EMBOUTS 10 MM - CLIQUET

COFFRET D'EMBOUTS AVEC CLIQUET

Art. N°096512 371
87 € H.T. le coffret

Assortiment d'embouts spéciaux pour applications automobiles et poids lourds

  • Contenu : 38 pièces
  • Cliquet à embout court

On en pince pour Würth !

pince Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 - PINCE POUR POMPE À EAU, 6''

PINCE MULTIPRISE AUTO-AJUSTABLE

Art. N°071502 330
24,50 € H.T. l'unité

Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir

  • Joint à rainure
  • Réglage fin, rapide et précis

pince Serre-tube modèle américain (Stillson) - PINCE SERRE-TUBES

PINCE SERRE-TUBES «STILLSON»

Art. N°0695469677
39,90 € H.T. l'unité

Mâchoire supérieure droite réglable par molette

  • Angle de denture incliné
  • Ecrou de réglage trempé

pince Set Multitools - Pince multifonctions

SET PINCE MULTIFONCTION

Art. N°071566 900
28,50 € H.T. le set

Des indispensables en très peu de place

  • 1 pince, 1 cutter, 5 lames
  • 1 porte-outils

À couper le souffle !

coupant Scie universelle égoïne - HANDZAAG UNIVERSEEL				 L=500 MM

SCIE UNIVERSELLE ÉGOÏNE

Art. N°0695930500
15,90 € H.T. l'unité

Denture dynamique

  • Coupe plus efficace
  • Universelle

coupant Scie pliante - SCIE D'ÉLAGAGE, DENTURE JAPONAISE

SCIE PLIANTE

Art. N°0695932149
31,50 € H.T. l'unité

Dents trempées par impulsion et affûtées selon trois méthodes

  • Manche antidérapant
  • Aucun risque de blessure

coupant Monture de scie à métaux en métal - MONTURE DE SCIE A METAUX ZEBRA

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX EN MÉTAL

Art. N°5760071001
29 € H.T. l'unité

Monture de scie à métaux ergonomique en aluminium matricé

  • Deux positions
  • Extrêmement robuste

coupant Scie à guichet speed - Sie à guichet bi-matière

SCIE À GUICHET SPEED

Art. N°0695935155
11,30 € H.T. l'unité

Dents trois taillants pour une coupe plus rapide

  • Poignée bimatière
  • Coupe nette

coupant Couteau d'électricien double lame - couteau d'électricien double lame

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN DOUBLE LAME

Art. N°069594110
9,95 € H.T. l'unité

Couteau à dénuder double lame en acier inoxydable

  • Manche en bois
  • Couteau multiusage

coupant Cisaille à tôle aviation - CISAILLE A TOLE AVIATION

CISAILLE À TÔLE AVIATION

Art. N°071403 503
26,50 € H.T. l'unité

Poignées bimatière, double garde et protection de l’index

  • Longévité des lames
  • Lames rectilignes fines

coupant Couteau à dénuder AM 130 - DÉNUDEUR AM130

COUTEAU À DÉNUDER AM 130

Art. N°071441 02
16,50 € H.T. l'unité

Pour les applications au sein de boîtes de distribution

  • Pour le dénudage de câble
  • Aucun réglage de profondeur requis

coupant Ciseaux d'électricien - SET CISEAU ELEC LAME INOX 140MM-ETUI

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Art. N°0714036322
20 € H.T. l'unité

Lame en acier inoxydable et poignée bimatière

  • 140 mm
  • Avec un étui

coupant Lame bimatière - LAME-COUTEAU-TRAPEZ-BIMETAL-61MM

LAME BIMATIÈRE

Art. N°071566 021
1,35 € H.T. l'unité par 10

Incassable dans des conditions d'utilisation normales

  • Courbable et flexible
  • Excellente rentabilité

coupant Couteau de sécurité bimatière - COUTEAU DE SÉCURITÉ 2K

COUTEAU DE SÉCURITÉ BIMATIÈRE

Art. N°071566 013
13,75 € H.T. l'unité

Cutter de sécurité lame rétractable automatique

  • Remplacement rapide et facile
  • Manche bimatière

coupant Lame sécable

LAME SÉCABLE

Art. N°071566XXX
à partir de 2,90 € H.T. le paquet de 10

Lame robuste longue durée de vie

  • Matière : Acier
  • Taillant à 3 faces

coupant Cutter bimatière avec curseur - 1

CUTTER BIMATIÈRE AVEC CURSEUR

Art. N°071566XXX
à partir de 5,75 € H.T. l'unité

Très ergonomique et antidérapant grâce à son corps bimatière

  • Guide-lame très précis et stable
  • Acier inoxydable

coupant Cutter 1K avec molette de serrage - CUTTER PRO A VIS LAME LARGE 25MM

CUTTER 1K AVEC MOLETTE DE SERRAGE

Art. N°071566 350
9,40 € H.T. l'unité

Verrouillage de lame via une molette de serrage

  • Grande stabilité
  • Guidage de lame précis

coupant Cutter 1K avec molette de serrage - CUTTER PRO A VIS 1 LAME 18MM +2LAMES

CUTTER 1K AVEC MOLETTE DE SERRAGE

Art. N°071566 879
7,75 € H.T. l'unité

Verrouillage de lame via une molette de serrage

  • Grande stabilité
  • Guidage de lame précis

Facilitez votre entretien !

entretien Raclette sol

RACLETTE SOL

Art. N°069594399X
à partir de 7,90 € H.T. l'unité

Support en polypropylène pour le nettoyage au sol

  • Matière : Polypropylène
  • Hauteur : 100 mm

entretien Pelle à poussière - PELLE À POUSSIÈRES

PELLE À POUSSIÈRE

Art. N°0695943971
5,25 € H.T. l'unité

Pelle à poussière avec manche en bois

  • Pelle à poussière peinte en noir

entretien Seau Taliagom - SEAU TALIAGOM 13L

SEAU TALIAGOM

Art. N°0695770909
8,50 € H.T. l'unité

Pour le transport de divers liquides et matériaux

  • Très léger
  • Graduation moulée

entretien Balai de cantonnier fibres PVC

BALAI DE CANTONNIER FIBRES

Art. N°069594497X
à partir de 7,10 € H.T. l'unité

Balai avec monture bois pour le nettoyage extérieur

  • Douille métal
  • Fibres synthétiques rouges

entretien Manche à balai - MANCHE BOIS 140CM DIAM 28MM

MANCHE À BALAI

Art. N°0715735996
6,25 € H.T. l'unité

Manche à balai en bois, diamètre 28 mm

  • Tête ronde
  • Avec cône

entretien Balai de cantonnier fibres coco - BALAI COCO L60CM

BALAI DE CANTONNIER FIBRES COCO

Art. N°0695944974
9,50 € H.T. l'unité

Pour le nettoyage intérieur et extérieur

  • Longueur : 60 cm
  • Douille métal

entretien Couteau multi-usages - COUTEAU MULTI-USAGES

COUTEAU MULTI-USAGES

Art. N°0714663355
9,10 € H.T. l'unité

Avec surface de frappe et une lame en acier inoxydable

  • Lame pointue
  • Ergonomique

Serrez-vous les coudes !

serrage Lame à lisser WÜRTH LISS - 1

LAME À LISSER

Art. N°069594XXXX
à partir de 44,50 € H.T. l'unité

Pour le lissage des bandes de plaques de plâtre et des enduits projetés

  • Lame en inox
  • Manche ergonomique

serrage Presse de serrage en C

PRESSE DE SERRAGE EN C

Art. N°07146750XX
à partir de 23,50 € H.T. l'unité

Différentes tailles disponibles

  • A garrot

serrage Étau exécution lourde

ÉTAU EXÉCUTION LOURDE

Art. N°071567188X
à partir de 259 € H.T. l'unité

Série lourde industrie

  • En acier forgé
  • Vis à filets roulés

serrage Base tournante pour étau - BASE TOURNANTE P/ETAU S. LOURDE 150

BASE TOURNANTE POUR ÉTAU

Art. N°071567191
63 € H.T. l'unité

À exécution lourde

  • 150 mm

Qui osera s'y mesurer ?

mesure Mini-multimètre numérique - MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

MINI-MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Art. N°071553 370
43,70 € H.T. l'unité

Pour mesurer la tension et le courant continu et alternatif

  • Test de tension sans contact
  • Avec boîtier en caoutchouc

mesure Mètre-ruban de poche - 1

MÈTRE-RUBAN DE POCHE

Art. N°071464 5XX
à partir de 18,25 € H.T. l'unité

Ruban en acier peint en jaune avec graduation cm/mm

  • Boîtier en plastique
  • Extrêmement stable

mesure Niveau à bulle en métal léger - 1

NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER

Art. N°07146442XX
à partir de 19,50 € H.T. l'unité

Profilé rectangulaire robuste avec surfaces latérales lisses

  • Haute précision
  • Excellente lisibilité

Tapez dans le mile !

marteau Marteau rivoir de mécanicien manche tri-matière

MARTEAU RIVOIR DE MÉCANICIEN

Art. N°07157319XX
à partir de 21 € H.T. l'unité

Marteau rivoir type français de mécanicien

  • Tête en acier forgé
  • Excellente finition

marteau Massette de maçon emmanchée - MOKER	GLASVEZEL		1200 GR

MASSETTE DE MAÇON EMMANCHÉE

Art. N°071599905
18,5 € H.T. l'unité

Massette de maçon avec manche en fibre de verre

  • En acier spécial
  • 1200g

marteau Masse avec manche en fibre de verre	- MASSETTE-FIBERGLASS-4000GR

MASSE AVEC MANCHE EN FIBRE DE VERRE

Art. N°0715999400
32 € H.T. l'unité

Poignée en fibre de verre bimatière pour le confort et la sécurité

  • Marteau en acier
  • 4000g

burin Burin de carrossier - BURIN DE CARROSSIER

BURIN DE CARROSSIER

Art. N°071463 35
14,5 € H.T. l'unité

Forgé dans un acier chrome vanadium

  • Poignée pare-coups en PVC
  • Force de recul

burin Burin à pierre - BURIN À PIERRE

BURIN À PIERRE

Art. N°071463 36
16,6 € H.T. l'unité

Forgé dans un acier chrome vanadium

  • Poignée pare-coups en PVC
  • Force de recul

burin Burin à découper - BURIN À JOINT

BURIN À DÉCOUPER

Art. N°071463 37
21,5 € H.T. l'unité

Forgé dans un acier chrome vanadium

  • Poignée pare-coups en PVC
  • Force de recul

Vos outils où vous voulez !

transport Caisse à outils avec siège sur roulettes - CAISSE À OUTILS AVEC SIÈGE À ROULETTES

CAISSE À OUTILS AVEC SIÈGE SUR ROULETTES

Art. N°071593 993
115 € H.T. l'unité

Pour transporter ses outils et faciliter son travail

  • Grande capacité de stockage
  • 2 rabas latéraux aimantés

transport Sac à outils ouvert - CAISSE A OUTILS OUVERTE

SAC À OUTILS OUVERT

Art. N°0715930222
69 € H.T. l'unité

Sac ouvert robuste pour outils et matériaux

  • Base entièrement en plastique
  • Poignée de transport rembourrée

transport Sac à outils avec bords en aluminium - CAISSE A OUTILS RECTANGU ARETE ALU

SAC À OUTILS AVEC BORDS EN ALUMINIUM

Art. N°0715930232
93 € H.T. l'unité

Bords en aluminium pour protéger le sac contre les dommages

  • Plusieurs poches en polyester
  • Sangle en caoutchouc

transport Sac à outils avec fonction servante	- TROLLEY A OUTILS

SAC À OUTILS AVEC FONCTION SERVANTE

Art. N°0715930237
99 € H.T. l'unité

Sac très spacieux pour les outils et machines

  • Avec roulettes
  • Compartiment pour ordinateur

transport Sac à outils avec fond en plastique - SAC A OUTILS

SAC À OUTILS AVEC FOND EN PLASTIQUE

Art. N°0715930223
52 € H.T. l'unité

Fermeture éclair monobloc et coque de fond étanche en plastique

  • Sangle en caoutchouc
  • Poignée en cuir

transport Sac à dos à outils avec séparateurs - SAC A DOS A OUTILS STANDRD-330X110X440MM

SAC À DOS À OUTILS AVEC SÉPARATEURS

Art. N°0715930244
39 € H.T. l'unité

Avec séparateurs à l'intérieur et deux grandes poches extérieures

  • 14 poches
  • 330x110x440

transport Sac d'installation sans pièces métalliques - FOURRE-TOUT INSTAL SANS PARTIE METAL

SAC D'INSTALLATION SANS PIÈCES MÉTALLIQUES

Art. N°0715930227
45 € H.T. l'unité

Particulièrement adapté à l'installation de systèmes électriques

  • Bandoulière ajustable
  • Aucune pièce métallique

transport Chariot de montage système 8.8 - ASMBYTRLY-BLCK-8.8-704X497X875

CHARIOT DE MONTAGE SYSTÈME 8.8

Art. N°0962613000
195 € H.T. l'unité

Peut être équipé d'inserts en mousse et de plateaux

  • Poignée solide et ergonomique
  • Roues en caoutchouc

transport Servante de service en plastique - SERVANTE DE SERVICE MAT.PLASTIQUE

SERVANTE DE SERVICE EN PLASTIQUE

Art. N°0962450003
160 € H.T. l'unité

Servante de service en plastique robuste et facile à manier

  • Fabriqué en plastique
  • Montage facile

La gamme des servantes

servante Servante d'atelier équipée d'outils - SERVANTE MECANIQUE S

SERVANTE D'ATELIER ÉQUIPÉE D'OUTILS

Art. N°0962000002
975 € H.T. le lot

Lot composée d'une servante et d'outillage à main

  • Pour une utilisation intensive
  • Pour différents domaines

servante Servante d'atelier équipée d'outils - SERVANTE MECANIQUE XL

SERVANTE D'ATELIER ÉQUIPÉE D'OUTILS

Art. N°0962000005
1669 € H.T. le lot

Lot composée d'une servante et d'outillage à main

  • Pour une utilisation intensive
  • Pour différents domaines

servante Servante d'atelier WE - SERVANTE WE ROUGE/NOIR 13TIROIRS

SERVANTE D'ATELIER

Art. N°0962639130
3325 € H.T. le lot

Servante d'atelier offrant de nombreux avantages pratiques

  • Principe de verrouillage à 3 niveaux
  • Mouvement confortable

servante Servante d'atelier équipée d'outils - SERVANTE POUR ELECTRICIEN GRAND MODELE

SERVANTE D'ATELIER ÉQUIPÉE D'OUTILS

Art. N°0962000015
2725 € H.T. le lot

Lot composée d'une servante et d'outillage à main

  • Pour une utilisation intensive
  • Pour différents domaines

Marquez votre territoire

marqueur Jeu de marqueurs indélébiles - MARQUEUR PERMANENT 2 MM

JEU DE MARQUEURS INDÉLÉBILES

Art. N°0984400802
3,40 € H.T. l'unité par 2

Sèchage du marquage rapide, résiste à l'abrasion et à l'humidité

  • Marqueur permanent
  • 2 mm

marqueur Porte-mine avec 7 mines HB - PORTE-MINE PRO WURTH - 7 MINES HB

PORTE-MINE AVEC 7 MINES HB

Art. N°0967911201
21,50 € H.T. l'unité

Pour le marquage dans les endroits difficiles d'accès

  • Conception métallique
  • Taille-mines dans le bouchon

marqueur Pointe à tracer - POINTE À TRACER

POINTE À TRACER

Art. N°071470 09
7,10 € H.T. l'unité

Pointeau à revêtement carbure avec clip de retenue

  • En carbure
  • Clip de retenue

Les indispensables !

indispensable Diable pliable - WE DIABLE PLIABLE CHARGE LOURDE

DIABLE PLIABLE

Art. N°0962699105
145,20 € H.T. l'unité

Dépliage aisé et rapide par simple pression

  • Pour charge lourde
  • Compact, léger et performant

indispensable Levier magnétique avec poignée en plastique - AIMANT RÉCUPÉRATEUR, 460MM

LEVIER MAGNÉTIQUE

Art. N°071535 35
33,50 € H.T. l'unité

Axe flexible pour applications polyvalentes

  • 460 mm
  • Doigt aimanté

indispensable Jeu de limes d'atelier - JEU DE LIMES D'ATELIER, 5-TLG

JEU DE LIMES D'ATELIER

Art. N°071461 90
35,50 € H.T. le jeu

Lime plate, demi-ronde, ronde, triangulaire et carrée

  • Jeu de 5 pièces
  • Gamme Zebra

indispensable Lampe de travail LED rechargeable Ergopower mini 10 W - LAMPE LED ERGOPOWER MINI 10W

LAMPE DE TRAVAIL LED RECHARGEABLE

Art. N°0981504118
69,10 € H.T. l'unité

Phare de travail LED rechargeable, petit mais puissant

  • Deux modes d'éclairage
  • Pleine capacité

*Offres valables du 1er au 26 novembre 2021, dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.