Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

MADE IN EUROPE

Profitez de nos promotions

France Espagne Italie Slovaquie Tchéquie Pologne Suède Allemagne Suisse Pays-Bas

France

made in europe Table de travail	- TABLE-DE-TRAVAIL-MULTIFONCTION

TABLE DE TRAVAIL

Art. N°071593 200
199 € H.T. l'unité

Table multi-métiers permettant d'avoir une suface de travail ultra pratique sur chantier

  • Matière : aluminium
  • Capacité de charge de plus de 200 kg
Voir le produit en vidéo

Espagne

made in europe Scie à onglet électrique KTS 300-L - SCIE A ONGLETS KTS 300-L

SCIE À ONGLET ÉLECTRIQUE KTS 300-L

Art. N°07011760
699 € H.T. l'unité

Pour découpes droites, en angle ou biseautées dans le bois dur/tendre, le bois massif…

  • Moteur à charbons très puissant
  • Démarrage progressif

made in europe Boîte à outils À roulettes - COFFRE OUTILS A ROUES 675X472X416

COFFRE À OUTILS

Art. N°0715930055
95 € H.T. l'unité

Boîte à outils robuste en polypropylène à roulettes

  • Avec deux inserts amovibles
  • Faible poids à vide

made in europe Clé à molette avec poignée antidérapante, grande ouverture - 1

CLÉ MOLETTE GRANDE OUVERTURE

Art. N°07152230X
à partir de 33,80 € H.T. l'unité

Mâchoires extra larges et poignée antidérapante

  • A utiliser dans des espaces confinés
  • Poignée gainée ergonomique

made in europe Coupe-tubes - COUPE TUBE 3-35MM

COUPE-TUBES 3 - 35 MM

Art. N°0714551236
38,90 € H.T. l'unité

Découpe facile des tuyaux en aluminium, en cuivre et métalliques à paroi fine

  • Très faible poids
  • Simplicité d'utilisation

Italie

made in europe Chaussure de sécurité basse S3 Flex running

CHAUSSURES FLEX RUNNING - BASSES

Art. N°5357038XXX
82,90 € H.T. la paire

Doublure : doublure en textile respirant à séchage rapide

  • Tige : daim noir, textile respirant noir
  • Coques de protection

made in europe Chaussures de sécurité Flex-Running

CHAUSSURES FLEX RUNNING - HAUTES

Art. N°5357925XXX
à partir de 59 € H.T. la paire par 3

Doublure : doublure en textile respirant à séchage rapide

  • Tige : daim noir, textile respirant noir
  • Coques de protection

made in europe Caisse à outils à roulettes avec système de logement d'outil breveté - VALISE A OUTILS POLYPRO AVEC ROULET

VALISE À OUTILS

Art. N°0715930048
205 € H.T. l'unité

Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à basses températures

  • Pour outils de différentes tailles
  • Coque en polypropylène

made in europe Cisaille en acier INOX, Zebra - CISEAU ELEC LAME INOX 140MM

CISEAU D’ÉLECTRICIEN

Art. N°0714036320
à partir de 15,60 € H.T. l'unité par 2

Lame avec bord moleté pour une meilleure adhérence à la pièce

  • Poignées ergonomiques bimatières
  • Butée de sécurité

made in europe Monture de scie à métaux en métal - MONTURE DE SCIE A METAUX ZEBRA

MONTURE DE SCIE À MéTAUX

Art. N°5760071001
27 € H.T. l'unité

Monture de scie à métaux ergonomique en aluminium matricé

  • Extrêmement robuste
  • Très résistante aux rayures

Slovaquie

made in europe Serre-joint à une main - 1

SERRE-JOINT UNE MAIN

Art. N°0714662XXX
à partir de 29,90 € H.T. l'unité

Fonction d'écartement pour une plus grande flexibilité

  • Serrage plus sécurisé
  • Manche ergonomique et confortable

Tchéquie

made in europe Echelle multi-usage en aluminium avec traverse - ECHELLE 3 PART MULTI USAGE ALU 3X8ECHEL

ÉCHELLE ALUMINIUM 3 X 8 ÉCHELONS

Art. N°0962930608
229 € H.T. l'unité

Peut être utilisée comme échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau

  • Déploiement et rétraction aisés
  • Haute résistance à la torsion

made in europe Lingettes universelles Distrinet - LINGETTES-IMPREGNEES-UNIVERSELLES

DISTRINET 70

Art. N°089393670
25 € H.T. l'unité

Lingettes non tissées imprégnées d’une solution nettoyante

  • Pour le nettoyage des surfaces, outils et des mains
  • Utilisation facile, sans eau ni savon

made in europe Nettoyant mains sur base végétale - NETTOYANT MAINS BASE VEGETALE 5 L

NETTOYANT MAINS BASE VÉGÉTALE 5 L

Art. N°0893938005
26,15 € H.T. l'unité

Formulé à base de poudre de bois et d'huile essentielle de lavande

  • Enrichi aux huiles essentielles de lavande
  • Permet des lavages fréquents

Pologne

made in europe Caisse à outils Professionnel - CAISSE A OUTILS PROFES.5 COMP. 535MM

CAISSE À OUTILS PROFESSIONNEL

Art. N°07159324
45 € H.T. l'unité

Particulièrement solide, boîte à outils résistant à la torsion, ouverture articulée

  • Charnières rivetées robustes
  • Poignée de transport tubulaire pliable

Suède

made in europe Scie pliante, poignée bimatière	 - SCIE ELAGAGE180 MM

SCIE PLIANTE

Art. N°0695935234
35 € H.T. l'unité

Déblocage de la lame de son logement dans le manche sécurisé par bouton pression

  • Manche bimatière
  • Lame 180 mm

made in europe Scie égoïne basique First - SCIE EGOINE BASIQUE 500 MM

SCIE ÉGOINE 500MM

Art. N°0695935500
à partir de 19,90 € H.T. l'unité par 4

Scie de haute qualité avec poignée en plastique, pour des coupes de précision dans les produits en bois

  • Dents durcies par induction
  • Protège-dents inclus

made in europe Scie égoïne supérieure, poignée bi matière antidérapante - SCIE EGOINE SUPERIEURE 550 MM

SCIE ÉGOINE 550MM

Art. N°0695935550
à partir de 34,50 € H.T. l'unité par 2

Poignée 2-C pour scie à main, revêtement antidérapant

  • Manche ergonomique bimatière
  • Revêtement réduisant le frottement

Allemagne

made in europe Nettoyeur haute pression HDR 160 Compact - NHP EAU FROIDE HDR 160 COMPACT

Nettoyeur haute pression HDR 160 COMPACT

Art. N°07011610
465 € H.T. l'unité

Nettoyeur haute pression à eau froide compact pour un nettoyage modéré

  • Idéal pour une utilisation mobile
  • Facile à ranger

made in europe Colle haute résistance Multi - COLLE MULTIKRAFT

COLLE MULTIKRAFT

Art. N°0893100110
à partir de 11,50 € H.T. l'unité par 6

Colle haute résistance à séchage très rapide

  • Fixation haute résistance
  • Peut être poncé et peint
Voir le produit en vidéo

made in europe Assortiment de tournevis VDE	Manche trimatière slim	- JEU 5 TOURN VDE ALL SLIM FENTE-PH

JEU 5 TOURNEVIS VDE

Art. N°0613615005
40,50 € H.T. le jeu

Premier tournevis développé en collaboration avec des électriciens selon leurs besoins et leurs souhaits

  • Manche trimatière
  • Antiroulement
Voir le produit en vidéo

made in europe Décapeur pneumatique DBS 3500 - DECAPEUR PNEUMATIQUE A BROSSE

DÉCAPEUR PNEUMATIQUE À BROSSE

Art. N°07033510
329 € H.T. l'unité

Pour une meilleure efficacité lors de la dépose de la protection de dessous de caisse…

  • Brosses à durée de vie élevée
  • Travail rapide

made in europe Porte-embout innovant pour clés à chocs - PORTE EMBOUT IMPACT 6P 1/4

PORTE-EMBOUT impact

Art. N°0614176621
22,50 € H.T. l'unité

Conception spéciale pour une utilisation avec les clés à chocs tangentielles

  • Durée de vie accrue des embouts
  • Verrouillage des embouts

made in europe Pince d'installation multifonction VDE - PINCE VDE MULTI FONCTIONS 6 EN 1

PINCE VDE MULTIFONCTION

Art. N°071401 511
65 € H.T. l'unité

Pince multifonction adaptée aux installations électriques

  • 6 fonctions en un seul jeu de pinces
  • Poignée confortable bimatière

made in europe Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 - PINCE MULTIPRISE ZÉBRA 250 MM

PINCE MULTIPRISE ZÉBRA

Art. N°071401 563
30,90 € H.T. l'unité

Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir

  • Dents de précision trempées
  • Confortable manche bimatière

made in europe Pince coupe-câble VDE avec lame simple - PINCE COUPE CABLE DE 50MM2 MAX

PINCE COUPE-CÂBLE

Art. N°071401 585
38,50 € H.T. l'unité

Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium

  • Transmission des forces optimale
  • Travail en toute sécurité

made in europe Pince à sertir pour connecteurs plats non isolés - PINCE SERT. COSSE NON ISOLEE 0,1-2,5

PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS PLATS NON ISOLÉS

Art. N°0714104121
120 € H.T. l'unité

Pince à sertir manuelle haut de gamme

  • Design compact et léger
  • Poignées ergonomiques bimatières

made in europe Pince à sertir pour connecteurs isolés - PINCE SERTIR COSSE ISOLEE 0.5 - 6

PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS ISOLÉS

Art. N°0714106111
107,50 € H.T. l'unité

Pince à sertir manuelle haut de gamme

  • Conception légère et compacte
  • Poignées ergonomiques bimatière

made in europe Pince à sertir avec chargement parallèle - PINCE A SERTIR EMBOUTS 0,08-16 MM2

PINCE À SERTIR AVEC CHARGEMENT PARALLÈLE

Art. N°0714107162
129 € H.T. l'unité

Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue

  • Pour embouts isolés et non isolés
  • Réglage automatique

made in europe Assortiment de pointeaux - JEU DE CHASSE-GOUPILLES, 5-TLG

ASSORTIMENT DE POINTEAUX

Art. N°071463 259
36,50 € H.T. le jeu

Manche bimatière ergonomique : prise en main sûre, travail sans fatigue

  • Protection anti-vibrations
  • Protection antichoc

Suisse

made in europe Lame de scie Starlock, dents doubles

LAME DE SCIE STARLOCK DOUBLE DENTURE

Art. N°069612111X
à partir de 18,40 € H.T. l'unité

Pour des coupes de séparation et plongeantes propres et nettes

  • Coupe nette et précise
  • Montage 3D (Starlock)

made in europe Lame de scie Starlock, à denture simple

LAME DE SCIE STARLOCK DENTURE SIMPLE

Art. N°069612141X
à partir de 18,40 € H.T. l'unité

L'outil polyvalent sur le chantier pour des découpes rapides ou des coupes plongeantes difficiles

  • Coupe plongeante nette et précise
  • Montage 3D (Starlock)

made in europe Colle structurale	MS Pool - MS POOL

MASTIC MS POOL

Art. N°0893226200
à partir de 12,90 € H.T. l'unité par 6

Colle spécialement élaborée pour le domaine de la piscine et des piscinistes

  • Haute adhérence initiale
  • Durcissement rapide

made in europe Colle structurale MS Polymer polyvalent

MASTIC MS POLYMER

Art. N°0893325X
à partir de 7,30 € H.T. l'unité par 12

Colle structurale et produit d'étanchéité universel et élastique à base hybride MS

  • Colle élastique stable
  • Large spectre d'utilisations

Pays-Bas

made in europe Savon microbilles jaune	- SAVON JAUNE HTE PERFORMANCE 4,5L

SAVON MICROBILLES JAUNE 4,5 L

Art. N°089393411
29,60 € H.T. l'unité

Gel nettoyant extra fort pour les mains pour les salissures industrielles tenaces

  • Pour de nombreuses applications
  • Parfum frais

made in europe Nettoyant pour les mains sans solvant blanc - SAVON SANS SOLVANT MICROBILLES 4,2KG

SAVON SANS SOLVANT MICROBILLES 4,2 KG

Art. N°08939422
19,60 € H.T. l'unité

Savon sans solvant pour l'élimination de salissures industrielles moyennes à difficiles

  • Formulation pâteuse
  • Sans solvant

*Offre valable du 01 mai au 30 juin 2021, dans la limite des stocks disponibles. Prix Hors Taxe.